絞り込み
ブランド
  • センチュリー
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(34)
  • StarTech.com(32)
  • アイネックス(16)
  • 変換名人(12)
  • SEAGATE(シーゲイト)(11)
  • AOTECH(9)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(8)
  • サンワサプライ(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
  • サンワダイレクト(4)
  • 東芝(3)
  • YEC(3)
  • GROOVY(3)
  • NEC(2)
  • ロジテック(2)
  • タイムリー(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 裸族のお立ち台TWIN CROS2U3CP6G センチュリー

    裸族のお立ち台TWIN CROS2U3CP6G

    センチュリー
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    2台は便利。HDD/SSDを2台まで気軽に増設できるクローン機能搭載クレードルが新登場!!
  • 裸族の村 3.5インチHDD専用収納BOX CRM35-H705 センチュリー

    裸族の村 3.5インチHDD専用収納BOX CRM35-H705

    センチュリー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    バルクHDの活用を助ける裸族シリーズ!! 3.5バルクHDを最大5台、ピッタリ収納可能です!
    付属品棚板×4、保護シート×1仕様クローン機能:非対応材質ダンボール接続台数5台RAID機能非対応
  • 2.5インチ SATA ⇒ 3.5インチ SATA変換マウンタ 裸族のインナー for PC CRIN2535PC センチュリー

    2.5インチ SATA ⇒ 3.5インチ SATA変換マウンタ 裸族のインナー for PC CRIN2535PC

    センチュリー
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    2.5インチSATA HDD/SSDを3.5インチHDDと同じサイズにする変換マウンタ。サイズはもちろん、ネジ穴位置、SATAコネクタ位置も3.5インチHDDと完全互換!
  • M.2(NGFF)SSD→7mm厚2.5インチSATA 変換アダプター 裸族のインナー for M.2 CRIN25M2 センチュリー

    M.2(NGFF)SSD→7mm厚2.5インチSATA 変換アダプター 裸族のインナー for M.2 CRIN25M2

    センチュリー
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    M.2(NGFF)SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプターです。
    仕様インターフェイス【デバイス側】M.2(NGFF) 【ホスト側】SATA 6Gbps対応M.2(NGFF)SSD:22mm幅のM.2(NGFF B-key)規格SSD(NGFF2230/NGFF2242/NGFF2260/NGFF2280)※NGFF M-KeyのM.2 SSDには対応しておりません。重量:約30g (M.2 SSD 含まず)サイズ:幅 149mm × 高さ 34mm × 奥行 210mm(各所トップサイズ)対応機種:7mm厚HDD/SSD対応のノートPC全般、センチュリー製、2.5インチHDD/SSDケース全般、「裸族のお立ち台」「裸族の頭」「これdo台」各シリーズ温度、湿度 温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間:6ヶ月付属品:CRIN25M2 本体、M.2 SSD取付用ネジ × 1、M.2 SSD取付用ナット × 2、取付ガイド/保証書※本製品をPCやHDDケースに固定するネジは付属しません。 取り付けに必要な場合は別途お買い求めください。
  • 裸族の弁当箱 3.5インチHD用(スケルトンブラック)CRB35-BK センチュリー

    裸族の弁当箱 3.5インチHD用(スケルトンブラック)CRB35-BK

    センチュリー
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    簡易収納ケースとして最適!持ち運びにも便利!!お手軽なHDD収納プラケース。(スケルトンブラック)
    付属品ゴム足(4個)仕様クローン機能:非対応本体質量(g)約80本体サイズ(mm)43×117×159接続台数1台RAID機能非対応
  • iStarUSA 1ベイリムーバブルラック 薄型HDD対応モデル BPN-DE110SSR-BK センチュリー

    iStarUSA 1ベイリムーバブルラック 薄型HDD対応モデル BPN-DE110SSR-BK

    センチュリー
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    サーバー用リムーバブルラックとなります
    仕様製品内容:BPN-DE110SSR-BK 本体、ベイ固定用ネジ ×4、ロックキー ×2、SATAケーブル ×1、取扱説明書/保証書対応機種:SATAホストインターフェイスを搭載したPC/AT互換機※設置には5.25インチ1ベイ分の空きが必要です。※本製品は奥行きが約198mmありますので、お手持ちのPCケースに設置可能かご確認ください。※5.25インチベイへの固定方法が特殊なPCケースや、べイの間隔があいているものなど、PCケースの形状によっては、設置できない場合があります。予めご注意ください。※本製品は、横向きおよび上下逆向きでのご使用はできません。※本製品の取り付け場所によっては、PC側の電源やSATAホストコネクタとの距離が長くなり、付属のSATAケーブルではコネクタに接続できない場合があります。 その際は、市販の電源延長ケーブルや、長めのSATAケーブルを別途ご購入して接続を行ってください。
  • USB3.0対応 SATA2.5HDD/SSD用HDDケース MOBILE BOX(ブルー&ホワイト) CMB25U3BL6G センチュリー

    USB3.0対応 SATA2.5HDD/SSD用HDDケース MOBILE BOX(ブルー&ホワイト) CMB25U3BL6G

    センチュリー
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    携帯に便利なUSBケーブル収納式タイプの2.5インチHDD/SSDケース。(ブルー&ホワイト)
    付属品製品内容:CMB25U36G本体、7mm厚HDD/SSD固定用クッション、取扱説明書/保証書 ※本製品にはHDD/SSDは含まれておりません。仕様USBケーブル長:約40mm(USBコネクタ除く)本体質量(g)86(ドライブ含まず)インターフェースデバイス側:SATA I、II、3.0、1.5Gbps、3.0Gbps、6Gbps、ホスト側:USB3.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×16×80(突起部含まず)
  • USB3.0&eSATA対応 SATA2.5HDD/SSDケース シンプルBOX2.5 USB3.0+eSATA SATA6G (ブラック) CSS25EU3BK6G センチュリー

    USB3.0&eSATA対応 SATA2.5HDD/SSDケース シンプルBOX2.5 USB3.0+eSATA SATA6G (ブラック) CSS25EU3BK6G

    センチュリー
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    工具不要の簡単組込HDDケース「シンプルBOX」シリーズに、USB3.0とeSATAのコンボインターフェイスを搭載した2.5インチHDDケースが登場です!(ブラック)
  • USB3.0&eSATA対応 SATA3.5HDDケース 1分BOX USB3.0 & eSATA SATA6G COM35EU3B6G センチュリー

    USB3.0&eSATA対応 SATA3.5HDDケース 1分BOX USB3.0 & eSATA SATA6G COM35EU3B6G

    センチュリー
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    工具不要の簡単HDD組み込み!1分でHDDの組み込みが可能な「1分BOX」にeSATA対応モデルが新登場!
  • USB3.1接続 HDD/SSDケース シンプルBOX2.5 CSS25U31CBK センチュリー

    USB3.1接続 HDD/SSDケース シンプルBOX2.5 CSS25U31CBK

    センチュリー
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    USB3.1規格搭載! 従来より更に高速データ転送可能になりType-C接続可能な2.5インチHDD/SSDケースです
    仕様製品内容:CSS25U31C-BK 本体、専用USBケーブル(Type-A to Type-C)、7mm厚HDD/SSD用スペーサーパッド、取扱説明書/保証書※本製品にHDDは含まれておりません対応OS【Windows】Windows 10、Windows 8 (8.1)、Windows 7※Windows RT、Starter Edition、Embeddedは動作対象外となります。 ※Windows Updateにて最新の状態(ServicePack含む)にしてご使用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。※UASPでの動作には、UASPに対応したUSBホストインターフェイスとWindows 8以降のOSが必要となります。【Mac】MacOS 10.10.5、MacOS 10.9.5※UASPでの動作には、UASPに対応したUSBホストインターフェイスとMac OS 10.9.5以降のOSが必要となります。
  • MOBILE BOX USB3.0接続 SATA6G 2.5インチHDD/SSDケース (CMB25U3GD6G) センチュリー

    MOBILE BOX USB3.0接続 SATA6G 2.5インチHDD/SSDケース (CMB25U3GD6G)

    センチュリー
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    携携帯に便利なUSBケーブル収納式 2.5インチHDDケース、新色ゴールド&ホワイトが発売!
  • CMB25U3SV6G HDDケース シルバー×ブラック [SATA /1台 /2.5インチ対応] センチュリー

    CMB25U3SV6G HDDケース シルバー×ブラック [SATA /1台 /2.5インチ対応]

    センチュリー
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    携帯に便利なUSBケーブル収納式 2.5インチHDDケース新商品『MOBILE BOX』
    付属品取扱説明書、保証書、7mm厚HDD/SSD用固定クッション本体質量(g)86対応OSWindows 10 / Windows 8.1(8) / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP(32bit SP3)、Mac OS 10.13.3 / 10.12.6 / 10.11.6 / 10.10.5 / 10.9.5 / 10.8.5 / 10.7.5 / 10.6.8対応ドライブ:2.5インチ対応機能クローン:非対応インターフェースデバイス側:SATA I / II / 3.0 / 1.5Gbps / 3.0Gbps / 6Gbps、ホスト側:USB3.0本体サイズ(mm)16×133×80通信速度最大:6Gbps接続台数1台RAID機能非対応
  • 3.5インチHDD用セパレートタイプシリコンカバー「裸族のボディコン」 CRBC35-BK(ブラック) センチュリー

    3.5インチHDD用セパレートタイプシリコンカバー「裸族のボディコン」 CRBC35-BK(ブラック)

    センチュリー
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    3.5インチHDD用のセパレートタイプシリコンカバー。リアカバーのみ取り外して、そのまま『裸族のお立ち台シリーズ』に差し込むことが可能!
    材質シリコンシリーズ「裸族のお立ち台」シリーズ用本体質量(g)91本体サイズ(mm)31×108×154
内蔵HDD