絞り込み
ブランド
  • ラインアイ
  • StarTech.com(105)
  • CONTEC(コンテック)(74)
  • 変換名人(28)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(26)
  • KVASER(8)
  • ビット・トレード・ワン(8)
  • タイムリー(8)
  • エアリア(8)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
  • プラネックスコミュニケーションズ(6)
  • 富士電機(5)
  • ATEN(5)
  • Intel(インテル)(4)
  • Avaya(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
  • QNAP(2)
  • ラトックシステム(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LAN接続型デジタルIOユニット ドライ接点入力8点 ラインアイ

    LAN接続型デジタルIOユニット ドライ接点入力8点

    ラインアイ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    ドライ接点入力8点をもつデジタルIOユニットです。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。対応する出力ユニットとLAN接続してPCレス接点延長機能の入力ユニットとして利用可能。1対NのTCP接続をサポート、最大4台のパソコンから同時接続が可能。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。本体の自動リセット機能。
  • LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点 ラインアイ

    LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点

    ラインアイ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、ドライ接点入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
  • 電流測定用シャント抵抗器 ラインアイ

    電流測定用シャント抵抗器

    ラインアイ
    ¥9,000税込¥9,900
    1個
    当日出荷
    電流測定用の4端子シャント抵抗器。抵抗:10mオーム、±0.5%、50ppm/℃。
  • LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点(PoE給電対応モデル) ラインアイ

    LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点(PoE給電対応モデル)

    ラインアイ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、フォトカプラ絶縁入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。PoE給電対応。
  • LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点 ラインアイ

    LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点

    ラインアイ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、フォトカプラ絶縁入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
  • LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点(PoE給電対応モデル) ラインアイ

    LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点(PoE給電対応モデル)

    ラインアイ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、ドライ接点入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。PoE給電対応。
  • LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点出力8点 ラインアイ

    LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点出力8点

    ラインアイ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    5Aの接点容量のリレー出力8点をもつデジタルIOユニットです。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。対応する入力ユニットとLAN接続してPCレス接点延長機能の出力ユニットとして利用可能。1対NのTCP接続をサポート、最大4台のパソコンから同時接続が可能。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
  • 920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点3出力/ドライ接点3入力 ラインアイ

    920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点3出力/ドライ接点3入力

    ラインアイ
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
    920MHz 帯小電力無線経由で、リレー出力(1a)3点、ドライ接点入力3点を監視制御できるIOユニットです。
  • CAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガー ラインアイ

    CAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガー

    ラインアイ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    当日出荷
    PCレスの単体動作が可能なロガーモードとPC上での計測が可能なリモートモードの2ウェイ動作。CAN/CAN-FD/LINの組み合わせで2chの通信ラインを測定可。1台のPCで複数のアナライザーをリモート計測。計測を止めずにSDカード計測ログをWi-Fi経由でPCから確認可能。±16V、または0~32Vの外部信号4点を通信データと共に記録。
  • 電流測定用シャント抵抗器 ラインアイ

    電流測定用シャント抵抗器

    ラインアイ
    ¥9,000税込¥9,900
    1個
    4日以内出荷
    電流測定用の4端子シャント抵抗器。抵抗:1mオーム、±0.5%、75ppm/℃。
  • LAN接続型デジタルIOユニット オープンコレクタ出力8点 ラインアイ

    LAN接続型デジタルIOユニット オープンコレクタ出力8点

    ラインアイ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    フォトカプラで絶縁されたオープンコレクタトランジスタ出力8点をもつデジタルIOユニットです。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。対応する入力ユニットとLAN接続してPCレス接点延長機能の出力ユニットとして利用可能。1対NのTCP接続をサポート、最大4台のパソコンから同時接続が可能。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
  • マルチプロトコルアナライザー ラインアイ

    マルチプロトコルアナライザー

    ラインアイ
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    当日出荷
    オンラインモニター、シミュレーション、ビットエラーレイトテストが可能なプロトコルアナライザー。タッチパネル付きカラー液晶を搭載。付属キャリングバッグで持ち運べ、パソコンなどを使わず、これ1台で通信の計測テストが可能。RS-232C、RS-422/485、TTL(1.8V~5V信号)の通信計測ポートを標準装備。ASYNC(UART)、HDLC、I2C、SPIまでマルチプロトコルに対応。車載通信CAN、LINやレガシー通信X.20/21、RS-449、V.35などにもオプションの追加で対応可能。対応通信速度1Mbps。100Mバイトのバッファメモリーを内蔵。通信ログをSDHCカードやUSBメモリーに連続自動保存できるオートセーブ機能(最大32GB)。分解能50nSのロジアナ機能やRS-232C/TTLの信号振幅レベル測定機能。パソコン連携・Wi-Fi接続リモートコントロール対応。別売アナログポッドの追加でアナログロガーにもなる。
  • 無線LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点5出力 ラインアイ

    無線LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点5出力

    ラインアイ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    8日以内出荷
    IEEE 802.11 b/g/nの無線ネットワークに対応 。パソコンと無線LAN接続して接点を遠隔監視 。メールアラート機能。オプションなしでDINレール取付が可能 。別売オプションでDINレール縦置き取付や磁石固定も可能 。対応するユニットと無線LAN接続してPCレス接点延長機能も利用可能
    付属品アンテナ, ユーティリティ&サンプルソフトCD, 電源ケーブル, ゴム足, 取扱説明書, 保証書Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n回路(出力)リレー接点(1a) 出力 5 点LANTCP/IP, UDP/IP, HTTP
  • 920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点3出力/ドライ接点3入力 ラインアイ

    920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点3出力/ドライ接点3入力

    ラインアイ
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
    920MHz 帯小電力無線経由で、リレー出力(1a)5点を監視制御できるIOユニットです。
  • 920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット ドライ接点5入力 ラインアイ

    920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット ドライ接点5入力

    ラインアイ
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    5日以内出荷
    920MHz 帯小電力無線経由で、ドライ接点入力5点を監視制御できるIOユニットです。
  • 920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット オープンコレクタ5出力/フォトカプラ絶縁2入力 ラインアイ

    920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット オープンコレクタ5出力/フォトカプラ絶縁2入力

    ラインアイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    920MHz 帯小電力無線経由で、OC出力5点、有電圧DC接点入力2点を監視制御できるIOユニットです。
  • 920MHz 無線 IO ユニット アナログ入力3点/リレー出力2点 ラインアイ

    920MHz 無線 IO ユニット アナログ入力3点/リレー出力2点

    ラインアイ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    920MHz 帯小電力無線経由で、アナログ入力3点、リレー出力(1a)2点を監視制御できるIOユニットです。
  • 電流測定用シャント抵抗器 ラインアイ

    電流測定用シャント抵抗器

    ラインアイ
    ¥9,000税込¥9,900
    1個
    4日以内出荷
    電流測定用の4端子シャント抵抗器。抵抗:3mオーム、±0.5%、50ppm/℃。
  • マルチプロトコルアナライザー ラインアイ

    マルチプロトコルアナライザー

    ラインアイ
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    4日以内出荷
    オンラインモニター、シミュレーション、ビットエラーレイトテストが可能なプロトコルアナライザー。タッチパネル付きカラー液晶を搭載。付属キャリングバッグで持ち運べ、パソコンなどを使わず、これ1台で通信の計測テストが可能。RS-232C、RS-422/485、TTL(1.8V~5V信号)の通信計測ポートを標準装備。ASYNC(UART)、HDLC、I2C、SPI、Modbusまでマルチプロトコルに対応。車載通信CAN、LINやレガシー通信X.20/21、RS-449、V.35などにもオプションの追加で対応可能。対応通信速度2Mbps。複雑な通信シーケンスを実行できるPROGRAMモード装備。モニターした通信を再現できるBUFFERモード装備。100Mバイトのバッファメモリーを内蔵。通信ログをSDHCカードやUSBメモリーに連続自動保存できるオートセーブ機能(最大32GB)。分解能50nSのロジアナ機能やRS-232C/TTLの信号振幅レベル測定機能。パソコン連携・Wi-Fi接続リモートコントロール対応。別売アナログポッドの追加でアナログロガーにもなる。
  • CAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガー ラインアイ

    CAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガー

    ラインアイ
    ¥168,800税込¥185,680
    1個
    5日以内出荷
    PCレスの単体動作が可能なロガーモードとPC上での計測が可能なリモートモードの2ウェイ動作。CAN/CAN FD/LIN/アナログ信号/GPS 同時計測対応。1台のPCで複数のアナライザーをリモート計測。計測を止めずにSDカード計測ログをWi-Fi経由でPCから確認可能。±16V、または0~32Vの外部信号4点を通信データと共に記録。
  • LAN接続型デジタルIOユニット オープンコレクタ出力4点 絶縁入力4点 ラインアイ

    LAN接続型デジタルIOユニット オープンコレクタ出力4点 絶縁入力4点

    ラインアイ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    フォトカプラで絶縁されたオープンコレクタトランジスタ出力4点とドライ接点入力4点をもつデジタルIOユニットです。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。1対NのTCP接続をサポート、最大4台のパソコンから同時接続が可能。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
拡張インターフェース