絞り込み
ブランド
- Advantech(アドバンテック)
- ATEN(7)
- CONTEC(コンテック)(82)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
- Intel(インテル)(4)
- KVASER(8)
- MOXA(3)
- QNAP(3)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(26)
- StarTech.com(112)
- エアリア(8)
- センチュリー(3)
- タイムリー(8)
- ビット・トレード・ワン(8)
- プラネックスコミュニケーションズ(6)
- ラインアイ(21)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
- 変換名人(28)
- 富士電機(5)
- 玄人志向(5)
- ブランドをもっと見る
特価

画像検査カメラ入力カードPCI Express GigE/10GigE Vision (PoE)
Advantech(アドバンテック)¥89,980税込¥98,9781台17日以内出荷産業用カメラの伝送方法にはさまざまな規格があり、画像処理を行うパソコンへの橋渡し役としてフレームグラバーが存在しています。アドバンテックの産業用フレームグラバーシリーズは、用途に応じてCamera Link対応およびGigE Vision対応モデルをラインアップしています。----------------------------------------------------------------。・PCIE-1182-AEは、10GigE Vision対応の2ポートモデルで、PoE+(IEEE 802.3at)による最大60W(30W/ポート)の電力供給に対応。高帯域・高解像度カメラに最適です。・PCIE-1674V-CEは、4ポートGigE Vision対応でPoE(IEEE 802.3af)をサポート。PCIeバスから直接給電が可能で、。省配線・省電力の標準的なマシンビジョン構成に適しています。・PCIE-1674E-BEは、同じく4ポートのGigE Vision対応ですが、外部12V電源を使用することでPoE+(IEEE 802.3at)にも対応し、。最大60Wの高電力供給が可能です。高消費電力カメラや照明機器を用いる構成に適しています。差異:PCIE-1674V-CE(LANポート毎に電源出力オン/オフ切り替え可)、PCIE-1674E-BE(ハードウェアスイッチによるPoEオン/オフ制御)。----------------------------------------------------------------。【製品選定のポイント】。推奨モデル/条件。PCIE-1182-AE:高速伝送/高帯域・高電力カメラ使用時。PCIE-1674V-CE:一般的なGigEカメラ/簡易配線(PoE)。PCIE-1674E-BE:高電力カメラ/外部電源対応が可能な環境