カテゴリ
絞り込み
ブランド
- StarTech.com(114)
- CONTEC(コンテック)(81)
- 変換名人(28)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(26)
- ラインアイ(21)
- KVASER(8)
- ビット・トレード・ワン(8)
- タイムリー(8)
- ATEN(7)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
- エアリア(7)
- プラネックスコミュニケーションズ(6)
- 富士電機(5)
- 玄人志向(5)
- Intel(インテル)(4)
- センチュリー(3)
- QNAP(3)
- MOXA(3)
- ブランドをもっと見る
インターフェイス

PCI Expressカード/x2/PCIe 2.0 - 4ポート SATA 3.0/HyperDuo/アレイコントローラー/標準&ロープロファイルブラケット
StarTech.com¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷ハイパフォーマンス:PCIe x1スロットを使用してデスクトップパソコンまたはサーバーに4口のSATA 3.0 6Gbpsポートを追加。SATAケーブル(別売)を使用してSATAドライブ(HDD/SSD)の接続が可能。MARVELL社製RAIDコントローラー:JBODまたはハードウェアRAID 0、1、1+0モードは、BIOSから設定可能。HyperDuo機能により、アクセス頻度の高いファイルをより高速なSSDドライブに割り当て可能。ポートマルチプライヤ、NCQ(ネイティブコマンドキューイング)、ATA/ATAPIコマンド対応。互換性: PCIe 2.0、SATA 3.0、AHCI仕様に対応し、旧バージョンとの下位互換性あり。Windows、Mac、Linux対応。光学/Blu-Rayドライブとの互換性あり。注:HyperDuo構成はWindowsのみ対応。簡単インストール:本拡張カードには、工場出荷時に標準プロファイルが装着されており、ロープロファイルブラケットが付属。カード設定とドライブ管理のためのMarvell Storage Utilityソフトウェア付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途業務用アプリ、写真/ビデオ編集、メディアプレーヤなど、I/Oを集中的に使用するシステムを最適化するSSDティアリング機能。旧型のPCIe搭載システムを6Gbps対応SATA にアップグレードし、より高速なSATAドライブを利用。内部SATAポートをコンピュータシステムに増設しストレージドライブや光学ドライブに接続。RAID 1機能内蔵で、最適なオフサイト バックアップ/ボールト。マルチドライブ内部RAIDストレージ ソリューションに最適長さ(mm)70質量(g)49ポート数4幅(cm)12湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-25~ 70高さ(cm)2動作温度(℃)5 ~ 50
2x M.2 SATA SSD コントローラカード PCI Expressインターフェース接続
StarTech.com¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷ストレージ容量の向上:PCI Express経由で2台のM.2 SATA SSD(ソリッドステートドライブ)の増設が可能なデュアルM.2 SATA SSDコントローラーカード。システムのストレージ容量を増加できる費用対効果の高いソリューション。追加のソフトウェアやドライバー不要。優れたパフォーマンス:最大6GbpsのSATA 3.0転送スピードに対応するM.2 B-Keyオンボードソケット2口搭載。NCQ(Native Command Queuing)対応。バスパワー駆動または4ピンフロッピーコネクター(小型ドライブ電源)を使用してパソコンの電源から給電。優れた互換性:主要なM.2 NGFFドライブサイズ(22110、2280、2260、2242、2230)に対応。調整可能なスタンドオフと取り付け穴。PCIe x4、x8、またはx16スロットに対応。工場出荷時に標準プロファイルブラケットが装着されており、付属品にロープロファイルブラケットとM.2取り付けネジを同梱。作業効率の向上: ドライブ間のデータ復元、予備のバックアップドライブの作成、またはシステム全体のパフォーマンスの向上に理想的なデュアルM.2 SATA SSDコントローラカード。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途PCI Expressを介してM.2ドライブをコンピュータに接続。M.2ドライブにOSをインストールして高速アクセスを確保し、大きめのプラッタドライブはバルクストレージに利用 。2台の AHCI SATA 3.0ドライブをタワーコンピュータに実装し、SSDを最大限に活用幅(mm)20質量(g)62長さ(cm)18湿度(%RH)20~80(結露しないこと)保存温度(℃)-25~70高さ(cm)12動作温度(℃)5~50
ロープロファイル対応IEEE 1394a 1ポート/1394b 2ポート増設PCI Expressカード 9ピンFireWire 800 x2/6ピンFireWire 400 x1対応
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個当日出荷9ピンFireWire 800ポート×2。各ポートで最大データ転送速度800Mbpsに対応 6ピンFireWire 400ポート×1。最大データ転送速度400Mbpsに対応 フルサイズ / 標準プロファイル用ブラケット同梱 ブリッジチップを使用せず、ネイティブPCI Expressチップセット内蔵 ハイパワーFireWireデバイス用内部電源コネクタ IEEE 1394b規格、IEEE 1394a-2000および1394-1995規格に準拠 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応用途FireWireに対応していないデスクトップコンピュータに高速FireWireポートを追加。デジタルカメラをデスクトップのPCI Express スロットに接続し、写真と動画をダウンロード。高速外付けHDDをPCI Express対応システムに接続対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)
2ポートギガビットイーサネット増設PCI ExpressネットワークアダプタLANカード(PoE/PSE対応) PCIe対応2x Gigabit Ehernet NIC
StarTech.com¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷デュアル10/100/1000 Mbps PoE RJ45ポート IEEE 802.3at (Type 1, 2) Power over Ethernet規格に対応 各ポートでデータ転送と最大25.5Wの電力に対応するPSE(給電装置)設計 本体一体型SATAおよびペリフェラル電源コネクタ 落雷発生時にシステム損傷を防ぐサージ保護機能 ジャンボフレームに対応 オンチップ 48KB 送受信「ビッグバッファ」サポート IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠し、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2 プライオリティエンコーディング、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX) フルおよびロープロファイル(ハーフハイト)のブラケットを同梱用途電源アクセスがない場所で、PoE(イーサネット給電)対応デバイスに給電。ワークステーションまたはサーバー コンピュータのPCIeスロット一基ににイーサネット ポート2口を増設。2つのネットワークに同時接続。小型コンピュータ、またはカード挿入スペースに制限のあるコンピュータシステムにデュアルネットワーキング機能を実装。イーサネット給電対応のIPカメラ、IP電話、ワイヤレスアクセスポイントなどを接続幅(mm)19質量(g)104ポート数2長さ(cm)19.5湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20~85高さ(cm)6.8動作温度(℃)0~55データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
ギガビットイーサネット2ポート増設PCI Express ネットワークアダプタLANカード 2x Gigabit Ethernet拡張用PCIe NIC有線LANボード
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個当日出荷2つの10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート 最大9Kのジャンボフレームに対応 PCI Express 2.0 ベース仕様対応(1.0a/1.1と下位互換性あり) IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠し、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2 プライオリティエンコーディング、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御対応 Microsoft NDIS5 チェックサムオフロード (IP、TCP、UDP)とLarge Send オフロードに対応 Wake-on-LAN /リモートウェイクアップ機能に対応 標準プロファイル用ブラケットに取付けた状態で発送し、ロープロファイル用ブラケットも同梱 ペアスワップ(Pair Swap)/ポラリティ(Polarity)/ スキュー(Skew)訂正に対応用途共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適 。冗長接続でネットワーク接続の中断を回避。デュアルホームプロキシやゲートウェイシステム設定でセキュリティレベルを向上。PCI Expressスロットが少ないデスクトップPCクライアント、サーバ、ワークステーションに適した設計長さ(mm)92.5999999999999幅(mm)18ポート数2湿度(%RH)10~90保存温度(℃)0~100高さ(cm)12動作温度(℃)0~70データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
デュアルポートQSFP+サーバーNICカード PCI Express対応 Intel XL710チップ
StarTech.com¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷デュアルポートQSFP+ネットワークカード:データセンターブリッジング(DCB)、仮想化、iSCSIオフロードに対応した2ポート40GbEコンバージドネットワークアダプタ;データセンターブリッジング(DCB)、仮想化、iSCSIオフロードサポート。仕様:2x 40 Gbps オープン QSFP+ ポート|MSA準拠|Intel XL710チップ|MMFおよびSMFファイバーサポート|PCIe 3.0 x8|PXEブート|9K ジャンボフレーム|VLAN|標準 & ロープロファイル。パフォーマンスの検証:Spirent SmartBitsを使用して、この40ギガビット・イーサネットカードのパフォーマンスを検証しています;Dell PowerEdge、HPE ProLiant、Lenovo ThinkSystemなどの主要なサーバーとの互換性有。高い柔軟性:MSA規格に準拠したQSFP+またはDACを使用することで、CiscoやHPEなどの主要ブランドのスイッチ、ルーター、デバイスに対応。幅広いOSに対応:Windows 7、8、8.1、10、11、Windows Server 2008 R2、2012、2012 R2、2016、2019、Linuxカーネル3.x +(LTSバージョン)に対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、Wi-Fiオートスイッチなど、パフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションを提供(英語でのみ利用可能)用途データベース、ファイルその他のサーバー、高性能ワークステーションに40Gbps対応の超高速ネットワーク機能を追加。銅線ケーブルよりも長距離に渡り、40Gbpsのフルスピードでリモート端末に転送。データセキュリティ、ダウンタイム・ゼロ、インフラのアップデートが必要とされるアジャイルかつハイデマンドなデータセンターに最適。安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用。ネットワークストレージに40Gbpsでアクセスできる動画・音声編集コンソールを構成。産業用の遠隔監視システムや高速ビデオ監視システムに最適色ブラック質量(g)127ポート数2幅(cm)12.1長さ(cm)18.1湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20 ~ 85高さ(cm)2.1動作温度(℃)0~ 57
mini PCI Expressカード接続ギガビットイーサネット有線LANアダプタ ロープロファイルブラケット付き
StarTech.com¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷10/100/1000Mbps対応 RJ45 イーサネット ポートx1 10/100/1000 Mbps接続のためのIEEE 802.3, 802.3u、802.3ab規格に完全準拠 最大9Kバイトまでジャンボフレーム対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX) IEEE 802.1Q VLANタギング対応 Wake-on-LAN(WOL)、Remote Wake-up Support、ペアスワップ/極性/斜め補正をサポート Microsoft NDIS5 Checksum Offload(IPv4、TCP、UDP)および Large Send Offloadをサポート フルデュプレックス/ハーフデュプレックス操作モード IEEE 802.3xFull Duplex Flow Control対応 PCI Express Mini Card specification 1.1に準拠 フルプロファイルおよびロープロファイルブラケット同梱用途mini PCI Expressスロットを持つ小型mini-ITXシステムにギガビットネットワークポートを追加。PCIeスロットをすべて使わず、mini PCIeからギガビットネットワークポートをMini-ITXシステムに追加。ノートパソコン内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した場合に代用長さ(mm)51幅(mm)30質量(g)6湿度(%RH)5 ~ 95保存温度(℃)-20 ~ 85高さ(cm)0.8動作温度(℃)0 ~ 55
PCI Expressカード/x4/PCIe 3.0 - SFF-8643/PCIe NVMe U.2 SSD ドライブアダプター/標準&ロープロファイルブラケット/PCIe 増設 拡張 変換 インターフェース ボード
StarTech.com¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷優れた機能性:U.2 NVMeをネイティブにサポートしないコンピュータシステムに増設するPCIe NVMe U.2 SSDドライブアダプター。PCIe 3.0 / 2.0と互換性あり。高いコストパフォーマンス: デスクトップまたはサーバのPCIeスロットにインストールすることで、ITインフラのアップグレードが可能なPCIe 2.5in. NVMe SSDアダプター。作業効率の向上: SATA SSDの最大4倍の速度で、非常に高速な 読み取り/書き込み、ファイルアクセス、データ転送、起動時間を実現するPCIe-SFF-8643アダプター。簡単インストール: x4 PCIe 3.0ドライブアダプターには、工場出荷時に標準プロファイルが装着されており、ロープロファイルブラケットが付属。インジケータLED接続に対応。PCIe x8、x16スロットにも対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応長さ(mm)81幅(mm)18色レッド質量(g)38保存温度(℃)-25~70高さ(cm)4.4動作温度(℃)5~50
PCI Express x1-x16変換カード ロープロファイル用スロット拡張アダプタ
StarTech.com¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷x16レーンPCIeスロットコネクタを x1レーンに装着 フルプロファイル スロットにロープロファイル カードを適切に装着できる設計 完全パススルー設計で最新のPCI Express のスピードに対応用途PCI Express x1 スロットしかないシステムにロープロファイル ビデオカードを装着。PCI Express x1 スロットしかないシステムにx4 以上のPCI Express カードを装着。ロープロファイル PCI Express カードをフルプロファイルシステムケースに装着。最大帯域幅を必要としないカードを外し、最大帯域幅を必要とするカード用にx16 PCIeスロットを温存幅(mm)44.3質量(g)12長さ(cm)12.7高さ(cm)0.9データ転送速度(最大) 2.5Gbps
マザーボードピンヘッダー接続USB 4ポート増設変換アダプタケーブル 4x USB A - 2x IDC(10ピン)
StarTech.com(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷4x USB-A メスポート 2x IDC 10ピン メスコネクタ 4ピンまたは5ピンのマザーボード接続に対応 別ーのケーブルで2列の4/5に対応用途4口のUSB-Aメスポートを2x 4ピンまたは5ピンIDCマザーボードコネクタに接続しPC背面にマウント
インターフェースカード
玄人志向¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷オリジナル日本語マニュアルが付属したNEXTシリーズ。 メールサポートもついて安心です。 最新のUSB3.0をデスクトップPCに増設するためのインターフェースボードです。 USB3.0は従来のUSB2.0に比べて、約10倍(理論値)の転送速度を実現します。 USB3.0には従来のUSB2.0機器も接続可能です。付属品ドライバディスク、マニュアル、給電用USBケーブル仕様USB3.0/2.0:2ポート(外部)、PSE:対象外、電波法:対象外質量(g)110本体寸法(mm)54×74×5対応OSWindows XP、Vista、7、8、8.1、10対応機種ExpressCard/54搭載PC保証期間1年チップセットRenesas社製μPD720202搭載
インターフェースカード
玄人志向¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ノートPCからはみ出ないコンパクトサイズで持ち運びが多い方にもお勧めです。 高消費電力の製品でも安心してお使いいただけます。付属品ドライバディスク、マニュアル、給電用USBケーブル仕様USB3.0/2.0:2ポート(外部)、PSE:対象外、電波法:対象外質量(g)110本体寸法(mm)54×74×5対応OSWindows XP、Vista、7、8、8.1、10対応機種ExpressCard/54搭載PC保証期間1年チップセットRenesas社製μPD720202搭載
7ポートUSB 3.0増設PCI Expressインターフェースカード 標準&ロープロファイル規格に対応
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個当日出荷7口のUSB 3.0ポート(6x 外付けポート、1x 内部ポート)をPCI Express互換コンピュータに増設し、システム機能を拡張。標準およびロープロファイルコンピュータで使えるユニークなデュアルプロファイル設計。USB 3.0(5Gbps)とUASPポートで高速ファイル転送を実現。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性。ポートごとに900mAの電力を供給し、ハイパワーUSB機器に対応するSATA電源コネクタ。PCI Express 2.0 仕様に準拠するPCIe x1インターフェイス用途PCI Express対応のコンピュータ/サーバーの接続機能を拡張。外付けハードドライブ、タブレット、スマートフォン、CD/DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカメラ、ゲームコントローラなどをコンピュータに接続仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0仕様Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、USB Type-A (9ピン)USB 3.0長さ(mm)105幅(mm)15質量(g)72ポート数7ケーブル長(m)【最大】3対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)コネクタ形状PCIE×press×1時間【MTBF】1920042時間インターフェースUSB3.0カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)チップセットRenesas/NEC-μPD720201、μPD720210USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載転送速度(Gbps)【最大データ】5bps
USB 3.0 4ポート増設PCI Expressインターフェースカード 2個の専用5Gbpsチャネル UASP対応 SATA/ペリフェラル電源端子付き
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個当日出荷2つの独立バスで4つの外付けUSB 3.0ポートを追加。2つのポートにつき最大5 Gbps、合計で10 Gbpsの転送帯域幅をサポート。4つのすべてのポートでUASPをサポート。PCI Express 2.0規格に準拠したPCIe x4インターフェース。オプションのペリフェラル/SATA電源コネクタでUSBポートあたり900mAを給電。USB Battery Charging Specification 1.2対応(Apple Modeのみ)。USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ロープロファイル対応ブラケット同梱。システムの電源を切らずに、デバイス挿抜が可能なホットスワップ機能仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、USB Battery Charging Specification Rev.1.2(Apple Modeのみ)、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)長さ(mm)167幅(mm)15高さ(mm)120質量(g)90ポート数4ケーブル長(m)【最大】3対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)コネクタ形状PCIE×press×4インターフェースUSB3.0カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)チップセットRenesas/NEC-μPD720202USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載転送速度(Gbps)【最大データ】2つのポートあたり5Gbps。合計で10Gbps
USB 3.0 2ポート増設PCI Expressインターフェースカード UASP対応 2x USB 3.0 5Gbps 拡張用PCIe接続ボード ペリフェラル電源端子付き
StarTech.com¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷UASP対応外付けUSB 3.0 ポート x2。最大データ転送速度5 Gbps。PCI Express 2.0規格に準拠。USB 1ポートあたり900mAを供給するペリフェラル電源コネクタ(オプショナル)。USB Battery Charging Specification 1.2対応。USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ロープロファイル対応ブラケット同梱仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、USB Battery Charging Specification Rev. 1.2、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)長さ(mm)82幅(mm)18高さ(mm)120質量(g)50ポート数2ケーブル長(m)【最大】3対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)コネクタ形状PCIE×press×1インターフェースUSB3.0カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)チップセットRenesas/NEC-μPD720202USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載転送速度(Gbps)【最大データ】5
USB 3.0 2ポート増設PCI Expressインターフェースカード UASP対応 2x USB 3.0 5Gbps 拡張用PCIe接続ボード SATA電源端子付き
StarTech.com¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷UASP対応外付けUSB 3.0 ポート x2。最大データ転送速度5 Gbps。PCI Express 2.0規格に準拠。USB1ポートあたり900mAを供給するSATA電源コネクタ(オプション)。USB Battery Charging Specification 1.2対応。USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ロープロファイル対応ブラケット同梱用途旧型PCIeベースシステムをUSB 2.0対応からUSB 3.0対応にアップグレード。外付けポート2口を増設してシステムのUSB機能を拡張。外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等をコンピュータに接続仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)長さ(mm)65幅(mm)18高さ(mm)120質量(g)40ポート数2ケーブル長(m)【最大】3対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)コネクタ形状PCIE×press×1インターフェースUSB3.0カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)チップセットRenesas/NEC-μPD720202USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載転送速度(Gbps)【最大データ】5
USB 3.0 4ポート増設PCIカード SATA電源コネクタ搭載
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個当日出荷スーパースピード USB 3.0:PCIスロット経由で4口のUSB-A 3.2 Gen 1ポートをパソコンに増設するPCI/PCI-Xユニバーサル(3.3V&5V、32ビット)カード。USB 3.0/3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1x1に対応。データ転送速度:PCIバスの最大速度(1.3Gbps)を実現するUASP搭載USB拡張 PCIインターフェースカード。Dell OptiPlex 7010やHP Compaq dc7800などのPCIスロットのみ搭載の旧式パソコンに最適。USB 2.0/1.1/1.0 との後方互換性あり。オプション電源:マザーボードからの電力が不足している場合に備え、USBポートに追加の電力供給が可能なSATA & SP4パワーポートを搭載したUSB増設 PCI拡張カード。電源はSATAまたはSP4ポートに接続し、USB Type-Aポートごとに最大5V 0.9A/4.5Wを供給。標準&ロープロファイルブラケット:出荷時には標準プロファイルブラケットが装着済みで、ロープロファイルを同梱。ロープロファイルとフルプロファイル両方のコンピュータシステムに対応用途PCI対応レガシーシステムをUSB 3.0対応に変換。外付けUSBポートを追加し、システム能力を拡張。外付けストレージデバイスやAVデバイスをSuper Speed USB 3.0データ転送速度に対応仕様【UASPサポート】あり、【バス型】PCI / PCI-X (5V / 3.3V)、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、SP4(4ピン、Small Drive Power)長さ(mm)133幅(mm)20色レッド高さ(mm)65質量(g)72ポート数4対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016コネクタ形状PCI/PCI-X(ユニバーサル3.3&5V、32ビット)保存温度(℃)-25~70インターフェースUSB3.0カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)動作温度(℃)5~50チップセットRenesas/NEC-μPD720202USBタイプUSB3.0-5bit/s転送速度(Gbps)【最大データ】1.3
Ethernet 10Gb 2ポート 562FLR-SFP+ ネットワークアダプター
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷仕様コントローラー:Intel X710ポート数2コネクタ形状SFP+インターフェイスFlexibleLOM for Rack
CONPROSYSスタック 温度センサー入力
CONTEC(コンテック)¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷IEC/JIS規格の白金測温抵抗体 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用 動作確認用LED搭載 電解コンデンサ未使用サイズCONPROSYS 1U分解能0.01℃(ADC)使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台入力レンジ-200~800℃バス仕様CONPROSYSスタック入力チャネル数4ch
画像検査カメラ入力カードPCI Express GigE/10GigE Vision (PoE)
Advantech(アドバンテック)¥89,980税込¥98,9781台17日以内出荷産業用カメラの伝送方法にはさまざまな規格があり、画像処理を行うパソコンへの橋渡し役としてフレームグラバーが存在しています。アドバンテックの産業用フレームグラバーシリーズは、用途に応じてCamera Link対応およびGigE Vision対応モデルをラインアップしています。----------------------------------------------------------------。・PCIE-1182-AEは、10GigE Vision対応の2ポートモデルで、PoE+(IEEE 802.3at)による最大60W(30W/ポート)の電力供給に対応。高帯域・高解像度カメラに最適です。・PCIE-1674V-CEは、4ポートGigE Vision対応でPoE(IEEE 802.3af)をサポート。PCIeバスから直接給電が可能で、。省配線・省電力の標準的なマシンビジョン構成に適しています。・PCIE-1674E-BEは、同じく4ポートのGigE Vision対応ですが、外部12V電源を使用することでPoE+(IEEE 802.3at)にも対応し、。最大60Wの高電力供給が可能です。高消費電力カメラや照明機器を用いる構成に適しています。差異:PCIE-1674V-CE(LANポート毎に電源出力オン/オフ切り替え可)、PCIE-1674E-BE(ハードウェアスイッチによるPoEオン/オフ制御)。----------------------------------------------------------------。【製品選定のポイント】。推奨モデル/条件。PCIE-1182-AE:高速伝送/高帯域・高電力カメラ使用時。PCIE-1674V-CE:一般的なGigEカメラ/簡易配線(PoE)。PCIE-1674E-BE:高電力カメラ/外部電源対応が可能な環境
LEX1012用 ネットワークマネージメントカード
FXC¥92,980税込¥102,2781個5日以内出荷オプションのLEX1930-00(SNMP カード) を追加実装し、LEX1012 本体の内部温度の計測や電源及びFAN の状態監視が可能です。スロットに搭載されている単体型メディアコンバータの各機能設定、実装状態やリンク状態の監視等が可能です。
Emulex 16Gb FC シングルポート HBA
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥239,800税込¥263,7801台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
QLogic 16Gb FC シングルポート HBA
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
Emulex 16Gb FC デュアルポート HBA
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥329,800税込¥362,7801台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
QLogic 16Gb FC デュアルポート HBA
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥359,800税込¥395,7801台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
ThinkStation Thunderbolt 4 PCIe拡張カード
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷仕様●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為RoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークカード
RICOH(リコー)¥35,980税込¥39,5781台13日以内出荷100BASE-TX/10BASE-T(TCP/IP)。共用内蔵型仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4492-06
アナログ入力 PCI ボード 16ch(12bit 50ks/s) / バス
CONTEC(コンテック)¥139,800税込¥153,7801枚7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
PACシリーズ コンパクト CODESYS EtherCATマスタ
CONTEC(コンテック)¥149,800税込¥164,7801枚7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定