絞り込み
外径(Φmm)
- 61(2)
- 66(1)
- 71(1)
- 72(1)
内径(Φmm)
- 49
- 11(1)
- 19(4)
- 24(3)
- 28.5(1)
- 29(3)
- 34(4)
- 39(3)
- 43(2)
- 44(2)
- 58(2)
- 59(2)
- 68(2)
- 69(2)
- 78(2)
- 103(2)
- 108(2)
- 113(1)
- 118(2)
- 123(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
長さ(mm)
- 200(1)
- 202(1)
- 500(1)
ブランド
- オイレス工業(3)
「外径(Φmm)」から絞り込む
61(2)
66(1)
71(1)
72(1)

オイレス ♯600パイプ材(ブッシュ素材)
オイレス工業¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷から9日以内出荷オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。 給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。長さ(mm)202種別オイレス♯600パイプ材使用温度範囲(℃)-40~150
オイレス ♯300パイプ素材
オイレス工業(1件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1個7日以内出荷から9日以内出荷オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。・砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。・油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。・摺動面や運動形態に制限がありません。・含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。・各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
『オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸棒・パイプ
- プレート
- オイルレスブッシュ
- オイルレスワッシャー