絞り込み
厚さ(mm)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 20(2)
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 70~80未満(6)
  • 100~120未満(6)
  • 120~140未満(4)
  • 140~160未満(6)
  • 200~220未満(1)
幅(mm)
  • 28
  • 15(1)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 26(2)
  • 32(2)
  • 35(2)
  • 38(6)
  • 48(7)
  • 50(5)
  • 58(2)
  • 75(7)
  • 80(4)
  • 90(2)
  • 100(14)
  • 105(1)
  • 120(3)
  • 125(8)
  • 150(9)
  • 200(3)
ブランド
  • オイレス工業(5)
  • 大同メタル工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
5(1)
10(2)
20(2)
#500SP フラットプレート オイレス工業#500SP フラットプレートオイレス工業
5,898税込6,488
1個
当日出荷から35日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ダイスライド プレート PA 大同メタル工業ダイスライド プレート PA大同メタル工業
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から91日以内出荷
ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。
幅公差(mm)0/-0.2
オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ オイレス工業オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプオイレス工業
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ オイレス工業オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプオイレス工業
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)-40~+120寸法l2(mm)15
オイレス #2000ウェアプレート汎用タイプ オイレス工業オイレス #2000ウェアプレート汎用タイプオイレス工業
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
厚さ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+120
#500F ウェアプレート汎用タイプ オイレス工業#500F ウェアプレート汎用タイプオイレス工業
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+400定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:0.50[306]定期潤滑:0.80[490]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])無潤滑:5(73.5)[51(750)]定期潤滑:8(73.5)[82(750)]( )は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.15[9]定期潤滑:0.25[15]

オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります

プレート