絞り込み
厚さ(mm)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 100~120未満(2)
  • 140~160未満(2)
  • 200~220未満(2)
  • 240~260未満(2)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(2)
幅(mm)
  • 35
  • 15(1)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 26(2)
  • 28(6)
  • 32(2)
  • 38(6)
  • 48(7)
  • 50(5)
  • 58(2)
  • 75(7)
  • 80(4)
  • 90(2)
  • 100(14)
  • 105(1)
  • 120(3)
  • 125(8)
  • 150(9)
  • 200(3)
ブランド
  • オイレス工業(1)
  • 大同メタル工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
10(1)
#500SP フラットプレート オイレス工業#500SP フラットプレートオイレス工業
7,498税込8,248
1個
当日出荷から35日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ダイスライド プレート PA 大同メタル工業ダイスライド プレート PA大同メタル工業
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から91日以内出荷
ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。
幅公差(mm)0/-0.2

オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります

プレート