絞り込み
厚さ(mm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 45(1)
全長(mm)
  • 100~120未満(2)
  • 140~160未満(2)
  • 200~220未満(4)
  • 240~260未満(4)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(2)
  • 400~450未満(2)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(1)
幅(mm)
  • 50
  • 15(1)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 26(2)
  • 28(6)
  • 32(2)
  • 35(2)
  • 38(6)
  • 48(7)
  • 58(2)
  • 75(7)
  • 80(4)
  • 90(2)
  • 100(14)
  • 105(1)
  • 120(3)
  • 125(8)
  • 150(9)
  • 200(3)
ブランド
  • オイレス工業(3)
  • 大同メタル工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
6(1)
8(1)
10(1)
45(1)
#500SP フラットプレート オイレス工業#500SP フラットプレートオイレス工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から35日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ダイスライド プレート PA 大同メタル工業ダイスライド プレート PA大同メタル工業
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から91日以内出荷
ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。
幅公差(mm)0/-0.2
#500SP L形プレート オイレス工業#500SP L形プレートオイレス工業
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から45日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
適合六角穴付きボルト使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
オイレス #2000プレート追加工用プレート オイレス工業オイレス #2000プレート追加工用プレートオイレス工業
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+120
ダイスライド L型プレート LA 大同メタル工業ダイスライド L型プレート LA大同メタル工業
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。

オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります

プレート