絞り込み
屈曲半径(mm)
ピッチ(mm)
リンク数
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 本体

133件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「屈曲半径(mm)」から絞り込む
  • EZチェーン E300型(内のり巾75) Igus(イグス)

    EZチェーン E300型(内のり巾75)

    Igus(イグス)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型ピッチ(mm)67使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.60高さ外寸(mm)64高さ内寸(mm)48.5幅外寸(mm)95幅内寸(mm)75難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25最大ケーブル・ホース外径(mm)35
  • EZチェーン E200型(内のり巾57) Igus(イグス)

    EZチェーン E200型(内のり巾57)

    Igus(イグス)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型ピッチ(mm)46使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.70高さ外寸(mm)35高さ内寸(mm)24.3幅外寸(mm)74.4幅内寸(mm)57難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75最大ケーブル・ホース外径(mm)20
  • EZチェーン E14型(内のり巾50) Igus(イグス)

    EZチェーン E14型(内のり巾50)

    Igus(イグス)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.44幅外寸(mm)62幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
  • EZチェーン E14型(内のり巾38) Igus(イグス)

    EZチェーン E14型(内のり巾38)

    Igus(イグス)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.40幅外寸(mm)50幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
  • EZチェーン E03型(内のり巾7) Igus(イグス)

    EZチェーン E03型(内のり巾7)

    Igus(イグス)(2件のレビュー)
    ¥69~税込¥76~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.04幅外寸(mm)10.7幅内寸(mm)7難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
  • TKS形 ケーブルベヤ 椿本チエイン

    TKS形 ケーブルベヤ

    椿本チエイン
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1リンク
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。
    仕様-種類ケーブルベヤ本体最大ケーブル・ホース質量(kg/m)10
  • カラーライン回診車 松吉医科器械

    カラーライン回診車

    松吉医科器械
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    5日以内出荷
    カラフルなラインと清潔感のあるホワイトカラーキャスターが特徴的。MY-CL200P、MY-CL200Bは四方手摺付。MY-CL205P、MY-CL205Bは四方手摺付、ワイドタイプ。
    高さ(mm)800奥行(mm)450
  • ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス KUNIMORI

    ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス

    KUNIMORI
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱
    当日出荷
    連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。
    用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。付属品固定ブラケット(2個)トラスコ品番708-8513材質本体:ナイロンピッチ(mm)20内寸(mm)収納断面:Φ24.25最大径(Φmm)収納ケーブル・ホース:21最小内径(Φmm)収納断面:53.5最大外径(mm)Φ66.5屈曲半径R(mm)110
  • ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックス KUNIMORI

    ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックス

    KUNIMORI
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1箱
    当日出荷から14日以内出荷
    連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。
    用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。付属品固定ブラケット2個材質ナイロンピッチ(mm)20断面径(Φmm)収納内寸:16最小内径(Φmm)収納断面:37最大外径(mm)50屈曲半径R(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ815mm ハーフェレ

    ケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ815mm

    ハーフェレ
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    天板下に取り付けるケーブルガイドです。ケーブルスネークをスチール家具に組み合わせて使用
    用途配線の整理仕様張力緩和パーツ付、ベースに重り付セット内容ケーブルガイド 1 個テーブルトップアダプター 1 個フロアアダプター 1 個材質プラスチック取付テーブルトップアダプターはネジ止め、ケーブルガイド長さの変更方法 :連結リンクを取外して短くします。ケーブルガイドを2 つ組み合わせて長くします。テーブル高さ(mm)最大:815耐荷重(kg/個)約50
  • ケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ1280mm ハーフェレ

    ケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ1280mm

    ハーフェレ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    21日以内出荷
    天板下に取り付けるケーブルガイドです。ケーブルスネークをスチール家具に組み合わせて使用
    用途配線の整理仕様張力緩和パーツ付、ベースに重り付セット内容ケーブルガイド 1 個テーブルトップアダプター 1 個フロアアダプター 1 個材質プラスチック取付テーブルトップアダプターはネジ止め、ケーブルガイド長さの変更方法 :連結リンクを取外して短くします。ケーブルガイドを2 つ組み合わせて長くします。テーブル高さ(mm)最大:1280仕上シルバー色耐荷重(kg/個)約50
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形)

    椿本チエイン
    ¥239税込¥263
    1リンク
    5日以内出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体高さ内寸(mm)32内幅(mm)16
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形)

    椿本チエイン
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1リンク
    7日以内出荷から12日以内出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)タイプ外周:片側開閉/内周:取外し種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)62.5形式TKP62H34高さ内寸(mm)34最大移動ストローク(mm)4.4
  • ケーブルベア TKMT形 椿本チエイン

    ケーブルベア TKMT形

    椿本チエイン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~80材質(取付金具)スチール(亜鉛光沢メッキ)最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
  • ケーブルベア TKMK形 椿本チエイン

    ケーブルベア TKMK形

    椿本チエイン
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~80材質(取付金具)スチール(亜鉛光沢メッキ)最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
  • ケーブルベア TKC形 椿本チエイン

    ケーブルベア TKC形

    椿本チエイン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    32日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~80材質(ブラケット)エンプラ(黒色)+スチール製ブシュ付最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
  • ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形 椿本チエイン

    ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形

    椿本チエイン
    ¥309~税込¥340~
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
  • ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン

    ツバキ ケーブルキャリア

    椿本チエイン
    ¥41~税込¥45~
    1個
    5日以内出荷
  • プラチェーンダクト コガネイ

    プラチェーンダクト

    コガネイ
    ¥608税込¥669
    1個
    6日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
  • プラチェーンダクト コガネイ

    プラチェーンダクト

    コガネイ
    ¥338~税込¥372~
    1個
    6日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
    使用温度範囲(℃)-10~80使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。最大移動速度(m/sec)2.5
  • プラチェーンダクト コガネイ

    プラチェーンダクト

    コガネイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
    使用温度範囲(℃)-10~80使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。最大移動速度(m/sec)2.5
  • プラレールチェーンHPCシリーズ PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPCシリーズ

    PISCO(ピスコ)
    ¥129~税込¥142~
    1セット(1リンク)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    フラップがセンターから2枚に分割、ケーブルを押し込んだり、引っ張るだけで追加、取出しが可能です。
    材質(本体)ナイロン6使用温度範囲(℃)0~50最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾100) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾100)

    Igus(イグス)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)1.06幅外寸(mm)113幅内寸(mm)100難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾80) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾80)

    Igus(イグス)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.92幅外寸(mm)93幅内寸(mm)80難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾63) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾63)

    Igus(イグス)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.83幅外寸(mm)76幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾50) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾50)

    Igus(イグス)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.70幅外寸(mm)60.5幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾38) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾38)

    Igus(イグス)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.65幅外寸(mm)48.5幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25)

    Igus(イグス)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.59幅外寸(mm)35.5幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾15) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾15)

    Igus(イグス)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.52幅外寸(mm)25.5幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾100) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾100)

    Igus(イグス)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.76幅外寸(mm)113幅内寸(mm)100難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
  • ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾80) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾80)

    Igus(イグス)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.70幅外寸(mm)94幅内寸(mm)80難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
  • ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾63) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾63)

    Igus(イグス)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.63幅外寸(mm)76幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
  • ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾50) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾50)

    Igus(イグス)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.52幅外寸(mm)61幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
  • ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾38) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾38)

    Igus(イグス)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.46幅外寸(mm)49幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
  • ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾25) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾25)

    Igus(イグス)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.40幅外寸(mm)36幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
  • ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾15) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾15)

    Igus(イグス)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.35幅外寸(mm)26幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾40) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾40)

    Igus(イグス)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.31幅外寸(mm)48.2幅内寸(mm)40難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾20) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾20)

    Igus(イグス)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.25幅外寸(mm)28.2幅内寸(mm)20難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾16) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾16)

    Igus(イグス)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    5日以内出荷
    色黒材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.24幅外寸(mm)24.2幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾10) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾10)

    Igus(イグス)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.21幅外寸(mm)18.2幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00

『ケーブルキャリア』には他にこんなカテゴリがあります

本体