絞り込み
ブランド
- Igus(イグス)
- PISCO(ピスコ)(10)
- 椿本チエイン(9)
- KUNIMORI(4)
特価
「ピッチ(mm)」から絞り込む

ブラケット E08/Z08型用 固定型(両端セット)
Igus(イグス)¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット E03型用 旋回型(両端セット)
Igus(イグス)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット E045/Z045型用 旋回型(両端セット)
Igus(イグス)¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120寸法A(mm)-難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット E200/Z200型用 固定型(両端セット)
Igus(イグス)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット E14/Z14型用 固定型(両端セット)
Igus(イグス)¥699~税込¥769~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット E2マイクロ 06型 固定型(両端セット)
Igus(イグス)¥699~税込¥769~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット 17型用 固定型(両端セット)
Igus(イグス)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
セクショニング(スロットセパレーター)15型用
Igus(イグス)¥17税込¥191個4日以内出荷内部を縦に仕切る場合に使用します。110.X(貫通型棚板)との組み合わせで内部スペースを上下に仕切ることも可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ブラケット E300/Z300型用 固定型(両端セット)
Igus(イグス)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から78日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット E300/Z300型用 旋回型(両端セット)
Igus(イグス)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット E26/Z26型用 固定型(両端セット)
Igus(イグス)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット E26/Z26型用 旋回型(両端セット)
Igus(イグス)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット E200/Z200型用 旋回型(両端セット)
Igus(イグス)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット E04型用 旋回型(両端セット)
Igus(イグス)¥679~税込¥747~1個5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG歯数1使用温度範囲(℃)-40~+120寸法A(mm)12難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット 15型用 固定型(両端セット)
Igus(イグス)¥939~税込¥1,033~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ブラケット 15型用 旋回型(両端セット)
Igus(イグス)¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷から8日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
セクショニング(スロットセパレーター)17.5型~17.7型用
Igus(イグス)¥30税込¥331個5日以内出荷内部を縦に仕切る場合に使用します。110.X(貫通型棚板)との組み合わせで内部スペースを上下に仕切ることも可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
セクショニング(スロットセパレーター)17.1型~17.4型用
Igus(イグス)¥26税込¥291個当日出荷内部を縦に仕切る場合に使用します。110.X(貫通型棚板)との組み合わせで内部スペースを上下に仕切ることも可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
セクショニング(サイドプレート)15型用
Igus(イグス)¥17税込¥191個5日以内出荷110.X(貫通型棚板)と153(スロットセパレーター)との組み合わせで内部スペースを上下に仕切ることも可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
セクショニング(貫通型棚板)15型用
Igus(イグス)¥38~税込¥42~1個5日以内出荷上下方向に仕切る場合に使用します。スロットセパレーターには貫通型棚板を差し込むための穴が5mmピッチで3箇所あります。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械厚さ(mm)2
セクショニング(貫通型棚板)09型用
Igus(イグス)¥56~税込¥62~1個5日以内出荷上下方向に仕切る場合に使用します。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械厚さ(mm)2
『ケーブルキャリア』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体
- 周辺部品