絞り込み
外径(Φmm)
  • 6(2)
ストローク(mm)
  • 3.5
  • 4(34)
  • 5(72)
  • 6(77)
  • 7(19)
  • 8(68)
  • 9(24)
  • 10(35)
  • 12(22)
  • 14(1)
  • 15(19)
ブランド
  • イマオコーポレーション(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
6(2)
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャーイマオコーポレーション
1,533税込1,686
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
インデックス プランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(ショートタイプ)イマオコーポレーション
912税込1,003
1個
翌日出荷から8日以内出荷
インデックス プランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(ノーズロック型)イマオコーポレーション
776税込854
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)イマオコーポレーション
4,462税込4,908
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャーイマオコーポレーション
3,783税込4,161特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨
インデックス プランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(ショートタイプ)イマオコーポレーション
2,037税込2,241
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。
ストローク(mm)3.5質量(g)3.9タイプ-寸法H(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)6(取付部)寸法D(Φmm)14寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法d(Φmm)3寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド荷重(最小~最大)(N)4~10色(ノブ)つや消しブラック
インデックス プランジャー(ショートタイプ ノーズロック型) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(ショートタイプ ノーズロック型)イマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。
ストローク(mm)3.5質量(g)3.5タイプノーズロック型寸法H(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)6(取付部)寸法D(Φmm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法d(Φmm)3寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド荷重(最小~最大)(N)4~10色(ノブ)つや消しブラック
インデックス プランジャー イマオコーポレーションインデックス プランジャーイマオコーポレーション
757税込833
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
インデックスプランジャー