絞り込み
外径(Φmm)
  • 28(1)
ストローク(mm)
  • 9
  • 3.5(9)
  • 4(34)
  • 5(72)
  • 6(77)
  • 7(19)
  • 8(68)
  • 10(35)
  • 12(22)
  • 14(1)
  • 15(19)
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • イマオコーポレーション(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
28(1)
PLX インデックスプランジャー(ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社)PLX インデックスプランジャー(ノブつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
用途割り出し・位置決めに。
PLYS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PLYS インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。
材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
PLY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PLY インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンは焼入れ済み。耐摩耗性に優れます。
材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUM22L/四酸化鉄被膜、(ピン)S45C、(スプリング)SWPB
インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプロック機構つき
インデックスプランジャ - ロングノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロングノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプロングノブタイプ
インデックスプランジャー(ロングST.) イマオコーポレーションインデックスプランジャー(ロングST.)イマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA色(ノブ)つや消しブラック
インデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型)イマオコーポレーション
2,231税込2,454
1個
当日出荷から4日以内出荷
インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,598税込5,058
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
PLX インデックスプランジャー(ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社)PLX インデックスプランジャー(ノブなし)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から4日以内出荷
インデックス・ボルト リリースロック付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト リリースロック付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
ノブを引張るときは、ボタンを押した状態で操作します。 誤操作を防止することができます。
用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス プランジャー イマオコーポレーションインデックス プランジャーイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,198税込4,618
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,898税込4,288
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,298税込3,628
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構なし/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構なし/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付ロック機構付Tグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付ロック機構付Tグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,498税込4,948
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付Tグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付Tグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,998税込4,398
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付ロック機構付Tグリップ付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付ロック機構付Tグリップ付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,798税込3,078
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付Tグリップ付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付Tグリップ付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,998税込4,398
1個
13日以内出荷から24日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,998税込4,398
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブ付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブ付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャー