絞り込み
内径(Φmm)
- 12(5)
- 12.7(3)
- 14(4)
- 15(5)
- 16(6)
- 17(3)
- 20(5)
- 25(3)
- 25.4(3)
材質
- スチール(6)
- ステンレス(3)
外径(Φmm)
- 22(1)
- 25(1)
- 26(7)
- 28(7)
- 32(5)
- 38(6)
幅(mm)
- 12
- 5(4)
- 6(10)
- 7(4)
- 7.5(3)
- 8(12)
- 10(13)
- 11(3)
- 13(3)
- 13.5(3)
- 14(4)
- 15(10)
- 15.5(3)
- 16(6)
- 16.5(3)
- 18(11)
- 18.5(3)
- 20(6)
- 22(7)
- 25(5)
- 幅(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 岩田製作所(6)
- エスコ(4)
- エバオン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
12(5)
12.7(3)
14(4)
15(5)
16(6)
17(3)
20(5)
25(3)
25.4(3)

スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー(SUS304)
エスコ¥580~税込¥638~1個翌日出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
20x12mm スチール製 セットカラー
エスコ¥375税込¥4131個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。外径(Φmm)32内径(Φmm)20幅(mm)12エスコ品番EA966C-24種別スタンダードねじM6×6(トメネジ)サイズ(mm)20×32×12
16x12mm スチール製 セットカラー
エスコ¥315税込¥3471個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。外径(Φmm)28内径(Φmm)16幅(mm)12エスコ品番EA966C-20種別スタンダードねじM5×6(トメネジ)サイズ(mm)16×28×12
15x12mm スチール製 セットカラー
エスコ¥305税込¥3361個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。外径(Φmm)28内径(Φmm)15幅(mm)12エスコ品番EA966C-18種別スタンダードねじM5×6(トメネジ)サイズ(mm)15×28×12
『セットカラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スタンダード
- スリット
- セパレート
- くさび
- セットカラーその他部品