絞り込み
ブロック幅(mm)
- 42(1)
- 44(1)
- 60(1)
- 63(1)
ブロック長さ(mm)
- 98
- 40.3(2)
- 40.4(2)
- 56.9(4)
- 64.4(3)
- 66.5(3)
- 83(5)
- 92(3)
- 102.2(2)
- 106(3)
- 109(3)
- 109.4(2)
- 111(2)
- 122(3)
- 131(3)
- 139(2)
- 140(3)
- 152(3)
- 170.8(2)
- 174(3)
- ブロック長さ(mm)をもっと見る
ブロック高さ(mm)
- 25.4(2)
- 38(1)
- 90(1)
ブロック取付穴種類
- タップ穴(4)
ブランド
- THK(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ブロック幅(mm)」から絞り込む
42(1)
44(1)
60(1)
63(1)

LMブロック(HSR形)
THK(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌日出荷精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。種別HSR-R形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック(SHS形)
THK¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。種別SHS-LV形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック(SHS形)
THK¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。フランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付が可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。種別SHS-LC形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック(HSR〇〇C形)
THK¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷LMブロックとLMレールをそれぞれ単品で購入可能RoHS指令(10物質対応)対応ブロック取付穴種類タップ穴