1,537件中 1,401~1,440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ブロック幅(mm)」から絞り込む
HRW-CAリニアキャリッジ。THK製のHRW-CAリニアモーションキャリッジは、コンパクトな設置や高い剛性が必要になる用途に最適です。 HRW-CAキャリッジは、多数のボールを使用して高荷重を搬送し、接触角が45 °になるように4列のボールを稼働しているので、4列のボールの間で負荷が均一に分散されます。このため、レールとキャリッジはあらゆる方向に取り付けることができます。 合成樹脂のエンドプレートを使用すれば、静かで滑らかな動作が可能になります。 NC装置、コンベアシステム、放電装置を含む、多様な
仕様●メーカーシリーズ:HRW-CA●レール幅:27mm●キャリッジ長さ:72.8mm●キャリッジ幅:80mm●動定格荷重:11.5kN●静定格荷重:20.4kN●コード番号:810-0274 アズワン品番65-7937-54
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Compact Series Linear Guides LH Series (Pre-Fitted Carriage)。Large self aligning property High vertical load capacity Widthstands high impact loads Highly corrosion resistant martensitic stainless steel as standard Ball cage (10 and 12mm versions only)
1個
55,980 税込61,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83.1mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:27600N●静定格荷重:36400N●コード番号:208-9436 アズワン品番65-7943-62
1個
23,898 税込26,288
7日以内出荷

NS シリーズ・コンパクト・リニア・ガイド。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、
仕様●メーカーシリーズ:NAS●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:40.4mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:5750N●静定格荷重:9100N●コード番号:849-8789 アズワン品番65-7845-98
1個
18,980 税込20,878
欠品中

NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたた
仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:25mm●キャリッジ長さ:79mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:26800N●静定格荷重:46000N●コード番号:849-8764 アズワン品番65-7845-97
1個
38,980 税込42,878
欠品中

NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたた
仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:55mm●キャリッジ幅:47mm●動定格荷重:11300N●静定格荷重:20700N●コード番号:849-8749 アズワン品番65-7845-83
1個
27,980 税込30,778
欠品中

IKO Nippon Thompson 20X40X50mm C ルーブリニアウェイ。小型でシンプルな 2 列軌道で、4 点接触構造を備えています。このステンレススチールは、錆に強いスチールコンポーネントに使用されています。滑らかで軽いスライド式です コストパフォーマンス メンテナンスフリー 軽量で小型
仕様●メーカーシリーズ:C ルーブ●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:50mm●キャリッジ幅:40mm●動定格荷重:6650N●静定格荷重:9080N●コード番号:199-9786 アズワン品番65-7912-50
1個
17,980 税込19,778
欠品中

分解せずにすばやくベアリングを交換可能 レールに直接スマートメンテナンスを実施 O 10 mm の丸型のシングル、ダブル、高プロファイルレール用
仕様●レール幅:10mm●キャリッジ長さ:29mm●キャリッジ幅:26mm●静定格荷重:1000N●コード番号:192-5615 アズワン品番65-7938-48
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

THK LM ガイド SHW シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。材質:炭素鋼 ボールアライメント:円形の 4 列 ブロックの外寸 W ( mm ) 54
仕様●メーカーシリーズ:SHW (消費電力)●レール幅:42mm●キャリッジ長さ:72.8mm●キャリッジ幅:62mm●動定格荷重:16000N●コード番号:217-5238 アズワン品番65-7887-15
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 30 mm、長さは 280 mm です。長さ: 280 mm 幅: 30 mm
仕様●メーカーシリーズ:SHS 30-280L ( GK )●レール幅:30mm●レール長さ:280mm●材質:スチール●コード番号:211-5259 アズワン品番65-7902-91
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

SHS-C リニアキャリッジ。THK SHS-C リニアキャリーは、ボールベアリング間の摩擦を解消するボールケージを採用しており、使用中の低ノイズと長期間のメンテナンスフリー動作を実現するとともに、高速応答を実現しています。
仕様●メーカーシリーズ:SHS-C●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:64.4mm●キャリッジ幅:47mm●動定格荷重:14.2kN●静定格荷重:24.2kN●コード番号:730-0013 アズワン品番65-8049-40
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

NH シリーズ高荷重リニアガイドレールです。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既
仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:25mm●レール長さ:640mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:26800 N@ 100 km●静定格荷重:46000N●コード番号:849-8720 アズワン品番65-7846-04
1個
60,980 税込67,078
欠品中

交換可能PUシリーズ。リニアスライドのPUシリーズは、取り付け寸法と定格荷重においてLUシリーズと交換できるように設計。 樹脂ボール再循環コンポーネントは、動的摩擦特性を改善し、より円滑な動きを作り出し、ノイズ強度を弱めます。 防塵性能の強化、ダスト発生の抑制
仕様●メーカーシリーズ:PU●レール幅:9mm●レール長さ:95mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:1490N●静許容荷重:21500N●コード番号:619-2391 アズワン品番65-7973-33
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

DryLin SLT シリーズ潤滑フリーリニアモジュールは、フラットプロファイルと側面リードねじで構成され、打撃設計が施されています。このシステムは、電動又は手動操作用のボールベアリング取り付け台形ねじ又は高らせんねじリードねじを備えています。潤滑不要、耐腐食性、軽
仕様●位置決めテーブルの種類:位置決めテーブル●ストローク長さ:200mm●コード番号:197-1020 アズワン品番65-7945-89
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

SR-W リニアキャリッジ。THK SR-W リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、その他リニアガイドが必要な環境など、さまざまな用途に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR-W●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:66.2mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:12.5kN●静定格荷重:25.2kN●コード番号:729-9998 アズワン品番65-8049-61
1個
17,698 税込19,468
7日以内出荷

THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 15 mm、長さは 280 mm です。長さ: 280 mm 幅: 15 mm
仕様●メーカーシリーズ:SR15-280L ( GK )●レール幅:15mm●レール長さ:280mm●材質:スチール●コード番号:211-5266 アズワン品番65-7902-58
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

NH シリーズ高荷重リニアガイドレールです。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既
仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:20mm●レール長さ:1000mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:18800 N@ 100 km●静定格荷重:32500N●コード番号:849-8792 アズワン品番65-8038-85
1個
84,980 税込93,478
欠品中

DryLin SLT シリーズ潤滑フリーリニアモジュールは、フラットプロファイルと側面リードねじで構成され、打撃設計が施されています。このシステムは、電動又は手動操作用のボールベアリング取り付け台形ねじ又は高らせんねじリードねじを備えています。潤滑不要、耐腐食性、軽
仕様●位置決めテーブルの種類:位置決めテーブル●全体長さ:278mm●ストローク長さ:200mm●コード番号:197-1014 アズワン品番65-7945-41
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 220 mm です。長さ: 220 mm 幅 20 mm
仕様●メーカーシリーズ:SHS 20-220L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5253 アズワン品番65-7902-95
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

IKO Nippon Thompson 4 x 10 x 15 mm サイズ高精度リニアスライドは、2 列 4 ポイントコンタクト構造で精度が安定した、小型でシンプルなストロークタイプ構造及びリテーナです。この剛性は、負荷の変動や複雑な負荷がかかる用途でも達成できます。単純な限定リニアモーショ
仕様●メーカーシリーズ:BWU ( BWU )●ストローク長さ:8mm●レール幅:10mm●レール長さ:15mm●キャリッジ長さ:15mm●キャリッジ幅:10mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9773 アズワン品番65-7913-36
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

THK ミニチュアリニアガイドはエンドシールを備えています。EX-1 シールエンドシール 温度抵抗ライトのプリロード
仕様●メーカーシリーズ:SRS●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:43mm●キャリッジ幅:32mm●動定格荷重:6660N●コード番号:217-5243 アズワン品番65-7887-17
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 12 mm、長さは 95 mm です。長さ: 95 mm 幅 12 mm
仕様●メーカーシリーズ:SRS12-95LM ( GK )●レール幅:12mm●レール長さ:95mm●材質:スチール●コード番号:211-5278 アズワン品番65-7894-43
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

HSR-R リニアキャリア。THK HSR-R リニアキャリーは、ミニチュア、工作機械、リニアガイドなどのさまざまな用途に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:HSR-R●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.6mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:8.33kN●静定格荷重:13.5kN●コード番号:729-9979 アズワン品番65-7848-06
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシ
仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:30mm●キャリッジ長さ:98.6mm●キャリッジ幅:90mm●動定格荷重:32500N●静定格荷重:51500N●コード番号:849-8821 アズワン品番65-7845-88
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

DryLin R W ピローブロック、ステンレススチール製 1.4408
仕様●キャリッジ長さ:29mm●キャリッジ幅:26mm●静定格荷重:3800N●コード番号:192-5616 アズワン品番65-7976-04
1個
12,980 税込14,278
欠品中

THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 400 mm です。長さ: 400 mm 幅 20 mm
仕様●メーカーシリーズ:SR20-400L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:400mm●材質:スチール●コード番号:211-5270 アズワン品番65-7902-60
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

SHS-C リニアキャリッジ。THK SHS-C リニアキャリーは、ボールベアリング間の摩擦を解消するボールケージを採用しており、使用中の低ノイズと長期間のメンテナンスフリー動作を実現するとともに、高速応答を実現しています。
仕様●メーカーシリーズ:SHS-C●レール幅:28mm●キャリッジ長さ:106mm●キャリッジ幅:90mm●動定格荷重:44.8kN●静定格荷重:66.6kN●コード番号:730-0029 アズワン品番65-8049-50
1個
27,098 税込29,808
7日以内出荷

NH シリーズ高荷重リニアガイドレールです。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既
仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:30mm●レール長さ:440mm●材料:炭素鋼●動的定格荷重:32500 N@ 100 km●静許容荷重:51500N●コード番号:849-8736 アズワン品番65-8005-47
1個
48,980 税込53,878
欠品中

SHS リニアレール。THK SHS リニアレールは、低ノイズ、メンテナンスフリーの操作、高速応答が求められる環境での THK SHS シリーズリニアキャリッジとの併用に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:15mm●レール長さ:460mm●コード番号:730-0127 アズワン品番65-8049-42
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。コールアウトサイズ 20 材質:炭素鋼 ボールアライメント 4 列丸型 基本定格動的定格 C ( N ) 223
仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:79mm●キャリッジ幅:44mm●動定格荷重:22300N●コード番号:217-5233 アズワン品番65-7884-90
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 400 mm です。長さ: 400 mm 幅 20 mm
仕様●メーカーシリーズ:SHS20-400L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:400mm●材質:スチール●コード番号:211-5255 アズワン品番65-7902-62
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシ
仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:69.8mm●キャリッジ幅:63mm●動定格荷重:18800N●静定格荷重:32500N●コード番号:849-8755 アズワン品番65-7845-96
1個
32,980 税込36,278
欠品中

THK LM10UU 10 mm リニアモーションベアリングは、非常に正確で安全で信頼性の高いリニアモーションシステムを提供します。このようなリニアモーションベアリングは、主に 3D プリンタ及び CNC (コンピュータ数値制御)機械で使用されます。LM10UU 10 MM リニアモーションベ
仕様●リニアベアリングの種類:リニアボールベアリング●シール:シールなし●内径:10mm●外径:19mm●長さ:29mm●コード番号:217-5223 アズワン品番65-7885-44
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

IKO(日本トムソン)リニアスライドレール
IKO Nippon Thompson 15 x 25 x 240mm リニアウェイ L シリーズ。リニアレールには、レースウェイに 4 点で接触する 2 列のボールがあります。この製品は非常に小型のボディを備え、方向やサイズが可変である場合や、複雑な荷重がかかる用途であっても、安定した精度と剛性を
仕様●幅:25mm●長さ:240mm●コード番号:199-9797 アズワン品番65-7911-85
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。材質:炭素鋼 ボールアライメント:円形の 4 列 ボールロールエレメント タップ穴をブロックするための取り付け穴
仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:98mm●キャリッジ幅:44mm●動定格荷重:28100N●コード番号:217-5232 アズワン品番65-7876-30
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

NH シリーズ高荷重リニアガイドレールです。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既
仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:15mm●レール長さ:160mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:11300 N@ 100 km●静定格荷重:20700N●コード番号:849-8694 アズワン品番65-7846-02
1個
25,980 税込28,578
欠品中

SHS リニアレール。THK SHS リニアレールは、低ノイズ、メンテナンスフリーの操作、高速応答が求められる環境での THK SHS シリーズリニアキャリッジとの併用に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:15mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0120 アズワン品番65-7849-09
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

SSR-XV リニアキャリッジ。THK SSR-XV リニアキャリッジケージボールベアリング設計は、ボールベアリング間の摩擦を解消し、使用時のノイズを低減し、長期メンテナンスフリー動作と高速応答を実現します。
仕様●メーカーシリーズ:SSR-XV●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:40.3mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:9.1kN●静定格荷重:9.7kN●コード番号:730-0054 アズワン品番65-7849-59
1個
14,398 税込15,838
7日以内出荷

IKO Nippon Thompson 4 x 7 x 30 mm 精密リニアスライドユニット。これで、トラック部分と取り付け面が統合され、ステンレス製プレートを U 字型に正確に成形することでローリングガイドになりました。高い性能と品質は安定しています。すべてのスチール部品にステンレススチ
仕様●メーカーシリーズ:BSP●ストローク長さ:9mm●レール幅:7mm●レール長さ:20mm●キャリッジ長さ:20mm●キャリッジ幅:7mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9783 アズワン品番65-7913-76
1個
11,980 税込13,178
欠品中

THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。材質:炭素鋼 精度グレード:標準グレード 外側の寸法 W (ブロックの幅)( mm ) 90 タップ穴をブロックするための取り付け穴
仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:28mm●キャリッジ長さ:131mm●キャリッジ幅:90mm●動定格荷重:54200N●コード番号:217-5236 アズワン品番65-7876-52
1個
41,498 税込45,648
7日以内出荷

『リニアガイド、ブロック』には他にこんなカテゴリがあります