絞り込み
ブロック幅(mm)
- 48(1)
- 70(1)
ブロック長さ(mm)
- 102.2
- 40.3(2)
- 40.4(2)
- 56.9(4)
- 64.4(3)
- 66.5(3)
- 83(5)
- 92(3)
- 98(4)
- 106(3)
- 109(3)
- 109.4(2)
- 111(2)
- 122(3)
- 131(3)
- 139(2)
- 140(3)
- 152(3)
- 170.8(2)
- 174(3)
- ブロック長さ(mm)をもっと見る
ブロック高さ(mm)
- 30.5(1)
- 34.5(1)
ブロック取付穴種類
- キリ穴(1)
- タップ穴(1)
ブランド
- THK(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ブロック幅(mm)」から絞り込む
48(1)
70(1)

LMブロック(HSR形)
THK¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。種別HSR-LR形種類ブロック単品グリースニップルB-M6Fブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック(HSR形)
THK¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から4日以内出荷精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。種別HSR-LB形種類ブロック単品グリースニップルB-M6Fブロック取付穴種類キリ穴