絞り込み
外径(Φmm)
  • 25(2)
  • 26(9)
  • 28(8)
  • 30(50)
  • 32(26)
  • 35(11)
  • 37(18)
  • 42(18)
  • 45(2)
  • 47(17)
  • 50(2)
  • 55(17)
  • 62(17)
  • 68(17)
  • 72(16)
内径(Φmm)
  • 6(3)
  • 6.35(1)
  • 7(8)
  • 8(17)
  • 10(38)
  • 15(28)
  • 20(20)
  • 25(18)
  • 30(34)
  • 35(17)
  • 40(17)
  • 55(16)
幅(mm)
  • 9
  • 5(37)
  • 6(49)
  • 7(99)
  • 8(108)
  • 10(124)
  • 11(79)
  • 12(131)
  • 13(87)
  • 14(121)
  • 15(102)
  • 16(79)
  • 17(87)
  • 18(63)
  • 19(79)
  • 20(37)
  • 21(60)
  • 23(43)
  • 27(39)
  • 31(23)
ブランド
  • 鹿島化学金属(UKB)(137)
  • トックベアリング(TOK)(6)
  • イースタン精工(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • バンドー化学(3)
  • TRUSCO(2)
  • イマオコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(148)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
30(50)
32(26)
35(11)
37(18)
42(18)
47(17)
55(17)
62(17)
68(17)
72(16)
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング EUタイプ イースタン精工樹脂ベアリング EUタイプイースタン精工(7件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK)DT(樹脂巻きベアリング)トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から42日以内出荷
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
樹脂ベアリング Eタイプ イースタン精工樹脂ベアリング Eタイプイースタン精工(4件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング EOタイプ イースタン精工樹脂ベアリング EOタイプイースタン精工(7件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用 TRUSCO樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用TRUSCO(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム
樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(ボール)ポリエチレン
バンコランベアリング 軽負荷 L100 バンドー化学バンコランベアリング 軽負荷 L100バンドー化学(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
バンコランベアリングの標準タイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様軽負荷形状BブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様 LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様LAMP(スガツネ工業)
359税込395特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
樹脂製ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(R型)イマオコーポレーション
1,126税込1,239特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
樹脂製のため、走行音が静かです。
樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18トックベアリング(TOK)
489税込538
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
バンコランベアリング 重負荷 L400 バンドー化学バンコランベアリング 重負荷 L400バンドー化学
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽負荷タイプより許容負荷レベルが約3.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様重負荷形状BBブラックRoHS指令(10物質対応)対応
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様 LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様LAMP(スガツネ工業)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴ねじ軸ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴 TRUSCO樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴TRUSCO(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)JIS 0級、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、軸ねじ:ステンレス(SUS303)
バンコランベアリング 高負荷 L300 バンドー化学バンコランベアリング 高負荷 L300バンドー化学
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様高負荷形状BBナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PP) 6000番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PP) 6000番台鹿島化学金属(UKB)
2,888税込3,177
1個
当日出荷から14日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類PP
樹脂ベアリング(UHMWPE) 6000番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(UHMWPE) 6000番台鹿島化学金属(UKB)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類UHMWPE
樹脂ベアリング(PPS) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PPS) 600番台鹿島化学金属(UKB)
4,305税込4,736
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PTFE) 6900番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 6900番台鹿島化学金属(UKB)
5,998税込6,598
1個
23日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類PTFE
樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6900番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6900番台鹿島化学金属(UKB)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から23日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類充填材入PTFE
樹脂ベアリング(フェノール) 6900番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(フェノール) 6900番台鹿島化学金属(UKB)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から12日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類フェノール
樹脂ベアリング(UHMWPE) 6200番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(UHMWPE) 6200番台鹿島化学金属(UKB)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から12日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類UHMWPE
樹脂ベアリング(PPS) 6900番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PPS) 6900番台鹿島化学金属(UKB)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から12日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類PPS
樹脂ベアリング(PEEK) 6900番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK) 6900番台鹿島化学金属(UKB)
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類PEEK
中荷重防錆型樹脂ベアリング KSUS型 LAMP(スガツネ工業)中荷重防錆型樹脂ベアリング KSUS型LAMP(スガツネ工業)
959税込1,055
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
樹脂ベアリング Eタイプ ステンレス イースタン精工樹脂ベアリング Eタイプ ステンレスイースタン精工
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
樹脂ベアリング EOタイプ ステンレス イースタン精工樹脂ベアリング EOタイプ ステンレスイースタン精工
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ステンレス製の精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。 耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が樹脂ですので、鉄製に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー
PEシリーズ 耐薬品性ベアリング トックベアリング(TOK)PEシリーズ 耐薬品性ベアリングトックベアリング(TOK)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷から46日以内出荷
RoHS指令対応品。超高分子量ポリエチレン。
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PP) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PP) 600番台鹿島化学金属(UKB)
2,880税込3,168
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PEEK) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK) 600番台鹿島化学金属(UKB)
5,423税込5,965
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PTFE) 6200番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 6200番台鹿島化学金属(UKB)
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類PTFE
樹脂ベアリング(PTFE) 6000番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 6000番台鹿島化学金属(UKB)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から23日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類PTFE
樹脂ベアリング(PTFE) 16008番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 16008番台鹿島化学金属(UKB)
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷から23日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。外径D(Φmm)68幅(mm)9内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類PTFE
樹脂ベアリング(PTFE) 16007番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 16007番台鹿島化学金属(UKB)
12,980税込14,278
1個
23日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。外径D(Φmm)62幅(mm)9内径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類PTFE
樹脂ベアリング(PTFE) 16006番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 16006番台鹿島化学金属(UKB)
9,288税込10,217
1個
23日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。外径D(Φmm)55幅(mm)9内径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類PTFE
樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6900番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6900番台鹿島化学金属(UKB)
7,998税込8,798
1個
23日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類充填材入PTFE
樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6800番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6800番台鹿島化学金属(UKB)
20,980税込23,078
1個
23日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類充填材入PTFE
樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6200番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6200番台鹿島化学金属(UKB)
5,898税込6,488
1個
23日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類充填材入PTFE
樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6000番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6000番台鹿島化学金属(UKB)
6,298税込6,928
1個
23日以内出荷から34日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類充填材入PTFE
樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 16008番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 16008番台鹿島化学金属(UKB)
17,980税込19,778
1個
23日以内出荷から34日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。外径D(Φmm)68幅(mm)9内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類充填材入PTFE

樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります

標準タイプ(穴あき)