絞り込み
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 16(8)
  • 18(1)
  • 19(8)
  • 20(1)
  • 22(15)
  • 24(9)
  • 25(1)
  • 26(3)
  • 28(9)
  • 30(17)
  • 35(16)
  • 47(1)
内径(Φmm)
  • 8
  • 4(22)
  • 6(43)
  • 10(164)
  • 12(180)
  • 15(193)
  • 17(186)
  • 20(189)
  • 22(35)
  • 25(187)
  • 28(35)
  • 30(178)
  • 32(35)
  • 35(176)
  • 40(176)
  • 45(145)
  • 50(122)
  • 55(83)
  • 60(80)
  • 65(50)
幅(mm)
  • 4(8)
  • 5(10)
  • 6(11)
  • 7(21)
  • 8(12)
  • 9(17)
  • 11(5)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • その他(1)
ブランド
  • トックベアリング(TOK)(8)
  • 鹿島化学金属(UKB)(8)
  • イースタン精工(6)
  • バンドー化学(5)
  • TRUSCO(4)
  • イマオコーポレーション(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から8日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ARE・AR形 スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)ARE・AR形 スリーブベアリングNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満荷重方向ラジアル
樹脂ベアリング EUタイプ イースタン精工樹脂ベアリング EUタイプイースタン精工(7件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
ベストローラー重荷重用 TRUSCOベストローラー重荷重用TRUSCO(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー使用温度範囲-10~40℃
DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK)DT(樹脂巻きベアリング)トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から42日以内出荷
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4トックベアリング(TOK)(8件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング Eタイプ イースタン精工樹脂ベアリング Eタイプイースタン精工(4件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング EOタイプ イースタン精工樹脂ベアリング EOタイプイースタン精工(7件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用 TRUSCO樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用TRUSCO(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム
バンコランベアリング 中負荷 L200 バンドー化学バンコランベアリング 中負荷 L200バンドー化学(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。同一条件では、軽負荷より長寿命となります。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様中負荷形状Bブルー寸法R(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
バンコランベアリング 軽負荷 L100 バンドー化学バンコランベアリング 軽負荷 L100バンドー化学(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
バンコランベアリングの標準タイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様軽負荷形状BブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様 LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様LAMP(スガツネ工業)
359税込395特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
樹脂巻ベアリング NSKマイクロプレシジョン(ISC)樹脂巻ベアリングNSKマイクロプレシジョン(ISC)(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から9日以内出荷
荷重能力の高いJIS規格69シリーズの軸受を使用した樹脂巻きベアリングです。 インサート成型で出来ており、樹脂の幅が軸受よりも広く、抜け力強度もUPしています。 ポリアセタール樹脂を使用し、外径面は切削仕上げしているので、平滑で振れ精度も良好です。 同じサイズで、クリープ防止リングの付いた、内輪クリープフリー樹脂巻きベアリングもあります。 外径形状はフラットタイプが標準ですが、V溝やU溝にも対応可能です。
用途プリンタ、コピー機、搬送装置材質樹脂材質POMRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(R型)イマオコーポレーション
1,126税込1,239特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
樹脂製のため、走行音が静かです。
樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18トックベアリング(TOK)
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
バンコランベアリング 重負荷 L400 バンドー化学バンコランベアリング 重負荷 L400バンドー化学
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽負荷タイプより許容負荷レベルが約3.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様重負荷形状BBブラックRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング EVタイプ イースタン精工樹脂ベアリング EVタイプイースタン精工(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。寸法R(mm)0.6角度M(°)60材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴 TRUSCO樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴TRUSCO(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)JIS 0級、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、軸ねじ:ステンレス(SUS303)
バンコランベアリング 高負荷 L300 バンドー化学バンコランベアリング 高負荷 L300バンドー化学
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様高負荷形状BBナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PPS) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PPS) 600番台鹿島化学金属(UKB)
3,383税込3,721
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK樹脂ベアリング TRUSCOPEEK樹脂ベアリングTRUSCO
5,598税込6,158
1個
当日出荷
樹脂ベアリング Eタイプ ステンレス イースタン精工樹脂ベアリング Eタイプ ステンレスイースタン精工
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
VBU・VBJ ウレタンベアリング NBK(鍋屋バイテック会社)VBU・VBJ ウレタンベアリングNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途カード・紙幣の送り機構や各種券売機など。材質/仕上[本体]熱硬化性ウレタンゴム/研磨,[軸]S45C/四酸化鉄皮膜(黒)
PEシリーズ 耐薬品性ベアリング トックベアリング(TOK)PEシリーズ 耐薬品性ベアリングトックベアリング(TOK)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷から46日以内出荷
RoHS指令対応品。超高分子量ポリエチレン。
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE3 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE3トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
179税込197
1個
5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法D(mm)18(0~-0.1)寸法d(mm)8(0~0.1)寸法W(mm)5(0~-0.2)幅(mm)5内径(Φmm)8外径(Φmm)18許容荷重(N[kgf])49[5](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
バンコランベアリング フリクション F100 バンドー化学バンコランベアリング フリクション F100バンドー化学(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
負荷タイプより低硬度バンコランを採用しており、高グリップ力を発揮します。 紙送り、カード送り等の事務機搬送システムに用いられています。 B形状は、金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。 BK形状は、B形状に研磨加工を施し、振れ精度をアップさせたタイプです。
用途紙幣両替機、自動改札機、通帳印字機、自動券売機、事務複写機、自動支払機仕様フリクションブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PP) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PP) 600番台鹿島化学金属(UKB)
2,513税込2,764
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PEEK) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK) 600番台鹿島化学金属(UKB)
3,608税込3,969
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング EVタイプ ステンレス イースタン精工樹脂ベアリング EVタイプ ステンレスイースタン精工
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
鋼製ベアリング AS TYPE7 トックベアリング(TOK)鋼製ベアリング AS TYPE7トックベアリング(TOK)
199税込219
1個
5日以内出荷
内径(Φmm)8外径(Φmm)22幅(mm)7許容荷重(N)294RoHS指令(10物質対応)対応呼びd2×θ(mm×°)-
鋼製ベアリング A TYPE4 トックベアリング(TOK)鋼製ベアリング A TYPE4トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
199税込219
1個
5日以内出荷
内径(Φmm)8外径(Φmm)22幅(mm)7許容荷重(N[kgf])784[80](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(フェノール) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(フェノール) 600番台鹿島化学金属(UKB)
3,015税込3,317
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)フェノール使用可能温度範囲-30~110℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PTFE) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 600番台鹿島化学金属(UKB)
3,383税込3,721
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 600番台鹿島化学金属(UKB)
3,945税込4,340
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 600番台鹿島化学金属(UKB)
5,775税込6,353
1個
当日出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(UHMWPE) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(UHMWPE) 600番台鹿島化学金属(UKB)
2,978税込3,276
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応

樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります

標準タイプ(穴あき)