絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月18日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
3,815件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
メートル系ローラーベアリング 内径30mm レース幅17mm Timkenメートル系ローラーベアリング 内径30mm レース幅17mmTimken
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
Timken テーパーローラーベアリングコンポーネントは、軸方向荷重とラジアル荷重の両方を管理できるように正確に設計されています。 メトリックテーパーローラーベアリング整合アセンブリは、2 つの 1 列ベアリング(タイプ TS )で構成されており、出荷時に設定された一致したスペーサを備えており、所定の寸法と許容差で構成されています。 標準の外輪スペーサは、潤滑用の穴を備え、両方のベアリング列に潤滑剤を流しられるようになっています。 整合ベアリングアセンブリは、お客様の用途にすぐに適合し、独自のシリアル番号がスペーサとベアリングコンポーネントに記されているため、簡単に識別できます。事前に設定されたクリアランスにより、取り付けが簡単 正確な設定により、生産性が向上し、稼働時間が向上します 高い軸方向および半径方向の積載荷重 両方向に対応するアキシャル荷重
仕様●内径:30mm●外径:55mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:17mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:45300N●行数:1●コード番号:193-1010アズワン品番65-7939-31
ボールベアリング9mm24mm 深溝609 NSK(日本精工)ボールベアリング9mm24mm 深溝609NSK(日本精工)
739税込813
1個
4日以内出荷
NSKメトリックボールベアリング - 開放型NSK単列深溝ボールベアリングは、最も一般的なタイプの転がりベアリングです。さまざまなメートルサイズが揃っており、多くの業界の幅広い用途で使用されています。特長と利点ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応高速動作
仕様●内径:9mm●外径:24mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:7mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:1.43kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:3.35kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9906アズワン品番65-7973-75
ボールベアリング95mm200mm 深溝6319/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm200mm 深溝6319/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
449,800税込494,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319/C3VL0241 Looking for a versatile ball bearing thats able to withstand both radial and axial loads This deep-groove, single-row ball bearing from SKF is ideal for use where pressure will be applied both along the shaft and from the sideIt can be used at speeds of up to 4,500 rpm and bear a mass of up to 5.65 kgIts a low-maintenance choice thats found across light and heavy industriesYou can use it in a variety of applications with rotating components, from machine tools to medical equipment. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 95 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm Application Information Electric motors Industrial fans Production linesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 In what industrial environments are deep-groove ball bearings used 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal option when you need to handle both large loads and high-speed operationAs they have the ability to support both radial and axial loads, theyre a good choice for applications where pressure can be expected along the shaft and from the side.
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159kN●コード番号:207-5358アズワン品番65-7933-29
ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
619,800税込681,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319 M/C3VL0241 Need a versatile ball bearing that can accommodate radial and axial loads and operate at high speeds This deep-groove ball bearing from SKF offers quiet operation and needs less starting torque than other types of ball bearingsIt wont need much in the way of maintenance, and it meets both British and EU electrostatic discharge standards, so theres no danger of damage to equipment via electrostatic dischargeBearings of this type are commonly used in a variety of industrial applications, from construction equipment to wind turbines. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 95 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm Application Information Electric motors Industrial compressors Manufacturing conveyorsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 When can I use a deep-groove ball bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal option when you need to handle large loads at high operating speedsAs they can stand up to both radial and axial loads, theyre suitable for use in situations where pressure will be applied both along the shaft and from the side.
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159kN●コード番号:207-5355アズワン品番65-7892-56
ボールベアリング95mm170mm6219/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm170mm6219/C3SKF(日本エスケイエフ)
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 95 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:95mm●外径:170mm●レース幅:32mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6596アズワン品番65-7931-98
ボールベアリング90mm190mm7318 BECBJ SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング90mm190mm7318 BECBJSKF(日本エスケイエフ)
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、90 mm の内径と 190 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:90mm●外径:190mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5561アズワン品番65-7934-91
ボールベアリング90mm190mm6318 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング90mm190mm6318 M/C3SKF(日本エスケイエフ)
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 90 mm、外径 190 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:90mm●外径:190mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8338アズワン品番65-7955-44
ボールベアリング90mm160mm7218 BEP SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング90mm160mm7218 BEPSKF(日本エスケイエフ)
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、90 mm の内径と 160 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:90mm●外径:160mm●レース幅:30mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5488アズワン品番65-7928-94
ボールベアリング90mm160mm7218 BECBM SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング90mm160mm7218 BECBMSKF(日本エスケイエフ)
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、90 mm の内径と 160 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:90mm●外径:160mm●レース幅:30mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5486アズワン品番65-7934-58
ボールベアリング90mm160mm2218 K SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング90mm160mm2218 KSKF(日本エスケイエフ)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:90mm●外径:160mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9770アズワン品番65-7930-66
ボールベアリング90mm160mm 深溝6218 M/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング90mm160mm 深溝6218 M/C4SKF(日本エスケイエフ)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:90mm●外径:160mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:30mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7134アズワン品番65-7857-66
ボールベアリング8mm22mm 深溝 NSK(日本精工)ボールベアリング8mm22mm 深溝NSK(日本精工)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
NSKメトリックボールベアリング - シールド付きNSK単列深溝ボールベアリングは、最も一般的なタイプの転がりベアリングです。これらのシールド(2Z又はZZ)ベアリングには、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールドが装着されています。さまざまなメートルサイズが揃っており、多くの業界の幅広い用途で使用されています。特長と利点ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応高速動作主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。
仕様●内径:8mm●外径:22mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:7mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:1.37kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:3.3kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9883アズワン品番65-8051-04
ボールベアリング8mm16mm 深溝618/8 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング8mm16mm 深溝618/8SKF(日本エスケイエフ)
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 8 mm、外径 16 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:8mm●外径:16mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:4mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:0.3kN●動定格荷重:0.819kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:207-6954アズワン品番65-7929-50
ボールベアリング85mm150mm6217-2RS1/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング85mm150mm6217-2RS1/C3SKF(日本エスケイエフ)
41,298税込45,428
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 85 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:150mm●レース幅:28mm●コード番号:207-6586アズワン品番65-7929-59
ボールベアリング85mm150mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング85mm150mm スラストSKF(日本エスケイエフ)
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 85 mm、外径 150 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:150mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:49mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6321アズワン品番65-7931-54
ボールベアリング85mm125mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング85mm125mm スラストSKF(日本エスケイエフ)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 85 mm、外径 125 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:125mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6304アズワン品番65-7935-09
ボールベアリング80mm170mm 深溝6316 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング80mm170mm 深溝6316 M/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
499,800税込549,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 80 mm ID, 170 mm OD - 6316 M/C3VL0241 Looking for a way to prevent electrical erosion in your ball bearing systems Turn to this INSOCOAT ball bearing from SKFIts coated with an insulating aluminium-oxide layer thats applied through a sophisticated plasma-spray process for a high-quality finishThis keeps electrical shock and high-frequency currents from passing through the bearings, reducing the risk of damage to contact surfacesThe bearing is made from steel for durability and corrosion resistance, making it a good choice for electric motors and generators in harsh industrial settings. Open end type Aluminium-oxide layer for protection against corrosion Inside diameter of 80 mm Outside diameter of 170 mm Race width of 39 mm Limiting speed of 7500 r/min Application Information Railways and other locomotive power sectors Energy and utility industries Printing industrySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 80 mm、外径 170 mm となっています。 Why does humidity matter when choosing ball bearings ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプWhen bearings are exposed to humidity, moisture can penetrate the insulating materialThis reduces the effectiveness of electrical insulation and shortens the service life of the bearingTo protect against this effect, INSOCOAT bearings are treated with a unique sealant.
仕様●内径:80mm●外径:170mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:86.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:130kN●コード番号:207-8322アズワン品番65-7924-75
ボールベアリング80mm170mm 自動調心1316 K SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング80mm170mm 自動調心1316 KSKF(日本エスケイエフ)
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 80 mm、外径 170 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
仕様●内径:80mm●外径:170mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1823アズワン品番65-7944-09
ボールベアリング80mm140mm 自動調心 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング80mm140mm 自動調心SKF(日本エスケイエフ)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 80 mm、外径 140 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
ボールベアリング80mm140mm 自動調心 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング80mm140mm 自動調心SKF(日本エスケイエフ)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様●内径:80mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:26mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7053アズワン品番65-7866-42
ボールベアリング80mm100mm61816-2RZ SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング80mm100mm61816-2RZSKF(日本エスケイエフ)
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 80 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:80mm●外径:100mm●レース幅:10mm●コード番号:207-6989アズワン品番65-7926-38
ボールベアリング7mm14mm628/7-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング7mm14mm628/7-2ZSKF(日本エスケイエフ)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 7 mm、外径 14 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:7mm●外径:14mm●レース幅:5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8236アズワン品番65-7930-13
ボールベアリング75mm160mm7315 BECBJ SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング75mm160mm7315 BECBJSKF(日本エスケイエフ)
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側のボアが 75 mm で、外側のリング軌道はベアリング軸の方向に相対的に配置されています。 160 mm の軌道があります。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:75mm●外径:160mm●レース幅:37mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5546アズワン品番65-7893-82
ボールベアリング75mm160mm6315-2RS1/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング75mm160mm6315-2RS1/C3SKF(日本エスケイエフ)
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:160mm●レース幅:37mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-8317アズワン品番65-7923-84
ボールベアリング75mm160mm6315/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング75mm160mm6315/C4SKF(日本エスケイエフ)
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:160mm●レース幅:37mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8315アズワン品番65-7929-09
ボールベアリング75mm160mm6315 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング75mm160mm6315 M/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
469,800税込516,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:160mm●レース幅:37mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8312アズワン品番65-7932-03
ボールベアリング75mm130mm6215/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング75mm130mm6215/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
309,800税込340,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 75 mm、外径 130 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:130mm●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6574アズワン品番65-7923-28
ボールベアリング75mm130mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング75mm130mmSKF(日本エスケイエフ)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングは、ボア径 75 mm と外径 130 mm の 2 列のボールを備えています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
仕様●内径:75mm●外径:130mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:216-3570アズワン品番65-7873-05
ボールベアリング70mm95mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング70mm95mm スラストSKF(日本エスケイエフ)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 70 mm、外径 95 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:70mm●外径:95mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6277アズワン品番65-7929-66
ボールベアリング70mm150mm 自動調心1314 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング70mm150mm 自動調心1314SKF(日本エスケイエフ)
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングは、ボア径 70 mm、外径 150 mm の 2 列のボールを備えています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:70mm●外径:150mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1819アズワン品番65-7955-38
ボールベアリング70mm125mmQJ 214 N2MA SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング70mm125mmQJ 214 N2MASKF(日本エスケイエフ)
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、70 mm の内側と 125 mm の外側のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0399アズワン品番65-7936-65
ボールベアリング70mm125mm6214/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング70mm125mm6214/C3SKF(日本エスケイエフ)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 70 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:213-0085アズワン品番65-7895-20
ボールベアリング6mm19mm 自動調心126 TN9 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング6mm19mm 自動調心126 TN9SKF(日本エスケイエフ)
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 6 mm、外径 19 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:6mm●外径:19mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:6mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1785アズワン品番65-7946-62
ボールベアリング65mm140mm7313 BECBM SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm140mm7313 BECBMSKF(日本エスケイエフ)
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 65 mm、外輪軌道が 140 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されます。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5534アズワン品番65-7892-85
ボールベアリング65mm140mm3313 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm140mm3313 A-2Z/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:58.7mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9952アズワン品番65-7934-52
ボールベアリング65mm140mm3313 A/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm140mm3313 A/C3SKF(日本エスケイエフ)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:58.7mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9951アズワン品番65-7924-44
ボールベアリング65mm140mm 自動調心1313 ETN9 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm140mm 自動調心1313 ETN9SKF(日本エスケイエフ)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 140 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:65mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1818アズワン品番65-7948-08
ボールベアリング65mm140mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm140mmSKF(日本エスケイエフ)
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 65 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8371アズワン品番65-7929-70
ボールベアリング65mm100mm16013 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm100mm16013SKF(日本エスケイエフ)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、内径 65 mm、外径 100 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:65mm●外径:100mm●レース幅:11mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1843アズワン品番65-7943-49
ボールベアリング65mm100mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm100mmSKF(日本エスケイエフ)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 65 mm、外径 100 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:65mm●外径:100mm●レース幅:18mm●コード番号:207-6401アズワン品番65-7933-75

樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります

標準タイプ(穴あき)