3,821件中 1,801~1,840件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴
仕様●内径:19.04mm●材質:鋳鉄●センター高さ:31.57mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:126.5mm●深さ:32mm●全高:63.7mm●取付穴 センター to センター:100.5mm●コード番号:212-8560 アズワン品番65-8050-52
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 20 mm、全長は 65 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えら
仕様●内径:20mm●センター高さ:33.3mm●長さ:135mm●コード番号:213-2061 アズワン品番65-7899-31
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 60 mm、全長は 240 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルク
仕様●内径:60mm●センター高さ:69.9mm●長さ:65mm●コード番号:213-2056 アズワン品番65-7897-67
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

ショートベースピローブロック。NSK製の鋳鉄自己潤滑式ショートベースピローブロックベアリングです。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。スペースが限られた場所での取り付けに最適
仕様●内径:25mm●材質:鋳鉄●センター高さ:36.5mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:70mm●深さ:36mm●全高:71.5mm●取付穴 センター to センター:50.8mm●コード番号:785-4835 アズワン品番65-7976-03
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ピローブロックユニット 35 mm シャフト 203.2 x 107.5 x 57 mm
仕様●内径:35mm●材質:鋳鉄●センター高さ:53.98mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:203.2mm●深さ:57mm●全高:107.5mm●取付穴 センター to センター:160mm●コード番号:192-9890 アズワン品番65-7938-66
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴
仕様●内径:45mm●材質:鋳鉄●センター高さ:54mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:190.5mm●深さ:54mm●全高:108mm●取付穴 センター to センター:154.5mm●コード番号:747-507 アズワン品番65-8050-74
1個
19,980 税込21,978
欠品中

SKF P2BTC 設計ピロー(プランマ Y ベアリング)ブロックボールベアリングユニットは、表面にボルトで固定できるハウジングにインサートベアリングが取り付けられた製品です。インサートベアリングユニットの内径は 38.1 mm、外径は 117 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます
仕様●内径:38.1mm●材質:ステンレス鋼●センター高さ:49.2mm●長さ:117mm●コード番号:213-1998 アズワン品番65-7892-43
1個
94,980 税込104,478
7日以内出荷

グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴
仕様●内径:30mm●材質:鋳鉄●センター高さ:42.9mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:160.5mm●深さ:41.5mm●全高:82.7mm●取付穴 センター to センター:129.5mm●コード番号:747-478 アズワン品番65-8050-64
1個
12,980 税込14,278
欠品中

SKF P2BTC 設計ピロー(プランマ Y ベアリング)ブロックボールベアリングユニットは、表面にボルトで固定できるハウジングにインサートベアリングが取り付けられた製品です。このインサートベアリングユニットの内径は 50 mm、外径は 133 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます
仕様●内径:50mm●材質:ステンレス鋼●センター高さ:57.2mm●長さ:133mm●コード番号:213-2006 アズワン品番65-7893-71
1個
109,800 税込120,780
欠品中

グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴
仕様●内径:20mm●材質:鋳鉄●センター高さ:31.75mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:126.5mm●深さ:32mm●全高:63.7mm●取付穴 センター to センター:100.5mm●コード番号:212-8497 アズワン品番65-7942-70
1個
9,498 税込10,448
欠品中

グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴
1個
13,980 税込15,378
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 35 mm、全長は 160 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐
仕様●内径:35mm●センター高さ:47.6mm●長さ:187mm●コード番号:213-2038 アズワン品番65-7891-35
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

鋼板製ピローブロック。精密プレス鋼板製の軽量、コンパクトで高剛性
仕様●内径:16mm●ベアリングユニットの種類:ピローブロック●センター高さ:22.2mm●取付穴サイズ:8mm●長さ:85.7mm●深さ:25.4mm●全高:43.2mm●取付穴 センター to センター:68mm●コード番号:755-261 アズワン品番65-7850-59
1個
7,298 税込8,028
欠品中

SKF P2BC 設計ピロー(プランマ / ベアリング)ブロックボールベアリングユニットは、表面にボルトで固定できるハウジングにインサートベアリングが取り付けられた部品です。このインサートベアリングユニットの内径は 50 mm、外径は 208 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取
仕様●内径:50mm●材質:ステンレス鋼●センター高さ:57.2mm●長さ:81mm●コード番号:213-1995 アズワン品番65-7899-20
1個
92,980 税込102,278
7日以内出荷

ハンガーベアリングユニット、NSK製。NSK製のハンガーベアリングユニットです。 鋳鉄製のこれらのベアリングは取り付けが簡単で自己潤滑されます。軽重産業での使用に最適
仕様●内径:30mm●静定格荷重:11300N●動定格荷重:19500N●コード番号:785-4784 アズワン品番65-7987-24
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様●材質:鋳鉄●内径:25mm●外径:100mm●静定格荷重:7800N●動定格荷重:1400N●コード番号:230-6104 アズワン品番65-7917-92
1個
7,998 税込8,798
欠品中

1個
999 税込1,099
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 8 mm、外径は 24 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:球面ラジアル●ローラー直径:24mm●静定格荷重:6100N●動定格荷重:5280N●内径:8mm●コード番号:209-1943 アズワン品番65-7948-54
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。ボア径は 25 mm、外径は 52 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:ニードルラジアル●ローラー直径:52mm●静定格荷重:44000N●動定格荷重:1980N●内径:25mm●コード番号:208-0385 アズワン品番65-7932-29
1個
22,980 税込25,278
欠品中

SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●コード番号:209-3681 アズワン品番65-7948-77
1個
8,898 税込9,788
欠品中

SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKF Tapered Bearing Sleeve - OH 3144 H Do you need a straightforward way to make linear movement between parts in your equipment easier Choose this bearing sleeve from SKF。Its tapered shape gives it a high clamping force, which makes mounting quick and
仕様●タイプ:先細ベアリングスリーブ●寸法:200 mm x 161mm●内径:200mm●併用可能製品:HMV 44E●コード番号:209-3941 アズワン品番65-7943-66
1個
379,800 税込417,780
欠品中

SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:130 mm/175mm●内径:130mm●コード番号:209-3908 アズワン品番65-7958-16
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
仕様●内径:65mm●センター高さ:100mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:345mm●コード番号:213-1936 アズワン品番65-7897-88
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 205 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:35mm●センター高さ:60mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:205mm●コード番号:212-0652 アズワン品番65-7901-63
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:69.8754 mm/92.202 mm x 14.5542mm●内径:69.8754mm●コード番号:209-3937 アズワン品番65-7957-58
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
仕様●内径:75mm●センター高さ:100mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:345mm●コード番号:213-1958 アズワン品番65-7893-01
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒形の穴を備えたベアリング用で、標準シールの全長は最大 255 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:40mm●センター高さ:70mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:255mm●コード番号:212-1509 アズワン品番65-7900-03
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 345 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:80mm●センター高さ:100mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:345mm●コード番号:212-1482 アズワン品番65-7900-74
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3887 アズワン品番65-7949-37
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:90 mm x 71mm●内径:90mm●コード番号:209-3741 アズワン品番65-7946-63
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長は 275 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:50mm●センター高さ:80mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:275mm●コード番号:212-1515 アズワン品番65-7900-50
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

SKF ロックナットは、335kN のアキシャル負荷容量を備えたキー溝を必要とします。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、ベアリングと SKF を補完するためにナットが必要です。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット●コード番号:209-3624 アズワン品番65-7946-39
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3928 アズワン品番65-7948-18
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 550 mm になっています。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:140mm●センター高さ:170mm●取付穴サイズ:30 mm●長さ:550mm●コード番号:212-1501 アズワン品番65-7900-85
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

『樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります