絞り込み
外径(Φmm)
  • 19
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 17(2)
  • 19.2(1)
  • 20(6)
  • 21.2(1)
  • 22(33)
  • 23.2(1)
  • 24(20)
  • 25(1)
  • 26(29)
  • 28(9)
  • 30(24)
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 35(18)
  • 40(5)
  • 45(4)
  • 50(3)
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M6(18)
幅(mm)
  • 5(1)
  • 6(17)
  • 6.6(1)
  • 7(1)
  • その他(1)
ブランド
  • トックベアリング(TOK)(10)
  • イースタン精工(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
19
20(6)
22(33)
24(20)
26(29)
28(9)
30(24)
35(18)
40(5)
45(4)
外径(Φmm)をもっと見る
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7トックベアリング(TOK)(45件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6トックベアリング(TOK)(25件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3トックベアリング(TOK)(16件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング E-6Bタイプ イースタン精工樹脂ベアリング E-6Bタイプイースタン精工(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング EO-6Bタイプ イースタン精工樹脂ベアリング EO-6Bタイプイースタン精工(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)プラスチックベアリングLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)産業機械(各種省力機械、各種自動機)医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)建築(戸車、雨戸、シャッター)
樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
寸法W(mm)6.6(-0.2~0)幅(mm)6寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)1.6(±0.1)
樹脂ベアリング E-Bタイプ イースタン精工樹脂ベアリング E-Bタイプイースタン精工
969税込1,066
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。ねじ寸法M6×1.00使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8ツバ厚(mm)1精度等級JIS B 1514 0級
鋼製ベアリング A TYPE2 トックベアリング(TOK)鋼製ベアリング A TYPE2トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじ寸法M6×1外径(Φmm)19幅(mm)6許容荷重(N[kgf])490[50](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
スチールベアリング LAMP(スガツネ工業)スチールベアリングLAMP(スガツネ工業)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
スチールで構成された高荷重ベアリングです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴 TRUSCO樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)ベアリングステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級
樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE16 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE16トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法D(mm)19(-0.1~0)寸法W(mm)6(-0.2~0)幅(mm)6寸法L(mm)8(±0.5)外径(Φmm)19ねじ寸法M6×1寸法C(mm)0.5(±0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE2トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)0.5(±0.4)
樹脂ベアリング EO-Bタイプ イースタン精工樹脂ベアリング EO-Bタイプイースタン精工
989税込1,088
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。ねじ寸法M6×1.00使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)5精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング IN(高荷重/金属インサート成形品/PAタイヤ) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング IN(高荷重/金属インサート成形品/PAタイヤ) TYPE2トックベアリング(TOK)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法D(mm)19(-0.3~0)寸法W(mm)7(±0.2)幅(mm)7寸法L(mm)8(±0.5)外径(Φmm)19ねじ寸法M6×1許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から9日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
樹脂ベアリング EO-6Bタイプ ステンレス イースタン精工樹脂ベアリング EO-6Bタイプ ステンレスイースタン精工
22,980税込25,278
1セット(10個)
6日以内出荷
樹脂ベアリング E-6Bタイプ ステンレス イースタン精工樹脂ベアリング E-6Bタイプ ステンレスイースタン精工
22,980税込25,278
1箱(10個)
6日以内出荷

樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ軸タイプ