12ページ目: その他プーリー


FA現場のお役立ち情報
507件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プーリー ベルト 幅 41mm ポリクロロプレン Vario Power Optibeltプーリー ベルト 幅 41mm ポリクロロプレン Vario PowerOptibelt
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT VARIO POWER 可変速度ベルトは、列エッジの脚付き構造設計で、ベルト幅は 17 mm です。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。高出力伝送 高いトラバース安定性 耐摩耗性と耐滑性
仕様●内径長さ:1040mm●トップ幅:41mm●高さ:13mm●ベルト部:DIN / ISO●シリーズ:Vario Power●材質:ポリクロロプレン●コード番号:204-3169アズワン品番65-7985-21
プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1075mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1075mm ポリウレタン RBOptibelt
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1075 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:1075mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:216-9926アズワン品番65-7884-23
プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 2197mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 47mm 長さ 2197mm ポリウレタン RBOptibelt
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2197 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:2197mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:216-9941アズワン品番65-7874-19
プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1312mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1312mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:1312mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3859アズワン品番65-7985-15
プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 2030mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 2030mm ポリウレタン RBOptibelt
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PK プロファイルで、長さは 2030 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
仕様●ベルト部:PK●長さ:2030mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0415アズワン品番65-7879-06
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 882mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 882mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:882mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3778アズワン品番65-7976-69
プーリー ベルト 幅 28mm ポリクロロプレン Vario Power Optibeltプーリー ベルト 幅 28mm ポリクロロプレン Vario PowerOptibelt
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT VARIO POWER 可変速度ベルトは、列エッジの脚付き構造設計で、ベルト幅は 17 mm です。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。高出力伝送 高いトラバース安定性 耐摩耗性と耐滑性
仕様●内径長さ:900mm●トップ幅:28mm●高さ:8mm●ベルト部:DIN / ISO●シリーズ:Vario Power●材質:ポリクロロプレン●コード番号:204-3159アズワン品番65-7984-82
プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 5600mm SK Optibeltプーリー ベルト 幅 22mm 長さ 5600mm SKOptibelt
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT SPC ファミリの Blue Power ウェッジベルトは、外装コードを使用した 5600 長寿命です。主にプーリー、テンショナー、スプロケット、ギアを使用するさまざまな産業用動力伝達用途で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:5600mm●内径長さ:5517mm●トップ幅:22mm●高さ:18mm●ベルト部:SPC●シリーズ:SK●コード番号:204-2989アズワン品番65-8016-93
プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 813mm Poly V PJ Hutchinsonプーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 813mm Poly V PJHutchinson
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:813mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5967アズワン品番65-7933-19
プーリー ベルト 幅 10mm 長さ 787mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibeltプーリー ベルト 幅 10mm 長さ 787mm ポリウレタン VB S=C PlusOptibelt
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:787mm●内径長さ:765mm●トップ幅:10mm●高さ:6mm●ベルト部:Z●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3001アズワン品番65-8019-29
プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 584mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 584mm ポリウレタン RBOptibelt
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 584 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
仕様●ベルト部:PJ●長さ:584mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1541アズワン品番65-7877-83
プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 800mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 800mm ポリウレタン RBOptibelt
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 880 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PK●長さ:800mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0159アズワン品番65-7890-12
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 950mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 950mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:950mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3781アズワン品番65-7976-37
プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 711mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 711mm ポリウレタン RBOptibelt
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:711mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0958アズワン品番65-7882-40
プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 1321mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 1321mm ポリウレタン RBOptibelt
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:1321mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1800アズワン品番65-7883-31
プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 1190mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 1190mm ポリウレタン RBOptibelt
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1190 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PK●長さ:1190mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0146アズワン品番65-7907-68
プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 1333mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 1333mm ポリウレタン RBOptibelt
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 1333 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
仕様●ベルト部:PL●長さ:1333mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0430アズワン品番65-7886-69
プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 559mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 559mm ポリウレタン RBOptibelt
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 559 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:559mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0131アズワン品番65-7955-78
プーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 1613mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 1613mm ポリウレタン RBOptibelt
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1613 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:1613mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-0172アズワン品番65-7954-34
プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 800mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 800mm ポリウレタン RBOptibelt
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PK●長さ:800mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0773アズワン品番65-7882-94
プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 1015mm ポリウレタン RBOptibelt
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1015 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PK●長さ:1015mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:216-9906アズワン品番65-7877-92
プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 1015mm ポリウレタン RBOptibelt
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
仕様●ベルト部:PK●長さ:1015mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-1552アズワン品番65-7876-78
プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 648mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 648mm ポリウレタン RBOptibelt
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 648 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PK●長さ:648mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0155アズワン品番65-7879-43
プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 3750mm SK Optibeltプーリー ベルト 幅 22mm 長さ 3750mm SKOptibelt
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT SPC ファミリの Blue Power ウェッジベルトは、長さ 3750 で、アームコードを備えています。主にプーリー、テンショナー、スプロケット、ギアを使用するさまざまな産業用動力伝達用途で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:3750mm●内径長さ:3667mm●トップ幅:22mm●高さ:18mm●ベルト部:SPC●シリーズ:SK●コード番号:204-2985アズワン品番65-7994-91
プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 1815mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibeltプーリー ベルト 幅 17mm 長さ 1815mm ポリウレタン VB S=C PlusOptibelt
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1815mm●内径長さ:1775mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:B●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3105アズワン品番65-8005-41
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1557mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1557mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:1557mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3809アズワン品番65-7979-25
プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 660mm Poly V PJ Hutchinsonプーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 660mm Poly V PJHutchinson
3,398税込3,738
1個
10日以内出荷
Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:660mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5958アズワン品番65-7923-72
プーリー(ABS樹脂) 高野計器(トゴシ)プーリー(ABS樹脂)高野計器(トゴシ)
3,490税込3,839
1セット(2個)
5日以内出荷
ヤードメーター用のプーリーです。
種類樹脂ゴム特性耐摩耗性
プーリー(硬質ゴム) 高野計器(トゴシ)プーリー(硬質ゴム)高野計器(トゴシ)
5,398税込5,938
1セット(2個)
5日以内出荷
ヤードメーター用のプーリーです。
種類硬質ゴム特性耐スリップ性
”SPプーリー” SPZ 溝数4 2517 エバオン”SPプーリー” SPZ 溝数4 2517エバオン
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。 適用ブッシング 2517
用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-5571材質ねずみ鋳鉄溝数4RoHS指令(10物質対応)対応適合ベルト3V、M、SPZデータム径(mm)180図面番号18
”SPプーリー” SPZ 溝数4 2012 エバオン”SPプーリー” SPZ 溝数4 2012エバオン
4,998税込5,498
1個
当日出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。 適用ブッシング 2012
用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-5457材質ねずみ鋳鉄溝数4RoHS指令(10物質対応)対応適合ベルト3V、M、SPZデータム径(mm)140図面番号18
”SPプーリー” SPZ 溝数5 エバオン”SPプーリー” SPZ 溝数5エバオン
3,798税込4,178
1個
当日出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。 適用ブッシング 2012
用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-5309材質ねずみ鋳鉄溝数5適合ベルト3V、M、SPZデータム径(mm)112図面番号18
40mm/2車 ナイロンプーリー エスコ40mm/2車 ナイロンプーリーエスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン全長(mm)93質量(g)272使用荷重(kg)300車径(mm)40使用ロープ径(mm)~10
25mm/1車 ナイロンプーリー エスコ25mm/1車 ナイロンプーリーエスコ
320税込352
1個
翌日出荷
材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン全長(mm)70質量(g)56使用荷重(kg)230車径(mm)25使用ロープ径(mm)~7
ウェッジプーリー 8V形 NBK(鍋屋バイテック会社)ウェッジプーリー 8V形NBK(鍋屋バイテック会社)
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類ウェッジプーリー
駆動従動プーリ (ベルトなし) 三木プーリ駆動従動プーリ (ベルトなし)三木プーリ
51,980税込57,178
1個
18日以内出荷
PDSは、2種類の変速プーリにより軸間距離を変えずに変速するものです。(AK型・PE型プーリを使用)送りねじにより、プーリを強制的に開閉できるAK型(駆動側プーリ)の変速ハンドルを回して、プーリにかかるベルトのピッチ径を変えると、これにつれてスプリングを使用したPE型(従動側プーリ)のピッチ径も変わるため、軸間距離を変えずに変速することができます。変速ハンドルを右に回すと低速に、左に回すと高速になります。
種類駆動プーリ
プーリー RS PRO ボア28mm RS PROプーリー RS PRO ボア28mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
XPZ / SPZ / Z ベルト用のプーリーです
仕様ボア = 28mm全径 = 71mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼RoHS指令(10物質対応)対応
プーリー RS PRO ボア50mm RS PROプーリー RS PRO ボア50mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 50mm全径 = 145.5mm溝の数 = 2材料 = 鋳鉄, 鋼RoHS指令(10物質対応)対応
プーリー RS PRO ボア28mm RS PROプーリー RS PRO ボア28mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
XPZ / SPZ / Z ベルト用のプーリーです
仕様ボア = 28mm全径 = 75mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼RoHS指令(10物質対応)対応
プーリー RS PRO ボア32mm RS PROプーリー RS PRO ボア32mmRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 32mm全径 = 95.5mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼RoHS指令(10物質対応)対応

プーリー』には他にこんなカテゴリがあります

その他プーリー