絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
定格電圧(V)
- AC200/220(6)
- AC100(8)
- AC200(5)
出力(kW)
- 0.04(3)
- 0.055(1)
- 0.06(2)
- 0.09(2)
電源
- 三相(6)
- 単相(8)
特価

クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ
オリエンタルモーター¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から16日以内出荷精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。出力(kW)0.04種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) スピードコントロールタイプ
オリエンタルモーター¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から36日以内出荷精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。出力(kW)0.055種類スピードコントロールモーター電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)90
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプ
オリエンタルモーター¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から14日以内出荷精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。出力(kW)0.09種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式小型端子箱付
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) スピードコントロールタイプ
オリエンタルモーター¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から36日以内出荷精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。出力(kW)0.04種類スピードコントロールモーター電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)90
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ
オリエンタルモーター¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から13日以内出荷精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。出力(kW)0.09種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ
オリエンタルモーター¥48,980税込¥53,8781個14日以内出荷から16日以内出荷精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。出力(kW)0.06種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプ
オリエンタルモーター¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷から16日以内出荷精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。出力(kW)0.06種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式小型端子箱付
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプ
オリエンタルモーター¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷から16日以内出荷精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。出力(kW)0.04種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式小型端子箱付