絞り込み
車輪径(Φmm)
- 120
- 25(53)
- 32(59)
- 38(73)
- 40(123)
- 50(689)
- 60(84)
- 65(536)
- 75(1,066)
- 80(80)
- 85(39)
- 100(1,537)
- 125(680)
- 130(621)
- 150(1,462)
- 152(38)
- 160(41)
- 180(82)
- 200(961)
- 250(201)
- 300(114)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
材質(車輪)
- 鋳物(イモノ)(1)
取付座(mm)
- 140×38(1)
許容荷重(daN)
- 764.4(1)
- 764.919(3)
- 980.665(3)
取付高(mm)
- 127.5(1)
車輪タイプ
単輪(1)
単輪
車輪幅(mm)
- 27(1)
27
ブランド
- MK(丸喜金属本社)(1)
- ヨドノ(6)
MK(丸喜金属本社)・ヨドノ

MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)
MK(丸喜金属本社)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
枠付き V型
ヨドノ¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
枠付き 平型
ヨドノ¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から4日以内出荷50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
枠付き コ型
ヨドノ¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
枠付き 平型
ヨドノ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から4日以内出荷密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
枠付き コ型
ヨドノ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から4日以内出荷フラットバー用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
枠付き V型
ヨドノ¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)