絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
- 70×42(94)
- 70×47(59)
- 70×58(168)
- 82×82(156)
- 90×90(236)
- 95×72(67)
- 95×95(174)
- 100×58(177)
- 100×100(60)
- 102×102(218)
- 105×105(49)
- 108×108(144)
- 112×112(47)
- 115×80(69)
- 120×120(275)
- 130×130(54)
- 137×93(121)
- 140×94(50)
- 140×140(219)
- 151×102(62)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・82・85・90・92・93・100・103・122・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・64・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(14)
- LAMP(スガツネ工業)(76)
- SAMSONG(65)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(350)
- TRUSCO(154)
- イノアック(69)
- イマオコーポレーション(35)
- ウカイ(岐阜産研工業)(32)
- エスコ(372)
- ナンシン(177)
- ハンマーキャスター(697)
- ハーフェレ(46)
- ユーエイキャスター(605)
- ヨドノ(123)
- ワコーパレット(46)
- 内村製作所(44)
- 岡本工機(35)
- 東正車輛(70)
- 東海キャスター(37)
- 栃木屋(45)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・TRUSCO・イノアック・イマオコーポレーション・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・ナンシン・ハンマーキャスター・ハーフェレ・ユーエイキャスター・ヨドノ・ワコーパレット・内村製作所・岡本工機・東正車輛・東海キャスター・栃木屋・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
25ページ目: プレート式キャスター

運搬車用取り替えキャスター固定
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581個当日出荷トラスコ品番114-4212適合機種ドンキーカート500シリーズ質量(kg)3.1材質(車輪)スチレンブタジェンゴム(SBR)車輪幅(mm)43ストッパーなし取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N)2500材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)200
プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定ストッパー付
ハンマーキャスター¥609税込¥6701個当日出荷トラスコ品番114-4474質量(g)153材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げストッパー回転ストッパー取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)56
プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
ハンマーキャスター¥609税込¥6701個当日出荷トラスコ品番114-4471質量(g)198材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ取付寸法(mm)56×28ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)65取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)固定
テンテキャスター¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷荷重種別重荷重材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在
テンテキャスター¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷荷重種別重荷重材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×105ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型
岡本工機(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から8日以内出荷ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
XRZシリーズ 耐切粉 自在SP付 特殊ゴム車
ハンマーキャスター¥5,298税込¥5,8281個当日出荷切りくずが刺さり難い特殊ゴム車輪を採用したキャスターです。また耐油性に優れた特殊ゴム車輪で、切削油に触れる環境でもご使用いただけます。硬質車輪にはない適度なゴム弾性によりスムーズに走行することが可能です。車輪軸受部はラジアルボールベアリング入りです。トラスコ品番836-1511材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、特殊ゴム質量(kg)1材質(車輪)スチールホイール、特殊ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0778
高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付
SAMSONG(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷特殊処理された、高弾性の合成(MIR)ゴムを採用したことで、エラストマー車輪のように、路面に跡が残りにくいです。ゴムの弾力性とウレタンの堅固性という特長を兼ね備えたキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:MIRゴム材質(車輪)MIRゴムストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0664
高弾性ゴムキャスター 自在
SAMSONG¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷特殊処理された、高弾性の合成(MIR)ゴムを採用したことで、エラストマー車輪のように、路面に跡が残りにくいです。ゴムの弾力性とウレタンの堅固性という特長を兼ね備えたキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:MIRゴム材質(車輪)MIRゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0664
鋳物重荷重用ウレタン車輪固定車付き
ヨドノ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。用途一般重量物搬送用重量用運搬車材質金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタン材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0821
鋳物重荷重用ウレタン車輪自在車付き
ヨドノ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。用途一般重量物搬送用重量用運搬車材質金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタン材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0821
プレス製固定金具付赤ゴム車
ヨドノ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
プレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車
ヨドノ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム材質(車輪)スチールホイール、ゴムストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
アルミホイルウレタンキャスター 自在 250Φ
ユーエイキャスター¥16,980税込¥18,6781個当日出荷標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。トラスコ品番858-0570材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ウレタン質量(kg)7材質(車輪)アルミホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0688
自在ナイロンキャスター
光(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から3日以内出荷耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです材質車輪ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし
デザイン双輪キャスター「Laia」
SAMSONG¥229~税込¥252~1個当日出荷から翌々日出荷全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。用途小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン
デザイン双輪キャスター「Koo」
SAMSONG¥399~税込¥439~1個当日出荷車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。 ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。ストッパーあり
デザイン双輪キャスター「Frog」
SAMSONG(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷使い勝手の良い、丈夫な双輪キャスターです。材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン車輪幅(mm)50ストッパーなし車輪径D(Φmm)65
デザイン双輪キャスター「Farrari」
SAMSONG¥259~税込¥285~1個当日出荷設置高さの低い、丈夫な双輪キャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:亜鉛、車輪:ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)66車輪径D(Φmm)38
デザイン双輪キャスター「Eva」
SAMSONG¥459~税込¥505~1個当日出荷表面梨地紋様の美麗なデザインキャスターです。材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン車輪幅(mm)64ストッパーなし
デザイン双輪キャスター「Bola」
SAMSONG(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷障害物を巻き込みにくく、子供にも安全なキャスターです。材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン材質(車輪)ナイロン・ポリウレタン車輪幅(mm)54ストッパーあり車輪径D(Φmm)50
2Sシリーズ 自在 ナイロンホイールゴム巻車
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷仕様自在式質量(g)768材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻取付寸法(mm)68×68(71×71)ストッパーなし取付穴径(mm)11
プレート式キャスター自在車S付75径ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用さ れています。トラスコ品番484-2391材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車タイプペダル式シングルストッパー付車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし旋回半径R(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)26
低始動抵抗Wストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ20
イノアック¥4,998税込¥5,4981個13日以内出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。トラスコ品番483-5280色グレー材質(車輪)ゴムタイプゴム付車輪車輪幅(mm)35シャフト径(Φmm)20フォーク幅W(mm)56ストッパーなし最大荷重(N)1960取付穴径(Φmm)11.5金具高さH(mm)123材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)200トッププレート(mm)120/120偏心(mm)45
K型 固定車(耐油ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)耐油ゴム(B入)RoHS指令(10物質対応)対応
JB型 自在車(耐油ゴム車輪・ダブルベアリング)レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥3,698~税込¥4,068~1個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)耐油ゴム(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
J型 自在車(耐油ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥2,698~税込¥2,968~1個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)耐油ゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング)ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター質量(g)638材質(車輪)ゴム(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
KB型 固定車(導電ゴム車輪)ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)導電ゴム(B入)ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
K型 固定車(導電ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)導電ゴム(B入)RoHS指令(10物質対応)対応
J型 自在車(導電ゴム車輪・ダブルベアリング)ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)導電ゴム(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
J型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)導電ゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
SR型 固定車(黒ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥459~税込¥505~1個12日以内出荷から13日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 200径 固定 耐摩耗緑ゴム車輪
ユーエイキャスター¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター荷重種別重荷重質量(g)7000材質(車輪)耐摩耗緑ゴム(B入)RoHS指令(10物質対応)対応
SG型 自在車(黒ナイロン車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥489~税込¥538~1個7日以内出荷から9日以内出荷軽荷重用として運搬台車に使用されているキャスター荷重種別軽荷重材質(車輪)黒ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 導電ゴム車輪
ユーエイキャスター¥799~税込¥879~1個12日以内出荷から21日以内出荷アングルへそのまま取付が可能なアングル式キャスター材質(車輪)導電ゴムストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンホイールウレタンキャスター RJ2シリーズ 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター質量(g)1402材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
鋼鈑ホイルゴムキャスター RJ2シリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個14日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)スチールホイルゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
グレーゴムキャスター PMシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個19日以内出荷「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応