絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
- 70×42(94)
- 70×47(59)
- 70×58(168)
- 82×82(156)
- 90×90(236)
- 95×72(67)
- 95×95(174)
- 100×58(177)
- 100×100(60)
- 102×102(218)
- 105×105(49)
- 108×108(144)
- 112×112(47)
- 115×80(69)
- 120×120(275)
- 130×130(54)
- 137×93(121)
- 140×94(50)
- 140×140(219)
- 151×102(62)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・82・85・90・92・93・100・103・122・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・64・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(14)
- LAMP(スガツネ工業)(76)
- SAMSONG(65)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(350)
- TRUSCO(154)
- イノアック(69)
- イマオコーポレーション(35)
- ウカイ(岐阜産研工業)(32)
- エスコ(372)
- ナンシン(177)
- ハンマーキャスター(697)
- ハーフェレ(46)
- ユーエイキャスター(605)
- ヨドノ(123)
- ワコーパレット(46)
- 内村製作所(44)
- 岡本工機(35)
- 東正車輛(70)
- 東海キャスター(37)
- 栃木屋(45)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・TRUSCO・イノアック・イマオコーポレーション・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・ナンシン・ハンマーキャスター・ハーフェレ・ユーエイキャスター・ヨドノ・ワコーパレット・内村製作所・岡本工機・東正車輛・東海キャスター・栃木屋・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
30ページ目: プレート式キャスター

キャスタ(E3シリーズ)
イマオコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
空気入車輪付キャスター 自在式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に仕様自在車トラスコ品番398-5431軸径(Φmm)20形状自在車型式自在車質量(kg)5.54許容荷重(kg)最大85材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)65金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径(Φmm)14許容荷重(N)830材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)90取付穴径(mm)14偏心(mm)71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 固定
ユーエイキャスター¥2,598~税込¥2,858~1個14日以内出荷金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 自在
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個14日以内出荷仕様プレート式トラスコ品番404-7311形状自在式質量(kg)3.80材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)45金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)144×144ストッパーなし偏芯E(mm)56材質(金具)スチール旋回半径R(mm)156RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)120×120(105×105)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
空気入車輪付キャスター 固定式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に仕様固定式プレート式トラスコ品番398-5440軸径(Φmm)20形状固定車質量(kg)4.33許容荷重(kg)最大85材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)65金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径(Φmm)14偏芯E(mm)-許容荷重(N)830材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)90キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定
ユーエイキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。仕様プレート式形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
PCKE型 固定キャスター(静流タイプ)
ウカイ(岐阜産研工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。材質(車輪)ゴム使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
JH型 重荷重用旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から19日以内出荷旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計です。荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐摩耗性軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
HJ型 中荷重用旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷荷重種別中荷重材質(車輪)ゴムシャフト径(Φmm)12ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)11偏心(mm)40車輪タイプ単輪
HJS型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から7日以内出荷荷重種別中荷重材質(車輪)ゴムシャフト径(Φmm)12ストッパー回転ストッパー使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)11偏心(mm)40車輪タイプ単輪
キャスター 旋回 超重量用
内村製作所¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)車輪幅(mm)58表面処理電着塗装ストッパーなし
600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪
内村製作所¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600FH-P 固定型 中量用 特殊合成樹脂車輪
内村製作所¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷から9日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪
内村製作所¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から4日以内出荷車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。600Bシリーズはストッパー付がございません。100Bシリーズと組み合わせて使用できます。。(車輪)。No.605B~606Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.607B~611Bはホイル式合成ゴム車輪になります。形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600 固定型 合成ゴム車輪
内村製作所¥339~税込¥373~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100HB2AF-PA トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 P.Aポリウレタン車輪
内村製作所¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物の衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現、床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、機動性に優れています。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5アジャスト量h2(mm)8特性静音、耐摩耗性キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
100HB トラック型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪
内村製作所¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から4日以内出荷車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)取付穴径(Φmm)10.5特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター
自在キャスター ナイロンホイルゴムストッパー付
ユーエイキャスター¥1,198~税込¥1,318~1個12日以内出荷から14日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイルゴム車車輪幅(mm)27ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応
SUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式
ユーエイキャスター¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。形状自在荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター
ER型キャスター(固定車・プレート式)
ユーエイキャスター¥839~税込¥923~1個当日出荷から12日以内出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。形状固定金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷形状自在車S材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)44寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)17取付寸法Fp(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5プレート寸法Fb(mm)62キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター A型 プレート式
東海キャスター¥969~税込¥1,066~1個5日以内出荷形状自在車材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)49ストッパーなし寸法W1(mm)21寸法W2(mm)14偏芯C(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車(固定ピッチ仕様)
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9616質量(kg)0.33材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付高H(mm)93許容荷重(daN)60取付ピッチX×Y(mm)55×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
ルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9560質量(kg)0.33材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25.5ストッパーなし許容荷重(daN)60取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪
ユーエイキャスター¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から7日以内出荷大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター 固定車
ユーエイキャスター¥2,298~税込¥2,528~1個7日以内出荷から12日以内出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重用キャスター (自在車)
ハンマーキャスター¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷旋回部には焼き入れ加工を施し車軸部にはローラーベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。仕様プレート式、低床式形状自在車荷重種別重荷重質量(kg)1.3材質(車輪)フェノール車車輪幅(mm)45金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏芯E(mm)16材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
多機能キャスター(自在車・ストッパー付・特殊樹脂車輪)
ハンマーキャスター¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)特殊樹脂車輪車輪幅(mm)50ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)13特性耐油性、耐薬品性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
多機能キャスター(固定車・特殊樹脂車輪)
ハンマーキャスター¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。仕様プレート式形状固定式質量(kg)2.2材質(車輪)特殊樹脂車輪車輪幅(mm)50ストッパーなし材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)13特性耐油性、耐薬品性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付
イノアック¥1,098税込¥1,2081個当日出荷特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。仕様プレート式トラスコ品番384-6857形状固定車荷重種別高荷重質量(kg)0.22材質(車輪)フェノール車車輪幅(mm)28偏芯(mm)-金具鋼板製ストッパーなし最大荷重(N)1176取付穴径(Φmm)6.5金具高さH(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)8最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
高荷重用キャスター ナイロン車輪 旋回金具付
イノアック¥2,498~税込¥2,748~1個6日以内出荷から9日以内出荷仕様プレート式形状自在式荷重種別高荷重材質(車輪)ナイロン車金具鋼板製ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車ストッパー付) 200mm ホワイトゴム車
ワコーパレット¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。クリーンルーム内などでのご使用に最適です。仕様プレート式形状自在車S金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式
ワコーパレット¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。 超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。 クリーンルーム内などでのご使用に最適です。仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ホワイトゴム金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 自在式
ワコーパレット¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌日出荷仕様プレート式形状自在車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)27金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 固定式
ワコーパレット¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から翌々日出荷車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。クリーンルーム内などでのご使用に最適です。仕様プレート式形状固定車荷重種別重荷重金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪