絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・82・85・90・92・93・100・103・122・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
17・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・TRUSCO・イノアック・イマオコーポレーション・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・ナンシン・ハンマーキャスター・ハーフェレ・ユーエイキャスター・ヨドノ・ワコーパレット・内村製作所・岡本工機・東正車輛・東海キャスター・栃木屋・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,355件中 1,321~1,360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 420SR 固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    6日以内出荷
    Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

    SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

    ナンシン
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • クッションキャスターEタイプ(ウレタン車)自在式 ハンマーキャスター

    クッションキャスターEタイプ(ウレタン車)自在式

    ハンマーキャスター
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
    材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×62車輪No.429E-BLB100旋回半径(mm)82~85ストッパーなし偏芯E1~E2(mm)30~33取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
  • 415G・自在車(MCナイロン車) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415G・自在車(MCナイロン車) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
    仕様ストッパー付形状自在車S型式415G自在車材質(車輪)UMCナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420E 自在車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420E 自在車(ゴム(B入)車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
    形状旋回式材質(車輪)ゴム一体車輪ローラーベアリング入金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.437E取付寸法(mm)82×40ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • 419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    5日以内出荷
    形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
    形状固定式材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター420SRP・固定車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター420SRP・固定車(ウレタン(B入)車)

    ハンマーキャスター
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自在車420S・413Sと取付方法・高さが同じですので併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
    形状固定型式420SRP固定車材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(MCナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定式型式420ER固定車材質(車輪)UMCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 32mm 固定金具付キャスター エスコ

    32mm 固定金具付キャスター

    エスコ
    ¥120税込¥132
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA986PF-2材質(本体)鋼板材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)14穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)29×0取付座A×B(mm)36×20全高(mm)42耐荷重(kg)12ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 250mm 固定金具付キャスター エスコ

    250mm 固定金具付キャスター

    エスコ
    ¥34,400税込¥37,840
    1個
    翌々日出荷
    寸法d(mm)25ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ

    125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]

    エスコ
    ¥9,630~税込¥10,593~
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5穴径(Φmm)9(プレート)全高(mm)150ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 125mm 自在金具付キャスター エスコ

    125mm 自在金具付キャスター

    エスコ
    ¥23,400税込¥25,740
    1個
    翌日出荷
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100mm 固定金具付キャスター エスコ

    100mm 固定金具付キャスター

    エスコ
    ¥5,440税込¥5,984
    1個
    翌日出荷
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • HP-WJ型 重荷重用自由金具付ログラン車輪(鋼板製金具) イノアック

    HP-WJ型 重荷重用自由金具付ログラン車輪(鋼板製金具)

    イノアック
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    形状自在型式HP-WJ型重荷重用自在車材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 帯電防止キャスター(自在) ハンマーキャスター

    帯電防止キャスター(自在)

    ハンマーキャスター
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし体積抵抗率(Ωcm)107~1010取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 帯電防止キャスター(自在・ストッパー付) ハンマーキャスター

    帯電防止キャスター(自在・ストッパー付)

    ハンマーキャスター
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付体積抵抗率(Ωcm)107~1010取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS-SR型固定車・プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-SR型固定車・プレート式

    ユーエイキャスター
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    7日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
    形状固定型式SUS-SR型固定車材質(車輪)ウレタン金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • LG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    LG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車荷重種別軽荷重型式LG型自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入) ウレタン車輪 オーエッチ工業

    プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入) ウレタン車輪

    オーエッチ工業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状固定車S型式OHUKB型固定車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロームメッキ車輪No.35Uストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 鋳物キャスター 東正車輛

    鋳物キャスター

    東正車輛
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    17日以内出荷
    軸径(Φmm)20形状自在金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし取付穴径d(mm)14金具幅B(mm)60偏心E(mm)50キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛

    ダクタイル鋳物キャスター

    東正車輛(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
    形状自在金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛

    ダクタイル鋳物キャスター

    東正車輛
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷
    材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
    ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • HG型 自在車(強化ナイロン車) ユーエイキャスター

    HG型 自在車(強化ナイロン車)

    ユーエイキャスター
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
    用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器トラスコ品番379-6809形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)50×50取付座A×B(mm)64×64ストッパーなし取付高H(mm)68偏芯E(mm)25旋回半径R(mm)51車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型) ヨドノ

    重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型)

    ヨドノ(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    FCDダクタイル製金具
    用途重荷重用材質ゴム形状固定車荷重種別重荷重型式HB-K型固定車材質(車輪)ゴム(B入)ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式フットガード付キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車)自在ストッパー付き ハンマーキャスター

    プレート式フットガード付キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車)自在ストッパー付き

    ハンマーキャスター
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    車輪への足の巻き込み事故を予防するフットガード付キャスターです。フットガードは軟質素材となっており設置物を傷付ける心配はなく、作業者の足も巻き込みにくい構造となっております。
    用途足を巻き込む事故を予防するフットガード付キャスターです。工場や医療関連施設など安全面に配慮が必要な環境に最適です。材質金具:スチール取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
  • プレート式フットガード付キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車)自在 ハンマーキャスター

    プレート式フットガード付キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車)自在

    ハンマーキャスター
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷
    車輪への足の巻き込み事故を予防するフットガード付キャスターです。フットガードは軟質素材となっており設置物を傷付ける心配はなく、作業者の足も巻き込みにくい構造となっております。
    用途足を巻き込む事故を予防するフットガード付キャスターです。工場や医療関連施設など安全面に配慮が必要な環境に最適です。取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
  • プレート式フットガード付キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車)固定 ハンマーキャスター

    プレート式フットガード付キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車)固定

    ハンマーキャスター
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    車輪への足の巻き込み事故を予防するフットガード付キャスターです。フットガードは軟質素材となっており設置物を傷付ける心配はなく、作業者の足も巻き込みにくい構造となっております。
    用途足を巻き込む事故を予防するフットガード付キャスターです。工場や医療関連施設など安全面に配慮が必要な環境に最適です。取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥979税込¥1,077
    1個
    8日以内出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車S型式413S自在車質量(kg)0.36車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)車輪幅(mm)26取付高(mm)70金具仕上三価クロム化成処理車輪No.427S-RD50ストッパー回転ストッパー付取付座(mm)70×58偏芯E(mm)26取付ピッチ(mm)55×42許容荷重(daN)50取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スプリングキャスター 自在車 カツヤマキカイ

    スプリングキャスター 自在車

    カツヤマキカイ
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    22日以内出荷
    スプリングが段差などの路面状況による振動・衝撃を大幅に吸収するため、ソフトで軽快な走行を実現。段差の乗り越えもラクラク。走行騒音を削減し、静音環境の実現に貢献。路面による偏荷重やキャスターブレの防止により、長寿命化を実現。病院、クリーン室における搬送や、精密部品、ガラスなど破損しやすい物品の運搬に最適。最大荷重 : 145~ 190kg
    用途医療機器の足まわり。機密部品の搬送。構内用牽引車車輪径(Φmm)150車輪高速ダンゴム取付穴径d(mm)11取付座厚さt(mm)4.5ストロークS(mm)18自重(kg)3.7取付座T1×T2(mm)126×126寸法P1×P2(mm)取付ピッチ:90×90最大荷重(kg)145偏心(mm)48車輪取付高さH1(mm)200タイヤ幅R(mm)42
  • スーパーストロングキャスター オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター

    オーエッチ工業
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    用途重量物の運搬作業に車軸径(mm)12.6プレート寸法X×Y(mm)80×80(90×90)取付穴径P(Φmm)11.5
  • ステンレス用ゴム車輪 200mm ハンマーキャスター

    ステンレス用ゴム車輪 200mm

    ハンマーキャスター
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)1768ストッパーなし
  • プレス製ゴムキャスター イノアック

    プレス製ゴムキャスター

    イノアック
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    13日以内出荷から14日以内出荷
    安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
    仕様プレート式形状固定式(安全カバー付き)材質(車輪)ゴム材質(カバー)鋼板材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5
  • ステンレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ステンレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    3日以内出荷
    芯金・金具・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。 衛生的な環境にはSWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪。
    用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器金具仕上ステンレス
  • スタンダードプレスキャスター セミニューマチック車輪付固定ストッパー付(右) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター セミニューマチック車輪付固定ストッパー付(右)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    6日以内出荷
    セミニューマチック車輪はチューブレスでパンクの心配がない空気入り車輪です。 右ストッパー付
    用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車ストッパーあり
  • スタンダードプレスキャスター セミニューマチック車輪付自在ストッパー付(左) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター セミニューマチック車輪付自在ストッパー付(左)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    6日以内出荷
    セミニューマチック車輪はチューブレスでパンクの心配がない空気入り車輪です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー 左ストッパー付
    用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車材質(車輪)天然ゴムストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
  • 緩衝スプリングキャスターⅠ-A 制電性ウレタン車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝スプリングキャスターⅠ-A 制電性ウレタン車輪付固定

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は静電気対策・耐油性・床面保護のEUW制電性ウレタン車輪です。
    用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に
  • 自在⇔固定切換キャスター ゴム車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在⇔固定切換キャスター ゴム車輪付自在ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 高弾性のWゴム車輪です。
    用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に材質(車輪)ゴムSBRストッパー回転ストッパー
  • 自在⇔固定切換キャスター ゴム車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在⇔固定切換キャスター ゴム車輪付自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    欠品中
    ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 高弾性のWゴム車輪です。
    用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に材質(車輪)Wゴムストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])250(2450)
  • 低床重荷重用キャスター YN車輪付ブラック自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター YN車輪付ブラック自在ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重材質(車輪)YNナイロンストッパー回転ストッパー
プレート式キャスター