絞り込み
明るさ(Lm)
  • 300~400未満(2)
  • 700~800未満(2)
防水性能
  • 防噴流(2)
ブランド
  • 日機
  • モノタロウ(3)
  • COAST(9)
  • ELPA(33)
  • FENIX(フェニックス)(38)
  • GENTOS(42)
  • Hydrangea(20)
  • KONTEC(コンテック)(18)
  • LED LENSER(28)
  • NEBO(11)
  • Nicron(ニクロン)(14)
  • PELICAN(ペリカン)(14)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(12)
  • TRUSCO(23)
  • WUBEN(ウーベン)(19)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
  • エスコ(66)
  • オーム電機(83)
  • ストリームライト(27)
  • プリンストン(9)
  • 日動工業(25)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDライト USB Type-C充電ポート 日機

    充電式LEDライト USB Type-C充電ポート

    日機
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    6日以内出荷
    リチウムイオン電池を内蔵したハンディタイプの充電式LEDライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。従来の懐中電灯のようなスポット照明ではないため遠くを照らすことはできませんが、身辺一体を広範囲に明るく照らします。本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。
    用途屋内外でのワークライト、工場設備機の点検灯、停電時の非常灯電源(V)DC5使用温度(℃)-10~40 (ただし氷結しないこと)保護等級IP65色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応ポート【充電】USB Type-Cグリーン購入法適合期待寿命(時間)使用温度25℃ 60,000エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDハンディライト USB Type-C充電ポート 日機

    充電式LEDハンディライト USB Type-C充電ポート

    日機
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    6日以内出荷
    LEDハンディライト NLB-Rシリーズはリチウムイオン電池を内蔵した充電式のハンディライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害時の非常灯、夜間の屋外作業、アウトドアに最適です。従来の懐中電灯のようなスポット照明ではないため遠くを照らすことはできませんが、身辺一体を明るく照らします。ボディ本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。
    用途制御盤内照明、設備機械照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明など電源(V)DC5使用温度(℃)-10~40 (ただし氷結しないこと)保護等級IP65色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応ポート【充電】USB Type-Cグリーン購入法適合期待寿命(時間)使用温度25℃ 60,000エコロジー商品省エネ
ハンディタイプライト