絞り込み
ブランド
  • ELPA(16)
  • オーム電機(14)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 旭光電機工業(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
口金
  • E17
  • B22D(5)
  • E10(4)
  • E12(22)
  • E14(4)
  • E26(35)
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(6)
  • 10~20未満(9)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(4)
  • 60~70未満(1)
光色
  • 光色イエロー(2)
  • 光色オレンジ(2)
  • 光色クリア(24)
  • 光色グリーン(2)
  • 光色ピンク(2)
  • 光色ブルー(3)
  • 光色ホワイト(20)
  • 光色レッド(2)
  • 光色昼白色(3)
  • 光色電球色(3)
電球形状
電球形状
ミニボール球(17)
電球形状
小丸球/ナツメ球(3)
電球の種類
  • 電球の種類白熱電球(16)
白熱電球
電圧(V)
  • 100(10)
  • 110(18)
100・110
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
B22D(5)
E10(4)
E12(22)
E14(4)
E17
E26(35)
ミニ電球 35ミリ系 40形 Panasonic(パナソニック)ミニ電球 35ミリ系 40形Panasonic(パナソニック)
279税込307
1個
当日出荷
寸法(Φmm)35
LED電球 E17 小丸球 アイリスオーヤマLED電球 E17 小丸球アイリスオーヤマ(14件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から6日以内出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17使用場所屋内用
ミニ電球 35ミリ系 50形 Panasonic(パナソニック)ミニ電球 35ミリ系 50形Panasonic(パナソニック)
299税込329
1個
当日出荷
寸法(Φmm)35
ミニボール球40W ELPAミニボール球40WELPA
399税込439
1個
当日出荷
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
S型ミニ ELPAS型ミニELPA
171税込188
1個
当日出荷から5日以内出荷
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、小形スタンド・室内装飾照明・ディスプレイ用に適しています。
全長(mm)58定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)35
ミニボール球 G30E17 10W オーム電機ミニボール球 G30E17 10Wオーム電機(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から7日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17定格110V-10W全高(mm)49直径(mm)30
LEDミニボール球 E17 フィラメント オーム電機LEDミニボール球 E17 フィラメントオーム電機
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
小丸球40形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
質量(g)18定格電圧(V)100口金E17外径×全長(mm)51×80定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ミニボール球
LEDミニボール球 E17 フィラメント オーム電機LEDミニボール球 E17 フィラメントオーム電機(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
質量(g)18外径×全長(mm)51×80定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80
ミニボール球 G30E17 10W オーム電機ミニボール球 G30E17 10Wオーム電機
239税込263
1個
当日出荷
口金E17長さ(mm)49形状G-30ピンク定格110V-10W直径(mm)30
ミニボール 40W ELPAミニボール 40WELPA
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニボール球 G30E17 20W オーム電機ミニボール球 G30E17 20Wオーム電機
169税込186
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状G‐30クリア定格110V-20W全高(mm)49直径(mm)30
ミニボール球 ELPAミニボール球ELPA(1件のレビュー)
339税込373
1個
翌々日出荷
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
ミニボール 60W ELPAミニボール 60WELPA
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72クリア定格電圧(V)100/110定格消費電力(W)60定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球
ミニボール球 G30E17 5W オーム電機ミニボール球 G30E17 5Wオーム電機(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
定格110V-5W形状G‐30全高(mm)49直径(mm)30
ミニボール ELPAミニボールELPA
249税込274
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニボール球 G40E17 40W オーム電機ミニボール球 G40E17 40Wオーム電機(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から7日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-40定格100/110V-40W全高(mm)61直径(mm)40
ミニボール球 G40E17 25W オーム電機ミニボール球 G40E17 25Wオーム電機
239税込263
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-40定格100/110V-25W全高(mm)61直径(mm)40
ミニボール球 G40E17 10W オーム電機ミニボール球 G40E17 10Wオーム電機
239税込263
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-40定格110V-10W全高(mm)61直径(mm)40
ミニボール球 G50E17 40W オーム電機ミニボール球 G50E17 40Wオーム電機(1件のレビュー)
239税込263
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状G-50定格110V-40W全高(mm)72直径(mm)50
ミニボール球 G50E17 25W オーム電機ミニボール球 G50E17 25Wオーム電機
239税込263
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状G-50定格110V-25W全高(mm)72直径(mm)50
カラーS型ミニ球25 ELPAカラーS型ミニ球25ELPA(1件のレビュー)
539税込593
1個
翌々日出荷
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾照明、アクセント照明、ディスプレイ用に適しています。。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニ球定格消費電力(W)25定格電圧(V)110全長(mm)58定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)35
ミニボール 25W ELPAミニボール 25WELPA(1件のレビュー)
249税込274
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニボール球G30ロング ELPAミニボール球G30ロングELPA
289税込318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ミニボール球G30 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
ホワイト定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
ミニボール球G40ロング ELPAミニボール球G40ロングELPA
359税込395
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ミニボール球G40 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
クリア定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
ミニボール球G40ロング ELPAミニボール球G40ロングELPA
255税込281
1個
翌々日出荷
ミニボール球G40 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
S型ミニE17Cロング ELPAS型ミニE17CロングELPA
349税込384
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
長寿命タイプ キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、小形スタンド・室内装飾照明、ディスプレイ用に適しています。
全長(mm)58クリア定格電圧(V)110口金E17定格寿命(時間)約10000電球形状ミニ球バルブ径(Φmm)35電球の種類白熱電球
ミニボール(白) 100個単位 旭光電機工業ミニボール(白) 100個単位旭光電機工業
189税込208
1個
9日以内出荷
全長(mm)49ガラス球:ホワイト定格電圧(V)110口金E17ガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールランプ G30 セラミックカラー E17 旭光電機工業ミニボールランプ G30 セラミックカラー E17旭光電機工業
269税込296
1個
7日以内出荷
全長(mm)49定格電圧(V)110口金E17ガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボール球 G40E17 5W オーム電機ミニボール球 G40E17 5Wオーム電機
239税込263
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-40定格110V-5W全高(mm)61直径(mm)40
ミニボール球 G50 オーム電機ミニボール球 G50オーム電機
239税込263
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-50ホワイト直径(mm)50
ミニボール球 長寿命 G40E17 オーム電機ミニボール球 長寿命 G40E17オーム電機
259税込285
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G‐40ホワイト全高(mm)61口金E17直径(mm)40
ミニボール ELPAミニボールELPA
189税込208
1個
翌々日出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)5定格電圧(V)110全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニボール球G3010WE17Cロング ELPAミニボール球G3010WE17CロングELPA
289税込318
1個
翌々日出荷
ミニボール球G30 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)49定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)30
ミニボール球 Cロング ELPAミニボール球 CロングELPA
289税込318
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
長寿命タイプで、住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
クリア定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球電球の種類白熱電球
ミニボール球G50ロング ELPAミニボール球G50ロングELPA
359税込395
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
ミニボール球G50 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72ホワイト定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球
ミニボール球