絞り込み
口金
- E17
- B22D(3)
- E10(4)
- E12(18)
- E14(4)
- E26(38)
消費電力(W)
- 5未満(3)
- 5~10未満(6)
- 10~20未満(9)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(4)
- 60~70未満(1)
光色
その他(1)
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(24)
グリーン(1)
ピンク(1)
ブルー(2)
ホワイト(19)
レッド(2)
昼白色(3)
電球色(4)
電球形状

ミニボール球(17)

小丸球/ナツメ球(3)
電球の種類
白熱電球(16)
電圧(V)
- 100(10)
- 110(16)
100・110
ブランド
- ELPA(18)
- オーム電機(14)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 東西電気産業(1)
ELPA・オーム電機・Panasonic(パナソニック)・アイリスオーヤマ・東西電気産業
「口金」から絞り込む
B22D(3)
E10(4)
E12(18)
E14(4)
E17
E26(38)

LED電球 E17 小丸球
アイリスオーヤマ(16件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から3日以内出荷白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。口金E17使用場所屋内用エコロジー商品省エネ
ミニボール球40W
ELPA¥399税込¥4391個当日出荷ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
S型ミニ
ELPA¥171税込¥1881個当日出荷から翌々日出荷キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、小形スタンド・室内装飾照明・ディスプレイ用に適しています。全長(mm)58定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)35
ミニボール 40W
ELPA¥229税込¥2521個当日出荷から翌々日出荷室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)61定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
ミニボール球 G40E17 40W
オーム電機(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状G-40定格100/110V-40W全高(mm)61直径(mm)40
フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:3.8W。設計寿命:25000h。光色:電球色相当(色温度3,000K)。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDミニボール球 E17 フィラメント
オーム電機¥829税込¥9121個当日出荷から翌々日出荷小丸球40形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金質量(g)18定格電圧(V)100口金E17外径×全長(mm)51×80定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ミニボール球エコロジー商品省エネ
LEDミニボール球 E17 フィラメント
オーム電機(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から翌々日出荷小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金質量(g)18外径×全長(mm)51×80定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ミニボール 60W
ELPA¥459税込¥5051個当日出荷から3日以内出荷ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)72色クリア定格電圧(V)100/110定格消費電力(W)60定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球
フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:2.1W。設計寿命:25000h。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
カラーS型ミニ球25
ELPA(1件のレビュー)¥539税込¥5931個翌々日出荷キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾照明、アクセント照明、ディスプレイ用に適しています。。全長(mm)58定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1000電球形状ミニ球バルブ径(Φmm)35電球の種類白熱電球
ミニボール
ELPA¥189~税込¥208~1個翌々日出荷室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)61定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
ミニボール球G40ロング
ELPA¥359税込¥3951個翌々日出荷から3日以内出荷ミニボール球G40 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。色クリア定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
ミニボール球 Cロング
ELPA¥289~税込¥318~1個翌々日出荷から3日以内出荷長寿命タイプで、住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。色クリア定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
ミニランプ(S35)
東西電気産業¥3,998~税込¥4,398~1箱(10個)ほか4日以内出荷小型のシングルコイルで、耐久性にも優れ、キラキラとした輝きを演出する電球、室内装飾ディスプレイ、電飾用と幅広く使用されています。全長(mm)58口金E17ガラス球径(mm)35
ミニボール
ELPA¥249税込¥2741個3日以内出荷室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)61定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
ミニボール球G3010WE17Cロング
ELPA¥289税込¥3181個翌々日出荷ミニボール球G30 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)49定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)30エコロジー商品長寿命
ミニボール球G30ロング
ELPA¥289税込¥3181個3日以内出荷ミニボール球G30 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。色ホワイト定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
ミニボール球G40ロング
ELPA¥255~税込¥281~1個翌々日出荷ミニボール球G40 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
ミニボール球G50ロング
ELPA¥359~税込¥395~1個翌々日出荷から3日以内出荷ミニボール球G50 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)72色ホワイト定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
S型ミニE17Cロング
ELPA¥349~税込¥384~1個3日以内出荷長寿命タイプ キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、小形スタンド・室内装飾照明、ディスプレイ用に適しています。全長(mm)58色クリア定格電圧(V)110口金E17定格寿命(時間)約10000電球形状ミニ球バルブ径(Φmm)35電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命