3ページ目: ミニボール球

95件中 8195
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
ミニボール球 G40E26 10W オーム電機ミニボール球 G40E26 10Wオーム電機
229税込252
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-40定格100/110V-10W全高(mm)61直径(mm)40
ミニボール球 G25E12 15W オーム電機ミニボール球 G25E12 15Wオーム電機
189税込208
1個
10日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
長さ(mm)46形状G-25定格110V-15W直径(mm)25
ミニボール ELPAミニボールELPA
229税込252
1個
翌々日出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E12電圧(V)110全長(mm)58ホワイトバルブ径(Φmm)40寿命約2000時間
ミニボール球10W ELPAミニボール球10WELPA
429税込472
1個
当日出荷
装飾照明に最適。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
ミニボール 25W ELPAミニボール 25WELPA
249税込274
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニボール 40W ELPAミニボール 40WELPA
269税込296
1個
翌々日出荷
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
ミニボール ELPAミニボールELPA
189税込208
1個
翌々日出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)5定格電圧(V)110全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニボール ELPAミニボールELPA
249税込274
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
国民球5WE12Wロング ELPA国民球5WE12WロングELPA
259税込285
1個
翌々日出荷
国民球 長寿命タイプ 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状国民球定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)46消費電力(W)5定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)30
ミニボール球G3010WE17Cロング ELPAミニボール球G3010WE17CロングELPA
289税込318
1個
翌々日出荷
ミニボール球G30 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)49定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)30
ミニボール球 Cロング ELPAミニボール球 CロングELPA
289税込318
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
長寿命タイプで、住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
クリア定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球電球の種類白熱電球
ミニボール球G50ロング ELPAミニボール球G50ロングELPA
359税込395
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
ミニボール球G50 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72ホワイト定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球
ミニボールランプ20W白 旭光電機工業ミニボールランプ20W白旭光電機工業
149税込164
1個
9日以内出荷
全長(mm)46ガラス球:ホワイト定格電圧(V)110口金E12ガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールランプ G30 セラミックオレンジ 旭光電機工業ミニボールランプ G30 セラミックオレンジ旭光電機工業
269税込296
1個
9日以内出荷
全長(mm)46ガラス球:オレンジ定格電圧(V)110口金E12ガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールランプ 旭光電機工業ミニボールランプ旭光電機工業
469税込516
1個
9日以内出荷
全長(mm)61定格電圧(V)110口金B22Dガラス球径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボール球