絞り込み
口金
- B22D(3)
- E12(6)
- E14(4)
- E17(10)
- E26(11)
消費電力(W)
- 5未満(8)
- 5~10未満(4)
- 20~30未満(9)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(9)
- 60~70未満(1)
光色
イエロー(2)
クリア(23)
ブルー(2)
ホワイト(15)
レッド(2)
昼白色(7)
電球色(7)
電球の種類
LED(1)
白熱電球(21)
電球形状

ボール球(3)

ミニボール球(23)

小丸球/ナツメ球(4)
電圧(V)
- 100
- 2.5(4)
- 110(43)
ブランド
- ELPA(22)
- オーム電機(6)
- アイリスオーヤマ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
ELPA・オーム電機・アイリスオーヤマ・Panasonic(パナソニック)
「口金」から絞り込む
B22D(3)
E12(6)
E14(4)
E17(10)
E26(11)

LED電球 E17 小丸球
アイリスオーヤマ(15件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。口金E17使用場所屋内用エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 小丸球
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。材質ガラス定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)20000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ51×87使用場所屋内用配光角度(°)約290配光タイプ全方向エコロジー商品省エネ
E14S型ミニ25W
ELPA(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニ球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110色クリア全長(mm)64定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)35
E14S型ミニ40W
ELPA(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニ球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110色クリア全長(mm)64定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)35
ミニボール 40W
ELPA¥499~税込¥549~1個当日出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。口金B22D電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
寸丸球7W
ELPA¥141税込¥1551個当日出荷保安用・表示灯・室内装飾照明などに適しています。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適しています。口金E26電球の種類白熱電球電球形状寸丸球定格消費電力(W)7定格電圧(V)100色クリア全長(mm)61定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)40
ミニボール 25W
ELPA¥459~税込¥505~1個当日出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニボール球40W
ELPA¥399税込¥4391個当日出荷ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
LEDミニボール球 E26 フィラメント
オーム電機(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から翌々日出荷小丸球40形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金質量(g)24消費電力(W)3.4定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)51×87定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ミニボール球入力電流(A)0.059エコロジー商品省エネ
ミニボール球 G40形
ELPA(1件のレビュー)¥1,518税込¥1,6701個当日出荷から翌々日出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。用途常夜灯、電飾、サイン用照明などに。消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球形状ミニボール球電球の種類LED
LEDミニボール球 E26 フィラメント
オーム電機¥659税込¥7251個当日出荷小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金質量(g)23外径×全長(mm)51×87全光束(Lm)279定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)146.8入力電流(A)0.032エコロジー商品省エネ
ミニボール 40W
ELPA¥229税込¥2521個当日出荷から翌々日出荷室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ピン式ボール球 B-22D/25W クリア
オーム電機¥379税込¥4171個翌々日出荷口金はピン式(B22D)です。ビル、ホテル、海外製のインテリアスタンドなどに使用されています。形状G-50色クリア定格100/110V-25W定格電圧(V)100/110口金B22D直径×長さL(Φmm×mm)50×72電球形状ボール球
LEDミニボール球 E17 フィラメント
オーム電機¥829税込¥9121個当日出荷から翌々日出荷小丸球40形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金質量(g)18定格電圧(V)100口金E17外径×全長(mm)51×80定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ミニボール球エコロジー商品省エネ
LEDミニボール球 E17 フィラメント
オーム電機(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から翌々日出荷小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金質量(g)18外径×全長(mm)51×80定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80エコロジー商品省エネ
E14ミニボール25
ELPA¥389税込¥4281個当日出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)78定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
E14ミニボール40
ELPA¥369税込¥4061個当日出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)78定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
LEDミニボール球 E26 フィラメント
オーム電機¥659税込¥7251個翌々日出荷小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金質量(g)23消費電力(W)1.9定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)51×87定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ミニボール球入力電流(A)0.032エコロジー商品省エネ
国民球白
ELPA¥161税込¥1771セット(2個)当日出荷装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。口金E12電球の種類白熱電球電球形状国民球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100/110色ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)30エコロジー商品長寿命
国民球5Wクリア
ELPA¥189税込¥2081セット(2個)当日出荷装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。口金E12電球の種類白熱電球電球形状国民球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100/110色クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)30エコロジー商品長寿命
ミニボール 60W
ELPA¥399税込¥4391個当日出荷から3日以内出荷ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)72色クリア定格電圧(V)100/110定格消費電力(W)60定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球
ミニボール
ELPA¥189~税込¥208~1個翌々日出荷から3日以内出荷室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニボール球25W
ELPA¥249税込¥2741個翌々日出荷から3日以内出荷ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
ミニボール 25W
ELPA¥249税込¥2741個3日以内出荷室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニボール 40W
ELPA¥259税込¥2851個翌々日出荷から3日以内出荷室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニボール 40W
ELPA¥269税込¥2961個翌々日出荷ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50