絞り込み
刃先マグネット
差込角対辺(mm)
6.3・6.35・8・9.5・12.7・20
種類
その他・スリム・スレンダー・トーション・段付
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: プラスビット

977件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
ドライバービット(インパクト用) Weraドライバービット(インパクト用)Wera
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
凹型トルクスねじ用の高品質ビット。インパクターテクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。ダイヤモンドコーティングによりネジにしっかりとフィットし、文字通りネジ頭に食い込みカムアウトを防ぎます。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。
全長(mm)50
ドライバービット(ステンレス) Weraドライバービット(ステンレス)Wera
799税込879
1個
翌日出荷
ポジドライブねじ用のステンレス鋼製の高品質ビット。Weraステンレスは、見苦しい余分な錆の形成を防ぐステンレス鋼で作られています。トーションビットはトルクのピークを吸収し、トーションゾーンで吸収するので、早期の摩耗が防止され、ビットの耐用年数が延長されます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。真空氷冷硬化。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。
全長(mm)25
ドライバービット(ステンレス) Weraドライバービット(ステンレス)Wera
699税込769
1個
翌日出荷
ステンレス製
用途プラスネジ用。錆対策が必要な現場に
ドライバービット(ステンレス) Weraドライバービット(ステンレス)Wera
699税込769
1個
翌日出荷
ステンレス製の高品質十字穴付きねじ用ビットです。Weraステンレスは、見苦しい余分な錆の形成を防ぐステンレス鋼で作られています。トーションビットはトルクのピークを吸収し、トーションゾーンで吸収するので、早期の摩耗が防止され、ビットの耐用年数が延長されます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。真空氷冷硬化。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。
全長(mm)25
ドライバービットセット WeraドライバービットセットWera
2,598税込2,858
1セット
翌日出荷
実用的なビットボックスに入った高品質プラスネジ用ビット。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。
セット内容プラスビット 072072(PH2×20個)ビット(PH)2ビット全長(mm)25
ドライバービットセット WeraドライバービットセットWera
759税込835
1セット
翌日出荷
プラスネジ用の高級ビットです。トルクのピークはねじり形状によって緩和されます。早期の摩耗が回避され、ビットの耐用年数が長くなります。丈夫で汎用性があります。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)各25先端サイズ(PH)1・2・3
ドライバービットセット WeraドライバービットセットWera
2,598税込2,858
1セット
翌日出荷
実用的なビットボックスに入ったポジドライブネジ用の高品質ビット。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。硬い素材にも強い。
セット内容ポジビット PZ2×20個ビット(PZ)2ビット全長(mm)25
ドライバービットセット WeraドライバービットセットWera
499税込549
1セット
翌日出荷
強靱な粘性のWeraビット。六角穴付きネジおよび汎用用途に使用します。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)各25先端サイズ(PH)1・2・3
(Hexagon)ドライバービット Wera(Hexagon)ドライバービットWera
499税込549
1個
翌日出荷
汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。Hex-Plusは、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
両頭ドライバービット Wera両頭ドライバービットWera
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
バリオハンドル用十字穴・十字穴ポジドライブの組み合わせ刃。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。1つのブレードに2つの異なるドライブを搭載。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。
全長(mm)175六角軸対辺(mm)6
両頭ドライバービット Wera両頭ドライバービットWera
1,698税込1,868
1本
翌日出荷
コンビネーションブレードヘックスボールポイント/バリオハンドル用ヘックス。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。1つのブレードに2つの異なるドライブを搭載。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。
全長(mm)175六角軸対辺(mm)6先端サイズ(六角対辺)(mm)2.5×2.5
両頭ドライバービット Wera両頭ドライバービットWera
1,698税込1,868
1本
翌日出荷
バリオ用コンビネーションブレード(プラス-プラス)。6mm六角、クロームメッキ。ブラックポイント仕上げ、保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性も向上します。1つのブレードに2つサイズの差し込みがあります。
全長(mm)175先端サイズ(PH)1・2六角軸対辺(mm)6
両頭ドライバービット Wera両頭ドライバービットWera
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
コンビネーションブレード十字穴ポジドライブ/バリオハンドル用十字穴ポジドライブ。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。
全長(mm)175
ACRドライバービット WeraACRドライバービットWera
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
寸法(mm)差込口の溝位置:9
ドライバービット WeraドライバービットWera
579税込637
1個
翌日出荷
プラスネジ用の高級ビットです。トルクのピークはねじり形状によって緩和されます。早期の摩耗が回避され、ビットの耐用年数が長くなります。丈夫で汎用性があります。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
ドライバービット WeraドライバービットWera
449税込494
1本
翌日出荷
トーションゾーンを備えた高品質ビット。運動エネルギーがピーク負荷からそらされます。製品の耐用年数が大幅に延長されます。粘度が高く、汎用性に優れています。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
ドライバービット WeraドライバービットWera
499税込549
1個
翌日出荷
先細りしたビットにより狭く深い箇所のネジ締め作業でも表面を擦ることなく行うことが可能です
用途プラスネジ用質量(g)4.6刃先(+)2
ドライバービット WeraドライバービットWera
1,198税込1,318
1パック
翌日出荷
トーションゾーンを備えた高品質ビット。運動エネルギーがピーク負荷からそらされ、製品の耐用年数が大幅に延長されます。粘度が高く、汎用性に優れています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
ドライバービット WeraドライバービットWera
7,998税込8,798
1本
翌日出荷
汎用性の高いプラスネジ用のタフなWeraビット。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。硬い素材にも強い。
全長(mm)25先端サイズ(PH)2
ドライバービット WeraドライバービットWera
999税込1,099
1個
翌日出荷
汎用性の高いプラスネジ用のタフな Wera ビット。硬い素材にも強い。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
ドライバービット WeraドライバービットWera
729税込802
1本
当日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途マイナスネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9
ドライバービット WeraドライバービットWera
499税込549
1個
翌日出荷
先細りした軸径乾式壁ねじに最適丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途プラスネジ用質量(g)4.68刃先(+)2
ドライバービット WeraドライバービットWera
269税込296
1個
翌日出荷
質量(g)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×7×6
ドライバービット WeraドライバービットWera
999税込1,099
1個
翌日出荷
乾式壁用ネジ用の高品質ビット。低い位置でのネジ接続用にシャフト直径を小さくしました。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。硬い素材にも強い。実用的な2点セット。
用途プラスネジ用全長(mm)25サイズ(PH)2
段付ビット1段 マグネット無 NAC(長堀工業)段付ビット1段 マグネット無NAC(長堀工業)
299税込329
1個(2本)
9日以内出荷
狭い場所での作業に最適な細軸ビットです。細軸で締付け反力を分散します。マグネット無しです。
用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。入数(本)2
スリムビット NAC(長堀工業)スリムビットNAC(長堀工業)
219税込241
1個(2本)
9日以内出荷
ネジの頭が見やすいビットです。先端が細く、作業性抜群です。マグネット入りです。スリムビス(木割れ防止)専用です。
用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
タッピング用ビット NAC(長堀工業)タッピング用ビットNAC(長堀工業)
229税込252
1個(2本)
9日以内出荷
タッピングに最適な刃先です。汎用品より羽根が厚く丈夫です。マグネット入りです。
用途タッピングビス専用ビット。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
強力ビット NAC(長堀工業)強力ビットNAC(長堀工業)
209税込230
1個(2本)
9日以内出荷
硬度が高く耐久性も抜群です。ボードスクリューステンレス等硬いビスを強力に締め付けます。マグネット入りです。
用途ボードスクリュー・ステンレス等硬いビスの締付け。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
段付ツイストビット NAC(長堀工業)段付ツイストビットNAC(長堀工業)
309税込340
1個(2本)
9日以内出荷
衝撃を吸収するので、カケ・折れが激減します。細軸と溝加工(ツイスト)で締付け反力を分散します(トーション効果)。
用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
段付ビット2段 マグネット無 NAC(長堀工業)段付ビット2段 マグネット無NAC(長堀工業)
289税込318
1個(2本)
9日以内出荷
狭い場所での作業に最適な細軸ビットです。2段階の細軸で締付け反力を分散します。マグネット無しです。
用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。サイズ(mm)+2×82入数(本)2
段付ビット1段 NAC(長堀工業)段付ビット1段NAC(長堀工業)
249税込274
1個(2本)
9日以内出荷
狭い場所での作業に最適な細軸ビットです。細軸で締付け反力を分散します。
用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
段付ビット2段 NAC(長堀工業)段付ビット2段NAC(長堀工業)
289税込318
1個(2本)
9日以内出荷
狭い場所での作業に最適な細軸ビットです。2段階の細軸で締付け反力を分散します。
用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
サッシ用ビット NAC(長堀工業)サッシ用ビットNAC(長堀工業)
249税込274
1個(2本)
9日以内出荷
サッシに最適な刃先形状です。汎用品より刃先が広角で羽根が厚いです。高トルク対応で、耐久性抜群です。
用途サラビス専用ビット。入数(本)2
サキスボネジマグ付8本組 ベッセルサキスボネジマグ付8本組ベッセル
1,098税込1,208
1個(8本)
翌々日出荷
使いやすく、高耐久のサキスボビットにネジマグキャッチャーをセットした実用的でさらにお得な8本組セットです。サキスボ形状はビスが見やすい効果もあります。
用途根太打ちや階段施工、コンパネ、サッシ枠取り付け、内装造作など、幅広い用途。セット内容ビット8本・ネジマグキャッチャー1個材質特殊鋼、ネオジウム磁石サイズ(mm)+2×65
マグナムビット5本組 段付 ベッセルマグナムビット5本組 段付ベッセル
899税込989
1個(5本)
翌々日出荷
インパクト力を逃さない強化リブ付きビット、ブラパネで簡単取り出しが可能です。あらゆるネジに最適です。強化リブで刃先の耐久性を強化しました。ビットの取り出しに最適なブラパネ付きです。トーション部で過度の衝撃を吸収し刃先への負荷を軽減します。木工・鉄工どちらにも使える万能型です。
用途ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入り材質特殊鋼全長(mm)65サイズ(+)NO.2タイプ段付きビット径(mm)軸径:六角対辺6.35入数(本)5
スレンダービット ベッセルスレンダービットベッセル
409税込450
1個(2本)
翌々日出荷
ネジ頭が見やすい抜群のフィット感です。先端を細く加工することで、ネジ頭が見やすく、確実にネジ穴に差し込むことができます。ネジ頭の小さいスレンダーネジ、スリムネジに適しています。
用途ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入りタイプ両頭ビット径(mm)軸径:六角対辺6.35
サキスボビットBL5本組 ベッセルサキスボビットBL5本組ベッセル
1,098税込1,208
1個(5本)
翌々日出荷
ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和します。特に木ネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適したサキスボビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。
用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属材質特殊鋼、樹脂、磁石サイズ+No.2入数5本組
リブビットBL5本組 ベッセルリブビットBL5本組ベッセル
1,098税込1,208
1個(5本)
翌々日出荷
ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。先端のリブ形状がネジ締め時の負荷を抑制し、刃先のねじれを防ぎます。特にドリルネジ、ステンレスネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。ドリルネジ・タッピングなどのハードジョイントに適したリブビットで、特殊加工のリブ部が刃先をサポートするので着座時の大きな反動にも刃先が打ち勝つよう設計されています。5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。
用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属材質特殊鋼、樹脂、磁石サイズ+No.2入数5本組
スレンダービット5本組 ベッセルスレンダービット5本組ベッセル
599税込659
1個(5本)
当日出荷
スレンダーネジに最適、ネジ頭が見えやすく、くいつき抜群のプラス1番両頭ビットです。両頭プラス1番スレンダーネジに最適なビットです。先端を細く加工。ネジ頭が見やすく、確実にネジ穴に差し込むことができます。ネジ頭の小さいスレンダーネジ、スリムネジ用です。
用途ネジの締結作業。仕様マグネット入、PAT材質特殊鋼サイズ(mm)+1×65入数(本)5
サキスボビットBL3本組 ベッセルサキスボビットBL3本組ベッセル
469税込516
1個(3本)
翌々日出荷
ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和します。特に木ネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適したサキスボビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。
用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。材質特殊鋼サイズ+No.2入数3本組
プラスビット