絞り込み
刃先マグネット
差込角対辺(mm)
6.3・6.35・8・9.5・12.7・20
種類
その他・スリム・スレンダー・トーション・段付
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: プラスビット

977件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
#2x25mm [+]ドライバービット エスコ#2x25mm [+]ドライバービットエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×4.2軸長(mm)25差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2223-83両頭機能片頭
#2x25mm [+]ドライバービット エスコ#2x25mm [+]ドライバービットエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×4.2全長(mm)25差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2223-82両頭機能片頭
#1x25mm [+]ドライバービット エスコ#1x25mm [+]ドライバービットエスコ
265税込292
1個
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#1×4.2全長(mm)25差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2223-81両頭機能片頭
872/21 マイクロスティクス(R)ビット Wera872/21 マイクロスティクス(R)ビットWera
1,898税込2,088
1本
当日出荷
小型精密機器等のメンテナンスに最適です。 表面はニッケル仕上げです。
用途適合メーカー:ハイオスなど。全長(mm)40材質/仕上特殊工具鋼質量(g)3タイプMicrostix
872/9 マイクロスティクス(R)ビット Wera872/9 マイクロスティクス(R)ビットWera
4,198税込4,618
1本
当日出荷
小型精密機器等のメンテナンスに最適です。 表面はニッケル仕上げです。
用途精密作業全長(mm)44材質/仕上特殊工具鋼質量(g)3タイプMicrostix両頭機能片頭
ビットマグボトル ベッセルビットマグボトルベッセル
4,198税込4,618
1パック(20本)
当日出荷
キャップにマグネタイザーがついたボトル入りのビットです 着磁・脱磁が自由自在です 使用時には磁力が低下していたり、ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます 磁力が邪魔になる作業では脱磁して使用することができます ビットを一本ずつ取り出せます ビットは刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果で優れた耐久性がある、サキスボビットです
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。木ネジ作業などのソフトジョイント箇所に。トラスコ品番795-8935刃先マグネットあり両頭機能両頭
ねじ付ビット  10本組 Wiha(ビーハ/ノガ)ねじ付ビット 10本組Wiha(ビーハ/ノガ)
14,980税込16,478
1パック(10本)
32日以内出荷
10ヶ入りのセット商品です。
ねじ長さ(mm)8両頭機能片頭
Yビットセット 25mm Wiha(ビーハ/ノガ)Yビットセット 25mmWiha(ビーハ/ノガ)
1,698税込1,868
1パック(5本)ほか
32日以内出荷
TビットはT形状のねじを締めるのに優れ、YビットはY形状のねじ締めに適しますが、TYビットは両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。
両頭機能片頭
25mm 1/4”プラスビット 10本入 Wiha(ビーハ/ノガ)25mm 1/4”プラスビット 10本入Wiha(ビーハ/ノガ)
1,598税込1,758
1パック(10本)
32日以内出荷から64日以内出荷
25mmのビット10本入りのセット商品です。
両頭機能片頭
ドライバービット690 PZD GEDOREドライバービット690 PZDGEDORE
669税込736
1パック(10本)
当日出荷
電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
用途ねじの強い締結用。セット内容ビット10本全長(mm)25材質/仕上特殊バナジウム鋼ガンメタル差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバービット690 GEDOREドライバービット690GEDORE
1,598税込1,758
1パック(10本)
当日出荷
電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
用途ねじの強い締結用。セット内容ビット10本材質/仕上特殊バナジウム鋼ガンメタル差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
イジリ止めトルクスプラスビット Weraイジリ止めトルクスプラスビットWera
919税込1,011
1本
当日出荷
頑丈で、あらゆる使用に最適です。
適合トルクドライバー:074800、074810トラスコ品番147-6541軸径(Φmm)4/半月(ハーフムーン)全長(mm)44材質/仕上特殊工具鋼質量(g)4.5先端サイズ1 IPR両頭機能片頭
ドライバービット WeraドライバービットWera
619税込681
1本
当日出荷
電子部品などの組み立て作業に最適です。
用途適合メーカー:日東工器(デルボ)など。軸径(Φmm)1.5材質/仕上特殊工具鋼先端サイズ4(半月(ハーフムーン))直径(mm)1.5両頭機能片頭
8740A HF Hex-Plus Wera8740A HF Hex-PlusWera
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。トラスコ品番195-2886材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)20対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8320-11対辺寸法(inch)3/16両頭機能片頭
871/1 トルクセットビット Wera871/1 トルクセットビットWera
1,698税込1,868
1本
当日出荷
独自開発したエムプラスの側面構造で翼の強度が大幅に強化され、さらに70%のトルクがかけられます。先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。
材質特殊工具鋼全長(mm)25質量(g)4.6差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
851/1 IMP DC  プラスビット Wera851/1 IMP DC プラスビットWera
609税込670
1個
当日出荷
別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。(トライトーション効果)刃先にダイヤコーティングし、カムアウト防止します
用途衝撃専用仕様ダイヤモンドコーティング付属品カラーコード付適合インパクト工具適合品トラスコ品番195-2373材質特殊工具鋼全長(mm)25質量(g)4タイプPH先端サイズ(+)1差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8324-70両頭機能片頭
スリムマグピタビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)スリムマグピタビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)
869税込956
1個
当日出荷
長いねじを振っても落ちない!スリム形状で作業が良い!スリムマグピタ3.8g最軽量
両頭機能片頭
スリムマグピタ サンフラッグ(旧:新亀製作所)スリムマグピタサンフラッグ(旧:新亀製作所)
599税込659
1個
当日出荷
ねじ倒れを防ぐ強力マグネット!
両頭機能片頭
ビット(差込角6.35mm) ハゼットビット(差込角6.35mm)ハゼット(1件のレビュー)
899税込989
1本
60日以内出荷
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼両頭機能片頭
リブトーションビットBL ベッセルリブトーションビットBLベッセル
548税込603
1セット(3本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
刃先はリブ付き形状で強度アップ。 ネジの着座時の衝撃を吸収するトーション部付き。
用途鉄鋼作業用。先端形状プラス(+)リブ付きRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
リブビットBL ベッセルリブビットBLベッセル
4,998税込5,498
1セット(5本)
翌々日出荷
刃先はリブ付き形状で強度アップ。
用途鉄鋼作業用。先端形状プラス(+)リブ付きRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
#3x50mm[+]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用) エスコ#3x50mm[+]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
仕様IMPAKTORシリーズ全長(mm)50質量(g)6先端サイズ#3コーティングダイヤモンドコーティング両頭機能片頭
#2x50mm[+]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用) エスコ#2x50mm[+]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
仕様IMPAKTORシリーズ全長(mm)50質量(g)5先端サイズ#2コーティングダイヤモンドコーティング両頭機能片頭
#2x25mm[+]ドライバービット(ステンレス製) エスコ#2x25mm[+]ドライバービット(ステンレス製)エスコ
690税込759
1個
翌日出荷
仕様Torsion仕様材質ステンレス全長(mm)25差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
#3x50mm[+]ドライバービット(Bi-Torsion) エスコ#3x50mm[+]ドライバービット(Bi-Torsion)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
全長(mm)50差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
#2x50mm[+]ドライバービット(Bi-Torsion) エスコ#2x50mm[+]ドライバービット(Bi-Torsion)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
全長(mm)50差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
4本組[+]ドライバービットセット(Bi-Torsion) エスコ4本組[+]ドライバービットセット(Bi-Torsion)エスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
セット内容(+)ビット【4本組】 ・六角シャンク両頭機能片頭
#2x25mm[+]ドライバービット(Bi-Torsion) エスコ#2x25mm[+]ドライバービット(Bi-Torsion)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
#3x25mm[+]ドライバービット(ダイヤモンド付) エスコ#3x25mm[+]ドライバービット(ダイヤモンド付)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
全長(mm)25コーティングダイヤモンドコーティング差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
#2x89mm[+]ドライバービット(ステンレス製) エスコ#2x89mm[+]ドライバービット(ステンレス製)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
材質ステンレス全長(mm)89差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
#1x25mm[+]ドライバービット(Bi-Torsion) エスコ#1x25mm[+]ドライバービット(Bi-Torsion)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
#3x50mm[+]ドライバービット(ダイヤモンド付) エスコ#3x50mm[+]ドライバービット(ダイヤモンド付)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
全長(mm)50コーティングダイヤモンドコーティング差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
ドライバービット FPCドライバービットFPC
569税込626
1個
7日以内出荷
用途インパクトレンチ用のドライバービットです。差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
先細スリムトーションビット trad先細スリムトーションビットtrad(2件のレビュー)
149税込164
1個
3日以内出荷
ねじれの衝撃を吸収! インパクト対応・マグネット付
差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭種類スリムトーション材質S2先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
先細スリムビット trad先細スリムビットtrad(1件のレビュー)
88税込97
1個
翌々日出荷
ネジ穴が見えやすい! インパクト対応・マグネット付
差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭材質S2先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
5pcs.スリムトーションビット trad5pcs.スリムトーションビットtrad
889税込978
1パック(5本)
翌日出荷
トーション部がしなって軸にかかる過度の負担を軽減! 締め付けトルク精度アップ! ネジ穴が見やすい先端スリム! サビに強いニッケル加工! アルミ・木材・鉄板等のハードな締め付け作業に最適! インパクト対応・マグネット付き。
差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭種類スリムトーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5RoHS指令(10物質対応)対応
テーパースリムトーションビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)テーパースリムトーションビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,098税込1,208
1パック(5本)ほか
3日以内出荷
インパクト対応型 高硬度鋼・磁石付 衝撃を吸収! ネジ頭が見やすく、トーション効果で長寿命 適度なねじれで衝撃を吸収!
種類スリムトーション先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭
1/4H プラス片側ビット(14mm溝/マグネット付/ブリスターパック入) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4H プラス片側ビット(14mm溝/マグネット付/ブリスターパック入)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
439税込483
1袋(2本)
5日以内出荷
タイプ片頭ビット寸法D(mm)6.35差込角対辺(mm)6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
段付ビット TRUSCO段付ビットTRUSCO
1,598税込1,758
1セット(10本)
当日出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。JIS規格およびJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。
用途精密機器のプラスネジ回しに全長(mm)65トラスコ品番856-3513材質特殊合金鋼質量(g)10種類段付先端サイズNo.0硬さH先端形状プラス(+)本数10差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0658刃先マグネットあり両頭機能両頭
両頭ビット TRUSCO両頭ビットTRUSCO
1,598税込1,758
1セット(10本)
当日出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。
材質特殊合金鋼先端サイズ5、6硬さH先端形状マイナス(-)本数10差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0642刃先マグネットあり両頭機能両頭
プラスビット