- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ビット
- プラスビット
- 4ページ目
4ページ目: プラスビット
特価
本日2月3日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「先端サイズ」から絞り込む
(-)8mm(14)
(+)No.0(58)
(+)No.00(14)
(+)No.1(220)
(+)No.2(495)
(+)No.3(149)
(+)No.4(15)
PH2(15)
PZ2(9)
その他(52)
先端サイズをもっと見る
軽天・ボート打ちなどの不安定な場所での作業に最適です。
刃先先端ギザ付で、ねじに食い込みカムアウトを防ぎます。
ビットの耐久性がアップし、ねじ頭のつぶれを防止します。
全長(mm)65
トラスコ品番371-1927
質量(g)14
先端サイズNo.2
硬さH
先端形状プラス(+)
呼称AZ14265
本数10
両頭機能両頭
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)50
種類トーション
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。
先端形状プラス(+)
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。ビットの振れを抑制するクッションリング付き。狭い場所やきれい打ちに、まっすぐ打てる「ブレないビット」。
用途狭い場所は段付きビットで。階段のくさび固定やカーテンレールの取り付けに。
種類段付
先端形状プラス(+)
熱処理区分(ダイハード鋼)DX
両頭機能片頭
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
(+)(-)の両頭タイプです。
両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
用途プラス・マイナスネジ回しに
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
先端サイズNo.2
先端寸法(mm)6
先端形状プラス(+)、マイナス(-)
本数1
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
全長(mm)50
種類バイトーション
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
ネジ頭の小さいスリムビス・スレンダービスに対応。先端形状が細い為ネジ頭が見易い。先端を細く加工したことにより、ネジに対する過剰な反動を吸収します。
用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。
先端サイズNo.2
硬度60±2
材質(ビット)S2
先端形状プラス(+)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
ビットの耐久性が向上します。
締め付けトルクが安定します。
ねじ頭のつぶれが減少します。
用途電動・充電・エアードライバー用
種別ビット
熱処理区分H
軸径d(Φmm)3.5
軸径(Φmm)3.5
接合の状態剛体接合、小ネジしめつけ
種類トーション
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。両頭ゴールドビットです。
用途ねじ締め作業。
仕様刃先マグネット入り
タイプ両頭ビット
径(mm)軸径:六角対辺6.35
片側が折れても反転して使えます。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途精密機器組立、弱電自動ビス締め、住宅用連ねじなどに。
セット内容10本
軸径(Φmm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!。新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62。ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能両頭
刃先マグネットなし
材質ダイハード鋼
先端サイズ2
先端形状プラス(+)
袋パックジッパー
ビット段付・Aタイプ
熱処理区分DX
トーション部で衝撃吸収します。耐久性抜群で長寿命です。先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材など。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂
種類トーション
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
スキマに入る超細軸設計
耐久性抜群、摩耗に強い
サビに強いメッキ仕上げ
マグネット付
用途角・際・スキマのネジ回しに
種類スリム
電圧(V)18対応(40にも対応)
仕上メッキ仕上げ
硬度HRC最高62.5
刃先(mm)2
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
段付タイプです。狭い箇所に挿入できる細軸仕様のビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。
刃先マグネットあり
熱処理区分H
セット内容10本
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。
ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。
くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。ACRとは、溝加工によりドライバーの浮き上がりを少なくし、ネジ締め時のカムアウトや溝の損傷を抑えます。
材質SK4相当
全長(mm)25
先端サイズPH2
表面処理なし
硬度HRC(刃部)56~59
差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)
両頭機能片頭
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
インパクトドライバー62008用ビット。
全長(mm)36
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
テーパートーション部は左右の回転トルク及び衝撃を吸収緩和し、耐久性をUP!芯ブレ精度が高く打ち込みバランスが安定します!表面硬度が高くネジ溝の破損を防ぎます!
用途建築関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立・工場内作業。
先端形状プラス(+)
両頭機能両頭
刃先はジョーズフィット加工でねじに強力にフィットします。アンチカムアウト効果でねじ頭のつぶれを防止します。マグネットではつかないステンレスねじもOKです。
用途不安定な足場、悪い体勢からの締付けに最適。
材質特殊鋼
先端サイズNo.2
硬さH
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
トーション効果で衝撃を吸収。
衝撃を吸収し、ネジ頭のつぶれ減少。先端テーパー形状により頭が見やすく作業効率アップ。耐摩耗、耐衝撃性に強く長寿命ビットを実現。インパクトドライバー対応。
用途建築関連、家具組立、車両整備、電設工事関連、工場内作業に。
仕様工業用特殊鋼材使用、高精度表面加工仕上げ、自社管理熱処理システム、高度査定:HRC56(約)
種類スリムトーション
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
耐摩耗性抜群です。硬度を高く設定、耐摩耗性に優れています。コーススレッド・ボードスクリューやステンレスネジなどの硬いネジに最適です。段付きビットです。
用途ねじ締め作業。
仕様刃先マグネット入り
全長(mm)100
サイズ(+)NO.2
タイプ段付ビット
径(mm)軸径:六角対辺6.35
1個(2本)
¥639
税込¥703
当日出荷
カケにくい、曲がりにくい、折れにくい。
強鉄鋼材だから実現できた、この強さ。
40Vインパクト対応(18Vインパクトにも対応)。
ねじの食いつきがいいガッチリ太ヘッド。
段付タイプです。
無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでさびにくい)です。
9mm、13mmのダブル溝です。
用途電動インパクトドライバー、エアードライバー、トルクドライバーなどに
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
種類段付、W溝
先端形状プラス(+)
両頭機能片頭
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。
種類段付
先端形状プラス(+)
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数5
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに
全長(mm)45
両頭機能両頭
刃先マグネットあり
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥399
税込¥439
当日出荷
先端細型でネジ穴が見えやすい。
トーション効果で締め付けの衝撃を吸収します。
用途ネジ頭の小さいスレンダーネジ・スリムネジ用ビット
種別ビット
種類トーション
先端形状プラス(+)
熱処理区分H
接合の状態弾性体接合(パッキン入)および樹脂タッピング締めつけ
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
ビットの浮き上がり・ネジ頭のつぶれを防止します。軽天・ボード作業打ち作業等不安定な場所での作業に最適です。刃先のギザ部分がネジに食い込み、ビットの浮きあがりを防ぎます。
用途ねじ締め作業。
仕様刃先マグネット入り
サイズ(+)NO.2
径(mm)軸径:六角対辺6.35
『ビット』には他にこんなカテゴリがあります
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。