977件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端サイズ」から絞り込む
アングルドライバー用ビットです。 極短の片頭ビットです。
用途アングルドライバー専用ビット。 材質本体:工具鋼 寸法(mm)+2×17 種類プラス 刃先+2 刃先マグネットマグネット
1セット
369 税込406
当日出荷

SIGNET(シグネット)PH1ドライバービット
ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。
全長(mm)25 硬度HRC56~59 材質SK4相当 先端サイズPH1 差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)
1本
399 税込439
当日出荷

「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。リブ付き刃先で一般ビットに比べてねじれにくい。ワークが硬い場合や固め打ちに、ねじれや折れに強い「先端強化ビット」。
用途ドリルネジを使用する、軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに。 種類段付 刃先マグネットあり 差込角対辺(mm)6.35 先端形状プラス(+) 熱処理区分(ダイハード鋼)DX 両頭機能片頭
1セット(2本)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ABRS-14M 黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×65 ANEX 動画あり
摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性 曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計 喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制 ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ
用途40Vインパクト対応(18Vにも対応) 全長(mm)65 種類スリムタイプ 先端サイズ(+)2 アズワン品番65-1967-61 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。 材質特殊工具鋼 全長(mm)28 先端形状ヘックスプラス(六角) 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側が折れても反転させて使えます。作業性を重視した組立専用ビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。 刃先マグネットあり セット内容10本 RoHS指令(10物質対応)対応 軸径(Φmm)6.35 先端サイズ+2 両頭機能両頭
1箱(10本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
全長(mm)25.4 呼称B33 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1セット(10本)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット入りのビットです。
軸径(Φmm)4.5 先端サイズ+2 両頭機能片頭
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッセル黒艦ビット 巧
RoHS
木工作業に!スリム刃先!
用途スリムねじなどの小さいねじに 先端形状プラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 両頭機能片頭
1セット(2本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ACRII トーションビット
最新のカムアウト防止機能のACRIIを組み込んだインパクトドライバー用ビット
全長(mm)65 種類トーション 先端形状プラス(+) 本数2 両頭機能両頭
1組(2本)
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片頭タイプです。
全長(mm)65 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 種類段付 先端形状マイナス(-) 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(2本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじとかん合する面に形成されたダブルの突起がネジに喰いつく画期的な構造の電動用ダブルビットです。 オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。 表面が硬く均一で錆びに強い無電解ニッケル仕上げです。
用途焼入れをしていないコースレッド・木ネジの取り付けに最適です 材質オリジナル特殊合金 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用のビットホルダ(053923)を使用することで作用する二つのトーションにより、長寿命化を実現しています。二つのトーション(バイトーション)作用により、ビット先端部分に過剰な負荷がかかることを避け、長寿命化を実現しています。
種類バイトーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能両頭
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルク制御付電動ドライバー用ビットです。電動ドライバー等での十字穴付きねじの締め付け用。耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。
用途デルボ・ハイオス・電気ドライバー。 種類段付 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能片頭
1箱(10本)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)75 両頭機能片頭 トラスコ品番808-6097 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
欠品中

全長(mm)40 両頭機能片頭 トラスコ品番808-6086 軸径(Φmm)4 先端サイズNo.0 先端形状プラス(+) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷

全長(mm)40 両頭機能片頭 トラスコ品番808-6088 軸径(Φmm)4 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷

両頭機能片頭 種類段付、スリム、トーション 刃先マグネットあり 先端形状プラス(+) 本数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般家庭でもよく使われるエアー・電動ドライバー用プラスビット。
用途プラスネジの締緩 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭 再生紙使用マーク適合
1セット(10本組)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 ハイオスビット。
用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立 軸径(Φmm)5 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能片頭
1袋(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 マグネット入り。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工 全長(mm)150 トラスコ品番125-4952 質量(g)37 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)スーパースリムビット
ガッチリ見やすい最強スリム!芯ブレ制度が高くスムーズなトルク伝達で打ち込みバランスが安定!表面が硬く内部に靱性がありネジ溝の破損を防ぐ効果があります。耐衝撃に強く均一制度保持。
用途建築関連・内装関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立。 種類スリム 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

業務用の20本セット。ブローケース入りなのでマグネットの入ったビットに鉄粉がつかない。
先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数20 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(20本)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の段付ビット(マグネットなし)
種類段付 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能片頭
1袋(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

段付ビット用のネジキャッチがついたロングビット。マグネットのキャッチ能力は500g
両頭機能片頭 種類段付 刃先マグネットあり 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)25 両頭機能片頭 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 刃先マグネットあり
1セット(2本)
279 税込307
当日出荷

二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
全長(mm)50 種類バイトーション 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の三枚羽トーション構造が衝撃を吸収しビット先端部の負荷をやわらげます。 ねじ頭がよく見える先端スリムタイプです。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 種類スリム、トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 塗装色 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本組)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーフムーン断面の差込口。 ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
呼称D71 先端サイズ4 両頭機能片頭
1セット(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁際や狭い所で曲げて使える差し替え式ビット。
用途曲げて使えるドライバービット 全長(mm)180 仕様ビットの差替えワンタッチ トラスコ品番776-8249 質量(g)94 先端サイズNo.2 最大トルク(N・m)締める場合:19.5ゆるめる場合:15.7 先端寸法(mm)6 先端形状プラス(+) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1本
759 税込835
当日出荷

硬度を高く設定・耐摩耗性に優れています
用途コースレッド・ボードスクリューやステンレスねじ等の硬いねじに最適です 熱処理区分X 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 刃先マグネットあり
1セット(5本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーで叩くとその力が回転に変化する、インパクトタイプドライバー用のビットです。過酷な使用にあわせた強力タイプ。
両頭機能片頭
1パック(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

呼称A16 本数10 両頭機能片頭
1パック(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

タップ装着後のガタツキが少なく作業性抜群(四角部 シャンク部 両方でタップをおさえ、六角穴付止めねじで固定)
用途タップ(別売)を装着してネジさらい作業用。 材質本体:クロムバナジウム鋼 寸法(mm)軸:6.35
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
用途各種ネジの締め付け作業に。 材質特殊鋼 種類トーション 刃先+1番、2番、3番
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

長さ25mmのビット6本と長さ89mmのビット6本を備えた13ピースのKraftform Kompaktセット。Wera のコンパクトなツールを使用すると、両方のタイプのネジ接続を同時に使用できます。さまざまなコンパクトなブレードチップを備えたコンパクトなデザインのハンドルブレード交換システムにより、ユーザーは機動性と柔軟性を実現します。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 (ISO 1173) に準拠した 1/4 インチ六角ドライブを備えたビット、および Wera 接続シリーズ 1 および 4 に適しています。接続アダプター、バヨネット、Rapidaptor テクノロジー、転がり防止付きのクラフトフォーム ハンドル、マルチコンポーネントは特に人間工学に基づいたねじ回しを可能にします。長さ 25mm のビットを保管する一体型マガジンは12 ピースのドライバー セットを置き換え、必要な機器を最小限に抑えます。ビットのプロファイルとサイズは、Wera の「Take it easy」により簡単に認識できます。色分けと見やすいラベルを備えたツールファインダー。
セット内容ユニバーサルビットホルダー 052504(1/4”×100mm)、プラスドライバービット(BTZ) 056420・056422(PH1・2)、ポジドライバービット(BTZ) 056720・056722(PZ1・2)、トルクスドライバービット(BTZ) 066124・066126(TX20・25)、プラスドライバービット(Z) 059760・059775(PH1・2)、ポジドライバービット(Z) 060029・060035(PZ1・2)、トルクスドライバービット(Z) 060188・060189(TX20・25)、面ファスナーストリップ 50×70mm
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

ビット先端に微細なダイヤモンド粒子を施した高品質なプラスネジ用ビットです。ビットがネジにしっかりと固定され、必要な接触圧力が軽減され、滑るリスクが軽減されます。運動エネルギーがピーク負荷からそらされるトーションゾーンが付属しています。製品の耐用年数が大幅に延長されます。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)25
1個
849 税込934
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)