絞り込み
先端サイズ
- (-)6mm(3)
- (-)8mm(13)
- (-)10mm(6)
- (+)No.0(57)
- (+)No.00(13)
- (+)No.000(3)
- (+)No.1(211)
- (+)No.2(472)
- (+)No.3(144)
- (+)No.4(14)
- (+)No.5(2)
- PH1(8)
- PH2(13)
- PH3(6)
- PZ1(6)
- PZ2(9)
- PZ3(8)
- T10(3)
- T15(4)
- その他(51)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- ベッセル(124)
- 近江精機(120)
- エスコ(118)
- Wera(99)
- ANEX(69)
- NAC(長堀工業)(69)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(49)
- FACOM(46)
- マキタ(22)
- SK11(18)
- TRUSCO(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(15)
- ビックス(15)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(14)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
- SIGNET(シグネット)(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- BAHCO(バーコ)(7)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ベッセル・近江精機・エスコ・Wera・ANEX・NAC(長堀工業)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・FACOM・マキタ・SK11・TRUSCO・HiKOKI(ハイコーキ)・ビックス・Wiha(ビーハ/ノガ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・SIGNET(シグネット)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)・ブランドをもっと見る
「先端サイズ」から絞り込む
(-)8mm(13)
(+)No.0(57)
(+)No.00(13)
(+)No.1(211)
(+)No.2(472)
(+)No.3(144)
(+)No.4(14)
PH2(13)
PZ2(9)
その他(51)
先端サイズをもっと見る

ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x120L
NAC(長堀工業)¥2,398~税込¥2,638~1セット(10本)当日出荷全長(mm)120先端サイズNo.2先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35両頭機能片頭
スリムタフビットプラスNO.0ー85 3本入
マキタ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番449-8771全長(mm)85種類スリム先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数3刃先マグネットあり両頭機能片頭
精密ビット D76
ベッセル¥1,998~税込¥2,198~1袋(10本)当日出荷優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 ハイオスビット。用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立軸径(Φmm)5先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
ドライバービット B43P
ベッセル(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10本)当日出荷六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 トーション効果で耐久性がアップしています。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 木ネジなどのソフトジョイント用。用途木ネジ 木工種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H両頭機能両頭
業務用スタンダード ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!用途建築関連・板金作業・内装関連。先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
ドライバービット
近江精機¥1,398~税込¥1,538~1パック(10本)当日出荷から翌々日出荷カムアウトを低減し、耐久性の向上を目的とした特別タイプです。標準硬度です。先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能両頭
ドライバービット
近江精機¥1,398~税込¥1,538~1パック(10本)当日出荷から翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。先端サイズ5先端形状プラス(+)本数10適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能両頭
バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ショートタイプ)
Wera(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から翌々日出荷ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。専用のビットホルダ(053923)と併用することで、2つのトーション(バイトーション)が作用し、ビットの長寿命化を実現しています。全長(mm)25種類バイトーション本数1両頭機能片頭
カラースリムトーションビット5本組
ANEX(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(5本組)当日出荷独自の三枚羽トーション構造が衝撃を吸収しビット先端部の負荷をやわらげます。 ねじ頭がよく見える先端スリムタイプです。材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5塗装色白刃先マグネットあり両頭機能両頭
プラスビットNo.2
HiKOKI(ハイコーキ)¥789税込¥8681個(10本)翌々日出荷プラスビット 0038-3170。長さ 65mm。10本入り。形状 ストレート。使いやすいスタンダードタイプ。マグネット入り長さ(mm)65形状No.2プラスビットタイプストレート
トーションビットNo.2
HiKOKI(ハイコーキ)¥519税込¥5711個(2本)翌々日出荷プラスビット 0038-3175。長さ 110mm。2本入り。形状 トーション。軸にくびれがあり、締付時の衝撃を吸収します。ビット先端の耐久性を向上し、カムアウトを軽減します。マグネット入り長さ(mm)110形状No.2プラスビットタイプトーション
トーションビットNo.2
HiKOKI(ハイコーキ)¥389税込¥4281個(2本)翌々日出荷プラスビット 0038-3173。長さ 65mm。2本入り。形状 トーション。軸にくびれがあり、締付時の衝撃を吸収します。ビット先端の耐久性を向上し、カムアウトを軽減します。マグネット入り長さ(mm)65形状No.2プラスビットタイプトーション
ドライバービット(精密ハーフムーン)
Wera¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌日出荷4mmハーフムーン差込、合致した電動工具、機械等に装着出来ます。用途マイナスネジ用寸法(mm)ハーフムーン差込:4
高硬度ビットAX142065
ベッセル¥399税込¥4391個(2本)当日出荷耐摩耗性抜群です。硬度を高く設定、耐摩耗性に優れています。コーススレッド・ボードスクリューやステンレスネジなどの硬いネジに最適です。両頭ビットです。用途ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入り全長(mm)65サイズ(+)NO.2タイプ両頭ビット径(mm)軸径:六角対辺6.35![[SDSプラス]ドリルビットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288044-250827-02.jpg)
[SDSプラス]ドリルビットセット
エスコ¥11,900税込¥13,0901セット翌日出荷パーツケース付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。全長(mm)116有効長(mm)50サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.7![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286626-260624-02.jpg)
[SDSプラス]ドリルビット
エスコ¥930~税込¥1,023~1本翌日出荷SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
両頭ビット 3本入り
SK11¥369税込¥4061セット当日出荷アングルドライバー用ビットです。 極短の両頭ビットです。用途アングルドライバー専用ビット。仕様クイック式材質本体:工具鋼寸法(mm)+2×35種類プラス刃先+2
黒龍靭ビットタフ5本組
ANEX¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全長130mmの5本組が追加。 高硬度、高靭性。 最高硬度HRC62.5。 摩耗に強く、良好なネジ嵌合が持続します。 40Vインパクト対応(18Vにも対応)全長(mm)130先端サイズ+2RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
ステンレス ビットチェック
Wera¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷ステンレストーションビットのセットです。日本でよく使用されるサイズをコンパクトにまとめています。トラスコ品番137-1944セット内容[[+]]1・2・2・3、[[-]]5.5、六角対辺4.0・5.0、トルクスT30・40、「インパクター」ビットホルダ 10(本)全長(mm)25質量(g)115差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
8740A Hex-Plus
Wera¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
8pドライバービットセットPh
BOSCH(ボッシュ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。仕様タフボックス入りトラスコ品番215-8004セット内容Ph1×2本、Ph2×4本、Ph3×2本全長(mm)50材質/仕上合金工具鋼質量(g)150溝長(mm)9差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
8pドライバービットPh2 50
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。トラスコ品番215-6437セット内容8本全長(mm)50材質/仕上合金工具鋼質量(g)80先端サイズPh2溝長(mm)9差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ビット(差込角8mm)
ハゼット¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から21日以内出荷全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm両頭機能片頭
黒艦ビット 巧
ベッセル¥419~税込¥461~1セット(2本)ほか当日出荷から翌日出荷木工作業に!スリム刃先!用途スリムねじなどの小さいねじに先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
トーションXプロビット(マグネット入り)
TRUSCO¥519~税込¥571~1セット(2本)ほか当日出荷特殊パーカーメッキ処理により、強度が大幅に向上し、非常に折れにくい強靭ビットです。 オリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。 先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率が上がります。 特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。


























![[SDSプラス]ドリルビットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288044-250827-02.jpg)
![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286626-260624-02.jpg)


![#0x50mm [+]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64564283-210430-02.jpg)
![#3x25mm [+]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64564186-210430-02.jpg)