絞り込み
先端サイズ
- (-)6mm(3)
- (-)8mm(13)
- (-)10mm(6)
- (+)No.0(57)
- (+)No.00(14)
- (+)No.000(3)
- (+)No.1(211)
- (+)No.2(471)
- (+)No.3(143)
- (+)No.4(15)
- (+)No.5(2)
- PH1(8)
- PH2(14)
- PH3(6)
- PZ1(6)
- PZ2(9)
- PZ3(8)
- T10(3)
- T15(4)
- その他(51)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- ベッセル(124)
- 近江精機(120)
- エスコ(117)
- Wera(107)
- ANEX(69)
- NAC(長堀工業)(69)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(49)
- FACOM(46)
- マキタ(22)
- HiKOKI(ハイコーキ)(18)
- SK11(18)
- TRUSCO(15)
- ビックス(15)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(14)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
- SIGNET(シグネット)(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- BAHCO(バーコ)(7)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ベッセル・近江精機・エスコ・Wera・ANEX・NAC(長堀工業)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・FACOM・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・SK11・TRUSCO・ビックス・Wiha(ビーハ/ノガ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・SIGNET(シグネット)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)・ブランドをもっと見る
11ページ目: プラスビット
「先端サイズ」から絞り込む
(-)8mm(13)
(+)No.0(57)
(+)No.00(14)
(+)No.1(211)
(+)No.2(471)
(+)No.3(143)
(+)No.4(15)
PH2(14)
PZ2(9)
その他(51)
先端サイズをもっと見る

1/4H両頭プラスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)DIN3126 E6.3先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
ビセッター用ドライバービット 差込5xNo.2x105L Φ5.3
NAC(長堀工業)¥3,298税込¥3,6281セット(10本)翌々日出荷トラスコ品番853-5423全長(mm)105質量(g)16.5先端サイズNo.2先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口5溝(mm)【ボール】14両頭機能片頭
ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x75L Φ5
NAC(長堀工業)¥2,798税込¥3,0781セット(10本)当日出荷トラスコ品番853-5439全長(mm)75質量(g)12.5先端サイズNo.2軸径Φ5先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35両頭機能片頭
ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x40L
NAC(長堀工業)¥1,698税込¥1,8681セット(10本)当日出荷トラスコ品番853-5456全長(mm)40質量(g)9先端サイズNo.2先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭
ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x30L
NAC(長堀工業)¥1,798税込¥1,9781セット(10本)11日以内出荷トラスコ品番853-5455全長(mm)30質量(g)6先端サイズNo.2先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭
ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x125L
NAC(長堀工業)¥3,998税込¥4,3981セット(10本)5日以内出荷トラスコ品番853-5459全長(mm)125質量(g)33.5先端サイズNo.2先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭
ドライバービット シングル 差込5xNo.2x120L
NAC(長堀工業)¥2,698税込¥2,9681セット(10本)翌々日出荷トラスコ品番853-5419全長(mm)120質量(g)22先端サイズNo.2先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口5溝(mm)【ボール】14両頭機能片頭
プラス ドライバービット
エイト¥1,598~税込¥1,758~1セット(10本組)当日出荷から3日以内出荷一般家庭でもよく使われるエアー・電動ドライバー用プラスビット。用途プラスネジの締緩先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭再生紙使用マーク適合
ドライバービット A14P
ベッセル¥1,298税込¥1,4281袋(10本)当日出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 刃先の折れを低減する新形状で刃先精度と耐久性がUPしました。 マグネット入り。用途ドリル・タッピングネジ 組立て現場 剛体接合トラスコ品番810-6926全長(mm)65先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能両頭
スーパースリムトーションビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1セット当日出荷から5日以内出荷ネジ頭が見易く、ネジ溝を確実にキャッチ!特殊トーション部は左右のトルクを吸収し衝撃を緩和、先端部の破損を防ぎ耐久性をUP!芯ブレ精度が高くスムーズなトルク伝達で打ち込みバランスが安定!表面が硬く内部に靱性がありネジ溝の破損を防ぐ効果があります。用途建築関連・内装関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立。種類スリム先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
パワービット(ブローケース入り)
ANEX(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(20本)当日出荷から翌々日出荷業務用の20本セット。ブローケース入りなのでマグネットの入ったビットに鉄粉がつかない。先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数20刃先マグネットあり両頭機能両頭
喰いつき(AAC)ビット
ANEX(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1セット(2本)当日出荷から翌々日出荷ダブルの突起で喰いつきが良く、ネジ溝からの浮き上がりを防止します。ネジ溝もつぶしにくい。さびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
ドライバービット
近江精機¥1,798~税込¥1,978~1パック(10本)当日出荷から9日以内出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。先端形状プラス(+)本数10適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能両頭
ドライバービット
近江精機¥6,998~税込¥7,698~1パック(10本)当日出荷から翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4先端形状ヘックスウェーブ本数10適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭
Gビット
BIGMAN(ビッグマン)¥349~税込¥384~1セット(2本)ほか4日以内出荷特殊刃先が+溝にガッチリ食いつきナメにくい トーション効果でネジにやさしい 刃先がスリムで頭の小さいスリムビスにも最適 カムアウトしにくくハイパワーインパクトドライバーに最適用途一般ビス・コーススレッド・スリムビス等の締め付け・緩めに仕様18V対応・先端特殊刃先・スリムトーション材質鋼材(工具用特殊合金)軸径(Φmm)6.35(六角軸)先端サイズNo.2先端形状プラス(+)
ブラックビット A14B
ベッセル¥1,498~税込¥1,648~1セット(10本)当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しています。先端サイズNo.2硬さS先端形状プラス(+)呼称A14B本数10両頭機能両頭
段付テーパースリムトーションビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥519~税込¥571~1パック(2本)当日出荷ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ。 インパクトによる衝撃を吸収し、耐久性大幅アップ! 段付タイプなので、隙間などの繊細な箇所でも作業性抜群です。用途建築関連・家具組立・車両整備・電設工事関連・工場内作業に。種類スリムトーション、段付先端形状プラス(+)本数2熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能片頭
両頭シルバービット No.ACB
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1パック(2本)3日以内出荷から5日以内出荷ステンレスビスを使用するような錆を嫌うところでの作業では、特殊防錆処理を施したシルバービットが最適です。 シルバー仕上げ材質工業用特殊鋼先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭![[No1x110mm]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03609207-180824-02.jpg)
[No1x110mm]ドライバービット
エスコ(1件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2本)当日出荷エスコ品番EA813A-52全長(mm)110先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
エアードライバー用ビット
ベッセル¥1,798~税込¥1,978~1パック(10本)当日出荷から4日以内出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB20TA・30TA・40LTA・40TAUS-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ。ヨコタ製 YD-3・4・400SC種別ビット先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H(高硬度)両頭機能両頭
絶縁プラスマイナスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,498税込¥1,6481本71日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 62 iS PH/S。クラフトフォームコンパクトハンドル/交換可能なブレードシステム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途特に端子ストリップ、ヒューズボックス、スイッチ、リレーに最適・クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
絶縁プラスマイナスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,898税込¥2,0881本71日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 62 iS PH/S。クラフトフォームコンパクトハンドル/交換可能なブレードシステム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途特に端子ストリップ、ヒューズボックス、スイッチ、リレーに最適 端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
絶縁プラスマイナスドライバービット (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,298税込¥1,4281本71日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 62 i PH/S。クラフトフォームコンパクトハンドル/交換可能なブレードシステム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途特にターミナルストリップ、ヒューズボックス、スイッチ、リレーに適しています・クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
絶縁プラスマイナスドライバービット (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷クラフトフォームコンパクト VDE 62 i PH/S。クラフトフォームコンパクトハンドル/交換可能なブレードシステム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途特にターミナルストリップ、ヒューズボックス、スイッチ、リレーに適しています・クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
絶縁プラスドライバービット 先細型/ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,798~税込¥1,978~1本71日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 3062 iS。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレードシステム用VDEステンレスブレード。特別なツールセットなしで短時間でブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、ネジとスプリングエレメントが低く、簡単に手が届き、操作できます。ステンレス製で真空低温焼戻しがされているためネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業的な使用も制限なく可能です。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。用途3817 VDEステンレスハンドルに適しています・リードイン面取り用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
絶縁プラスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,598~税込¥1,758~1本71日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 62 iS。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/交換可能ブレードシステム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵され、ブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により,刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適・リードイン面取り用
絶縁プラスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)
Wera¥1,198~税込¥1,318~1本71日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 62 iS。クラフトフォームコンパクトハンドル/交換可能ブレードシステム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵され、ブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・電気工事用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適


























![[No1x110mm]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03609207-180824-02.jpg)
![No1x25mm [+]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03519555-180823-02.jpg)