絞り込み
先端サイズ
  • 10IP(4)
  • 15IP(4)
  • T6(6)
  • T7(6)
  • T8(10)
  • T9(12)
  • T10(16)
  • T15(15)
  • T20(15)
  • T25(15)
  • T27(10)
  • T30(17)
  • T40(18)
  • TX10(7)
  • TX15(7)
  • TX20(8)
  • TX25(7)
  • TX30(7)
  • TX40(6)
  • その他(7)
全長(mm)
  • 25
  • 30(8)
  • 32(6)
  • 35(14)
  • 40(10)
  • 44(14)
  • 50(66)
  • 60(10)
  • 64(12)
  • 65(33)
  • 70(31)
  • 75(70)
  • 89(26)
  • 100(71)
  • 120(6)
  • 150(35)
  • 152(7)
  • 154(12)
  • 175(11)
  • 200(9)
差込角対辺(mm)
  • 6.3(4)
  • 6.35(73)
いじり止め穴有無
  • あり(15)
両頭機能
  • 片頭(85)
種類
  • トーション(14)
トーション
ブランド
  • エスコ(50)
  • Wera(19)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • ハゼット(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • SLOKY(スローキー)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • GEDORE(1)
エスコ・Wera・BAHCO(バーコ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ハゼット・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・SIGNET(シグネット)・SLOKY(スローキー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・Wiha(ビーハ/ノガ)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・STAHLWILLE(スタビレー)・GEDORE
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
T8(10)
T9(12)
T10(16)
T15(15)
T20(15)
T25(15)
T27(10)
T30(17)
T40(18)
TX20(8)
先端サイズをもっと見る
ドライバービット WeraドライバービットWera(11件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
769税込846
1セット
当日出荷
差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。
全長(mm)25先端形状トルクス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ドライバービット WeraドライバービットWera(5件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
1/4 HEXヘキサゴンビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXヘキサゴンビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から9日以内出荷
本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
[ヘックスローブ]ビット エスコ[ヘックスローブ]ビットエスコ(5件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷
材質鍛造鋼製全長(mm)25先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバービット 867/1TZ Weraドライバービット 867/1TZWera(1件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)25種類トーション先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トルクスビット Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスビットWiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
クロムバナジウム鋼製で頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。
材質クロムバナジウム鋼シャンク径(Φmm)6.35
ドライバービット WeraドライバービットWera(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
全長(mm)25先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
840/1 BTZ ヘックスプラスビット Wera840/1 BTZ ヘックスプラスビットWera(1件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から翌々日出荷
頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35種類バイトーションタイプ(二重効果)材質特殊工具鋼仕様ヘックスプラス(六角)付属品カラーコード付両頭機能片頭
ヘクサロビュラショートビット NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラショートビットNBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
ヘクサロビュラねじ専用のショートビットです。 専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。 トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、ヘクサロビュラねじのトルク管理が可能です。 ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
用途ヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし寸法B(mm)6.35材質(本体)工具鋼(硬度60HRC以上)全長(mm)25両頭機能片頭
トルクス(R)プラスビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクス(R)プラスビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
899税込989
1セット
当日出荷から翌々日出荷
差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットになります。
全長(mm)25先端形状トルクスプラス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭いじり止め穴有無あり先端形状ヘックスローブ本数1
840/1 BTZ Hex-Plus ヘックスプラスビット Wera840/1 BTZ Hex-Plus ヘックスプラスビットWera
629税込692
1本
当日出荷
頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。
仕様ヘックスプラス(六角)付属品カラーコード付材質特殊工具鋼全長(mm)25質量(g)4種類バイトーションタイプ(二重効果)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
T 8x25mm [Torx]ドライバービット エスコT 8x25mm [Torx]ドライバービットエスコ(1件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT8エスコ品番EA611GL-8先端形状トルクス本数1
1/4Hトルクスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4HトルクスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
バイトーションステンレスドライバービット WeraバイトーションステンレスドライバービットWera(1件のレビュー)
599税込659
1本
翌日出荷から翌々日出荷
2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
全長(mm)25種類トーション先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
867/1IP トルクスプラスビット Wera867/1IP トルクスプラスビットWera
619税込681
1本
当日出荷から翌々日出荷
トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。
全長(mm)25両頭機能片頭
T 7x25mm [Torx]ドライバービット エスコT 7x25mm [Torx]ドライバービットエスコ
225税込248
1個
当日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT7エスコ品番EA611GL-7先端形状トルクス本数1
T 6x25mm [Torx]ドライバービット エスコT 6x25mm [Torx]ドライバービットエスコ
225税込248
1個
当日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT6エスコ品番EA611GL-6先端形状トルクス本数1
HTS ビット SIGNET(シグネット)HTS ビットSIGNET(シグネット)
619税込681
1個
翌日出荷
航空機用ビットシリーズが新登場。
全長(mm)25先端形状HTS本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
T 5x25mm [Torx]ドライバービット エスコT 5x25mm [Torx]ドライバービットエスコ(1件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT5エスコ品番EA611GL-5先端形状トルクス本数1
867/1Z トルクスHFビット Wera867/1Z トルクスHFビットWera(10件のレビュー)
309税込340特価
1本
当日出荷
Wera独自の「トルクス(R)HF」はトルクス(R)のオリジナル形状に極限までフィットするよう開発されています。 トルク伝達率が向上しており、カムアウトを防止します。
全長(mm)25タイプショート先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
インパクター ドライバービット Weraインパクター ドライバービットWera
839税込923
1本
当日出荷
インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
仕様ダイヤモンドコーティング先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ヘクスローブショートビット SLOKY(スローキー)ヘクスローブショートビットSLOKY(スローキー)
1,398税込1,538
1セット(6本)
翌日出荷
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ショートタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)25硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
867/1IMPDC インパクトトルクスビット Wera867/1IMPDC インパクトトルクスビットWera
729税込802
1本
当日出荷
インパクトドライバー用の強靭なビットです。別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
全長(mm)25仕様ダイヤモンドコーティング先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0709両頭機能片頭
840/1Z ビット Wera840/1Z ビットWera
449税込494
1本
当日出荷から翌々日出荷
頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1両頭機能片頭
20 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ20 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズ20IPエスコ品番EA611GL-120先端形状トルクスプラス本数1
15 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ15 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズ15IPエスコ品番EA611GL-115先端形状トルクスプラス本数1
10 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ10 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービットエスコ
650税込715
1個
翌々日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズ10IPエスコ品番EA611GL-110先端形状トルクスプラス本数1
9 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ9 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズ9IPエスコ品番EA611GL-109先端形状トルクスプラス本数1
8 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ8 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズ8IPエスコ品番EA611GL-108先端形状トルクスプラス本数1
7 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ7 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズ7IPエスコ品番EA611GL-107先端形状トルクスプラス本数1
6 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ6 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズ6IPエスコ品番EA611GL-106先端形状トルクスプラス本数1
T40x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製) エスコT40x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭種類トーション先端サイズT40エスコ品番EA611BJ-29先端形状トルクス本数1
バイトーション ドライバービット Weraバイトーション ドライバービットWera(1件のレビュー)
639税込703
1本
翌々日出荷
二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
全長(mm)25種類バイトーション先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット Weraバイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービットWera
729税込802
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
全長(mm)25種類バイトーション先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
[ヘックスローブ]ビット(TORSION) エスコ[ヘックスローブ]ビット(TORSION)エスコ(2件のレビュー)
400税込440
1個
翌日出荷
全長(mm)25種類トーション先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トルクスビット(ステンレス) Weraトルクスビット(ステンレス)Wera
999税込1,099
1本
翌日出荷
3867/1 TS SB ステンレストルクスビット。ブリスターパック入り。ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたトーションゾーンがねじれることによって吸収するため、耐久年数が延びます。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。
用途陳列用全長(mm)25
(Torx)ドライバービット(ウェッジ) Wera(Torx)ドライバービット(ウェッジ)Wera
689税込758
1本
翌日出荷
867/1 Z トルクス W トルクスビット。先端を先細りさせたウェッジ加工でネジをがっちり固定します。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トルクスの細切り形状はネジリセスによりよくフィットするよう設計されています。トルクスネジに大きなトルクを伝達できます。
用途トルクスネジ用、一般用途向け全長(mm)25
(Torx)インパクトビット Wera(Torx)インパクトビットWera
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
867/1 IMP DC SB SiS トルクスビット。凹型トルクスねじ用の高品質ビット。インパクターテクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。ダイヤモンドコーティングによりネジにしっかりとフィットし、文字通りネジ頭に食い込みカムアウトを防ぎます。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。ブリスターパック入り。
全長(mm)25先端サイズ(TX)20
ヘックスローブビット