絞り込み
先端サイズ
- 1IP(3)
- 6IP(4)
- 8IP(4)
- 10IP(4)
- T10(7)
- T15(5)
- T20(7)
- T25(4)
- T30(4)
- T40(4)
- TX6(4)
- TX7(4)
- TX8(5)
- TX10(12)
- TX15(12)
- TX20(14)
- TX25(14)
- TX30(12)
- TX40(10)
- その他(7)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 25(19)
- 35(2)
- 40(2)
- 44(3)
- 45(2)
- 50(10)
- 60(2)
- 64(3)
- 70(6)
- 80(1)
- 89(9)
- 152(1)
差込角対辺(mm)
- 6.35(28)
いじり止め穴有無
- あり(3)
両頭機能
- 片頭(39)
種類
- トーション(7)
トーション
ブランド
- Wera
- エスコ(155)
- 近江精機(116)
- NAC(長堀工業)(75)
- BAHCO(バーコ)(26)
- Pro-Auto(26)
- ベッセル(24)
- BONDHUS(24)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(20)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(19)
- KTC(12)
- ANEX(10)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- ビックス(9)
- SLOKY(スローキー)(8)
- エイト(6)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- ハゼット(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- ブランドをもっと見る
「先端サイズ」から絞り込む
T10(7)
T20(7)
TX8(5)
TX10(12)
TX15(12)
TX20(14)
TX25(14)
TX30(12)
TX40(10)
その他(7)
先端サイズをもっと見る

ドライバービット
Wera(11件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバービット ロングタイプ
Wera(1件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
840/4Z ビット
Wera¥899税込¥9891本当日出荷から翌々日出荷頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバービット 867/1TZ
Wera(1件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。全長(mm)25種類トーション先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
840/1 BTZ ヘックスプラスビット
Wera(1件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷から翌々日出荷頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。付属品カラーコード付仕様ヘックスプラス(六角)材質特殊工具鋼全長(mm)25種類バイトーションタイプ(二重効果)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
867/4IP トルクスプラスビット
Wera¥999~税込¥1,099~1本翌日出荷から翌々日出荷先端トルクスプラスのドライバービットです。トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。材質特殊工具鋼全長(mm)50種類トーションタイプ差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
867/1 IP トルクスプラスビット
Wera¥609~税込¥670~1本当日出荷から翌々日出荷トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。全長(mm)25両頭機能片頭
インパクター ドライバービット
Wera¥839~税込¥923~1本当日出荷インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。仕様ダイヤモンドコーティング先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ステンレスドライバービット
Wera¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から翌々日出荷ステンレスのドライバービットです。全長(mm)89先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ステンレスドライバービット
Wera¥2,198税込¥2,4181本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)89先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
867/1IMPDC インパクトトルクスビット
Wera¥729~税込¥802~1本当日出荷インパクトドライバー用の強靭なビットです。別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。仕様ダイヤモンドコーティング全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0709両頭機能片頭
867/4KK ボールポイントトルクスビット
Wera¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷全長(mm)89質量(g)24.5先端形状ボールポイントトルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Wera 867/1IPR イジリ止付トルクスプラスビット
Wera¥719~税込¥791~1本当日出荷から翌々日出荷頑丈なビットであらゆる作業に最適です。先端形状イジリ止めトルクスプラス(IPR)です。材質/仕上特殊工具鋼タイプトーションタイプ差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
867/4IPR イジリト止付トルクスプラスビット
Wera¥679~税込¥747~1本当日出荷から翌々日出荷頑丈なビットのため、あらゆる使用に最適です。材質/仕上特殊工具鋼タイプトーションタイプ差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
840/1 BTZ Hex-Plus ヘックスプラスビット
Wera¥629税込¥6921本当日出荷頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。付属品カラーコード付仕様ヘックスプラス(六角)材質特殊工具鋼全長(mm)25質量(g)4種類バイトーションタイプ(二重効果)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
867/4Z トルクスビット
Wera¥849~税込¥934~1本当日出荷から翌々日出荷頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。全長(mm)70先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
867/1Z トルクスHFビット
Wera(10件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷Wera独自の「トルクス(R)HF」はトルクス(R)のオリジナル形状に極限までフィットするよう開発されています。 トルク伝達率が向上しており、カムアウトを防止します。全長(mm)25タイプショート先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
バイトーションステンレスドライバービット
Wera(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷から翌々日出荷2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。全長(mm)25種類トーション先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トルクスビット(ステンレス)
Wera¥999税込¥1,0991本翌々日出荷3867/1 TS SB ステンレストルクスビット。ブリスターパック入り。ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたトーションゾーンがねじれることによって吸収するため、耐久年数が延びます。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。用途陳列用全長(mm)25
(Torx)ドライバービット(ネジ込式)
Wera¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷867/12 トルクスビット。一般用途向けの仕様。スレッド差し込みM5。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。用途トルクスネジ用軸径(Φmm)6全長(mm)45サイズ(TX)20ねじサイズM5
(Torx)ドライバービット(ネジ込式)
Wera¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷867/15 トルクスビット。一般用途向けの仕様。スレッド差し込みM5。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。用途トルクスネジ用軸径(Φmm)8全長(mm)45ねじサイズM6
(Torx)ドライバービット(ウェッジ)
Wera¥689税込¥7581本翌々日出荷867/1 Z トルクス W トルクスビット。先端を先細りさせたウェッジ加工でネジをがっちり固定します。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トルクスの細切り形状はネジリセスによりよくフィットするよう設計されています。トルクスネジに大きなトルクを伝達できます。用途トルクスネジ用、一般用途向け全長(mm)25
(Torx)ドライバービット
Wera¥18,980税込¥20,8781セット(100本)翌々日出荷867/1 DIY 100 SiS トルクスビット。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。用途一般用途向け、陳列用ビット全長(mm)25
(Torx)ドライバービット
Wera¥3,898税込¥4,2881セット(20本)翌々日出荷ヴェラ高品質のトルクスビット。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。実用的な収納箱付き。用途一般用途向けビット全長(mm)25
(Torx)ドライバービット
Wera¥2,598税込¥2,8581セット(10本)翌々日出荷867/1 DIY SiS トルクスビット。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。用途一般用途向け、陳列用ビット全長(mm)25
(Torx)インパクトビット
Wera¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷867/1 IMP DC SB SiS トルクスビット。凹型トルクスねじ用の高品質ビット。インパクターテクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。ダイヤモンドコーティングによりネジにしっかりとフィットし、文字通りネジ頭に食い込みカムアウトを防ぎます。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。ブリスターパック入り。全長(mm)25先端サイズ(TX)20
(Torx-Plus)ドライバービット
Wera¥1,198~税込¥1,318~1個ほか翌日出荷凹型トルクスプラスねじ用の高品質ビット。通常のトルクスプロファイルと比較して、工具とネジの間の6つのトルク伝達フランクの拡大は、円形ではなく楕円形のプロファイル設計によって実現されています。ねじ締め時に加えられる力がより広い範囲に分散されることを意味し、より高いトルクが伝達され、ネジや工具の寿命も延長されます。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
(Torx-Plus)ドライバー
Wera¥2,598税込¥2,8581本翌日出荷クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角型のグリップで落下後も転がりにくい質量(g)91.8軸長(mm)115寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×37×37軸特殊工具鋼刃先(IP)30グリップタイプ複合材
867/4 IMP DC インパクトトルクスビット TX20
Wera¥1,098税込¥1,2081本当日出荷インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。トラスコ品番837-0523軸径(Φmm)6.35全長(mm)50質量(g)68.0先端サイズT20両頭機能片頭
873/4 ファイブスタービット 25
Wera¥999税込¥1,0991本翌々日出荷頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。トラスコ品番477-7565軸径(Φmm)6.35全長(mm)89質量(g)19.2先端サイズ25両頭機能片頭
873/4 ファイブスタービット 15
Wera¥989税込¥1,0881本当日出荷頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。トラスコ品番477-7549軸径(Φmm)6.35全長(mm)89質量(g)11.4先端サイズ15両頭機能片頭
867/4IMPDC インパクトトルクスビット
Wera¥1,298税込¥1,4281本当日出荷インパクトドライバー用の強靭なビットです。別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。仕様ダイヤモンドコーティングトラスコ品番836-3389全長(mm)50質量(g)13.6先端サイズT20先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0709両頭機能片頭
867/4Z トルクスビット
Wera¥1,698税込¥1,8681本翌日出荷から翌々日出荷頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。仕様ロングタイプ全長(mm)89先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0680両頭機能片頭
840/1Z ビット
Wera¥409~税込¥450~1本当日出荷から翌々日出荷頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1両頭機能片頭