カテゴリ
絞り込み
差込角対辺(mm)
- 4(1)
- 6(1)
- 6.3(2)
- 6.35(91)
- 9.5(4)
- 12.7(1)
- 20(1)
全長(mm)
- 25(81)
- 28(7)
- 32(5)
- 33(3)
- 35(6)
- 40(4)
- 44(9)
- 44.5(3)
- 50(59)
- 60(3)
- 64(6)
- 65(6)
- 70(13)
- 75(6)
- 89(21)
- 90(4)
- 100(6)
- 110(4)
- 152(9)
- 175(8)
- 全長(mm)をもっと見る
両頭機能
- 両頭(6)
- 片頭(106)
刃先マグネット
- あり(2)
- なし(1)
種類
- トーション(22)
ブランド
- Wera
- モノタロウ(13)
- エスコ(902)
- 近江精機(322)
- ベッセル(248)
- NAC(長堀工業)(196)
- RS PRO(187)
- ANEX(175)
- ビックス(154)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(121)
- BONDHUS(119)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(115)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- ENGINEER(エンジニア)(94)
- JTC(84)
- BAHCO(バーコ)(69)
- FACOM(69)
- Pro-Auto(64)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(52)
- SK11(52)
- ブランドをもっと見る

ドライバービット
Wera(17件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷スタンダードタイプのドライバー用ビットです。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ドライバービット
Wera(11件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ボールポイントヘックスビット
Wera(3件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から3日以内出荷先端がボールポイントタイプのヘックスビットです。 多少の角度をつけても、ねじをまわすことが可能です。本数1
ツール・チェック プラス
Wera¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。トラスコ品番483-9188
ドライバービット ロングタイプ
Wera(1件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
インパクター ドライバービット
Wera(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。仕様ダイヤモンドコーティング先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ロングタイプ)
Wera(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。全長(mm)50種類バイトーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ドライバービット(ショートタイプ)
Wera(3件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷スタンダードタイプのドライバー用ビットです。全長(mm)25質量(g)5.7先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
840/4Z ビット
Wera¥899税込¥9891本当日出荷から翌々日出荷頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
853/4 ACR SL プラスビットPH
Wera¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷カムアウトを防止するACRという強い食い付きを実現する技術を採用しています。用途組立メンテンナンス材質特殊工具鋼タイプACR種類バイトーションタイプ先端サイズ+2差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
トーション ドライバービット 851/4TZ
Wera(1件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。全長(mm)50種類トーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ドライバービット 867/1TZ
Wera(1件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。全長(mm)25種類トーション先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
インパクター ドライバービット
Wera(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。仕様ダイヤモンドコーティング先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ステンレスドライバービット
Wera(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。 2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。全長(mm)25先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
840/1 BTZ ヘックスプラスビット
Wera(1件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。付属品カラーコード付仕様ヘックスプラス(六角)材質特殊工具鋼全長(mm)25種類バイトーションタイプ(二重効果)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ESD ビットホルダー
Wera(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷欧州規格EN100-015-1適合品のビットホルダです。トラスコ品番431-7785全長(mm)90質量(g)21ビット取付方法引張スライド式
ビットチェック ビットセット
Wera¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷長さ50mmのヴェラ ビット6点セット、ビットチェックの専用ケースに収納されています。 四角ネジ用の高品質なビット、保持機能によりネジをがっちり固定します。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。1/4”六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用。Vシリーズビット、四角ネジ用セット内容四角スクエアプラスビット保持機能 #1・#2(3個)・#3(2個)×50mmセット数セット6点
813R ビットフォルダー
Wera(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷アダプターハンドルです。 片手で簡単にビットを付け替えることができます。トラスコ品番761-8379全長(mm)90質量(g)121
ステンレス両頭ドライバービット
Wera¥499~税込¥549~1本当日出荷専用のビットホルダ(053923)を使用することで作用する二つのトーションにより、長寿命化を実現しています。二つのトーション(バイトーション)作用により、ビット先端部分に過剰な負荷がかかることを避け、長寿命化を実現しています。種類バイトーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1両頭機能両頭
8740A HFソケット Hex-Plus
Wera¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。材質特殊工具鋼先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トーション ドライバービット 851/1TZ
Wera¥199税込¥2191本当日出荷トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。全長(mm)25種類トーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ツールセット ツールチェック モジュラー 1
Wera¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。極めてコンパクトなケースに21点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。最大85種類のツールの組み合わせが可能です。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。電動工具に使用可能な899/4/1 K 磁力付きビットホルダーが付属しています。セット内容●Tool-Check Modular 1, 21点1×815/1 ビットホルダー 6.35mm用: 1/4 inch x 78 mm1×8011 Zyklop Mini 4 ビットラチェット 6.35mm用: 1/4 inch x 50 mm1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm1×899/4/1 汎用ビットホルダー: 1/4 inch x 50 mm1×851/1 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×25 mm1×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 2×50 mm1×855/1 BTZ バイトーション ポジビット: PZ 1×25 mm1×855/4 BTZ PZ ポジビット バイトーション: PZ 2×50 mm2×867/1 トルクス BTZ トルクスビット バイトーション: TX 10×25 mm, TX 15×25 mm2x : TX 20×50 mm, TX 25×50 mm1x : 0.8×5.5×50 mm4×840/1 BTZ バイトーション六角ビット: 3×25 mm, 4×25 mm, 5×25 mm, 6×25 mm4×8790 HMA ソケット 1/4 inch : 7×23 mm, 8×23 mm, 10×23 mm, 13×23 mm差込角(mm)6.35セット商品数21ケース色黒
816R ESD ビットホルダー
Wera(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷欧州規格EN61340-5-1に対応している静電対策の材質を使用しています。ハンドル部分に転がり防止の六角が付いてます。差込口は6.35mmです。片手でも交換可能なビットフォルダー機能を採用しました。手に馴染みやすいクラフトフォームハンドルです。トラスコ品番195-3270全長(mm)119質量(g)121グリップ径(Φmm)33シャンク6.35mmアズワン品番64-8325-13
871/1 トルクセットビット
Wera¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷差込角1/4インチ(6.35mm)のビットです。 先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。 寿命も長持ちします。仕様工事作業先端形状トルクセットMプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トーション ドライバービット 800/1TZ
Wera(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。全長(mm)25種類トーション先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ショートタイプ)
Wera(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。専用のビットホルダ(053923)と併用することで、2つのトーション(バイトーション)が作用し、ビットの長寿命化を実現しています。全長(mm)25種類バイトーション本数1両頭機能片頭
(Pozidriv)ドライバービット
Wera¥909~税込¥1,000~1個翌々日出荷855/4 Z PZシリーズ。ポジ差込用の高品質なビット。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。1/4”(6.35mm)六角、DIN ISO1173-F6.3に準拠した差込に適している。用途ポジドライブネジ用