絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- コンパル(14)
- AIOULE(ふじわら)(11)
- DAIM(7)
- タイガー(防獣)(6)
- ヨツギ(5)
- TRUSCO(4)
- アンタック(4)
- セキスイ(3)
- 日動電工(3)
- クラーク(3)
- 長谷弘(3)
- JBSO(2)
- セフティー3(2)
- ネグロス電工(2)
- ノムラテック(2)
- 日本マタイ(2)
- ACE(エース)(2)
- YAMANO(2)
- ミツギロン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「対象動物」から絞り込む

クランプ型ステイ(BCS)
AIOULE(ふじわら)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷防鳥用支持ステイでH鋼に取付けます。仕様クランプ部ドブメッキ材質SUS 304取付け方法クランプ対象動物防鳥用
バネロック(SUS)
AIOULE(ふじわら)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ワイヤを差し込むだけでロックするので施工が容易です。ワイヤのロックはロックピンを押すとはずれます。材質SUS質量(g)10ワイヤー径(Φmm)1
バネロック(真ちゅう、パールメッキ)
AIOULE(ふじわら)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷ワイヤを差し込むだけでロックするので施工が容易です。ワイヤのロックはロックピンを押すとはずれます。材質バネ:SUS 304、真ちゅう、パールメッキ質量(g)27ワイヤー径(Φmm)1~1.5
防鳥ナイロンテグス
ハナオカ¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷ナイロンテグスが太陽光に反射し鳥の侵入を防ぎます。用途鳥害防止に。材質ナイロン100%色透明質量(g)332長さ(m)約4600太さ(mm)0.235
鳥・ちょっと待て500m
JBSO¥599税込¥6591個5日以内出荷農作物を害鳥から守ります。キラキラ効果のヨリ糸で鳥の侵入を防ぎます。用途鳥よけ用テグス材質ナイロン質量(g)130長さ(m)50引張強度(kg)15太さ(mm)0.55
トゲピー
フジ鋼業¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷ベランダや軒下・窓のひさし等、ハト等の鳥が集まりそうな場所に。お好みにサイズにカットでき、人が触っても安心の柔らかプラスチックを採用しています。物理的にトゲトゲ形状によるダメージ効果によって鳥を着地出来なくさせます。巣作り・フン害も防止します。用途鳥害防止に。材質プラスチック全長(mm)500質量(g)260
防鳥 てぐす 強太 0.48x2000m
コンパル¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷カラスなどの大きい鳥向けの強太テグスです 支柱から支柱に張るだけの簡単取り付け用途鳥害対策に。長さ(m)2000太さ(mm)0.48対象動物鳥類
防鳥 てぐす 徳用 0.25x4600m
コンパル¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷ベランダ・田・畑などの飛来防止等の一般防鳥用に 長さ4600mのお徳用テグスです用途鳥害対策に。長さ(m)4600太さ(mm)0.25対象動物鳥類
防鳥用極薄ナイロンコーティング
アンタック¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷誰でも簡単に、色んな場所に設置できる防鳥システムです。こちらはセットで使用頂く商品です。 〈他セット製品内容〉バネ付きワイヤーテンション金具、ステンレス支柱両端用、ステンレス製中間支柱用途パイプハウス、屋根型ハウス、果樹棚、露地栽培
スカートネット
近江屋ロープ¥2,998~税込¥3,298~1巻ほか9日以内出荷獣害防止ネットの下部補強用(もぐりこみ防止用)として。その他既存ネットのかさ増し用等さまざまな用途にお使いいただけます。材質ポリエチレン長さ(m)50対象動物獣
あいがもネット1500
タイガー(防獣)¥11,980税込¥13,1781巻(50m)7日以内出荷目合16mm×16mmの目の細かいネットです 上下段にポリエチレン製押さえロープ付きです材質ポリエチレン質量(kg)約5.2長さ(m)50高さ(cm)150対象動物あいがも目合い(mm)16×16(正方形目合)
あいがもネット1000
タイガー(防獣)¥7,198税込¥7,9181巻(50m)7日以内出荷目合16mm×16mmの目の細かいネットです 上下段にポリエチレン製押さえロープ付きです材質ポリエチレン質量(kg)約3.5長さ(m)50高さ(cm)100対象動物あいがも目合い(mm)16×16(正方形目合)
鳥除けフン害防止マット
ノムラテック¥1,398税込¥1,5381組3日以内出荷マットから突き出た複数のトゲが鳥を近付けずフン害を防止。 トゲは柔らかい樹脂製なので弾力があり、鳥を傷つけにくい設計。突き出たトゲが枝のように出ており、効果的に鳥が近づくのを防止します。 防止シートの台座部分は、丸みを帯びた所にもフィットするように「曲げられる設計」になっています。シートの中心にも小型のトゲが並列し、 鳥が留まるのを邪魔します。287×64mmのシート面に「長いトゲが16本」長いトゲから枝のように出ている「短いトゲが18本」中央に並列した 「短いトゲが9本」合計43本のトゲが、鳥による「フン害防止」に効果があります。 ・取り付け方法 手すり等に防止マットをあてて固定バンドで中心部を締め付けてください。 木部等にネジ・クギにて固定する場合は、防止マット中心部に止め金具をセットして、市販のネジ・クギをご購入の上、4点固定してください。用途雨のかからない軒下、窓のひさしや雨戸の戸袋、エアコンの室外機、フェンスやバルコニーに付属品防止マット2枚、固定バンド2本、止め金具2枚サイズ(mm)287×64×135
テグスハリヤーC
日動電工¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷各種電線に適合できるテグス式の鳥害防止材料。 8mm2~250mm2まであらゆる電線に適合します。 配電線、架空地線の上部に取付けて鳥害の防止に役立ちます。寸法(mm)(ラインエース)Φ0.86×200
サイクルガード
日動電工¥2,398~税込¥2,638~1個ほか5日以内出荷振り子タイプで鳥をとまらせない。 電線路への鳥類の飛来、休憩による鳥害・ふん害を防止します。 最大30個(22.5m)まで連結可能です。 難着雪リングを容易に乗り越して取付けできます。
『鳥』止マレーズ
YAMANO¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷セット内容本体×2、結束バンド×8材質本体:SUS304ステンレス鋼線、結束線:耐候性ナイロン線径(Φmm)0.8外径(mm)47×37
ワイヤクランプカッター
AIOULE(ふじわら)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷ワイヤーロープの切断、クランプ管をクランプする作業に最適です。質量(g)285能力0.27~1.0切断能力(Φmm)1.5
バードストッパー ピンタイプ
ネグロス電工(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781個16日以内出荷W型の広がりを持つピンにより、少ない設置スペース(40mm)で、広い着地防止範囲(140mm)を確保します。 耐候性に優れているステンレス鋼製のピンにより長期間使用できます。 径の太い樹脂製ピンと比較して美観を損ない難くなっています。 全長30m、定尺675mmのベースの裏面に設けた3箇所のV溝により切断しての使用もできます。仕様ベース材:ポリカーボネート樹脂667mm(45本)ピン(ベース取付):ステンレス鋼製Φ1.2全長(m)30
バードストッパー チェーンタイプ(鳩用)
ネグロス電工¥139,800税込¥153,7801個16日以内出荷生物磁石(マグネタイト)を持っている鳩に対してマグネットチェーンを中心とした直径250mmの円筒状の磁場が飛来を防止します。 永久磁石を使用しているので、効果は半永久的に持続します。 テレビなどへの電波障害はなく、人体にも無害です。 全長32mのマグネットチェーンと支柱セットとのキット品です。仕様(マグネットチェーン)被覆付ステンレス鋼製ワイヤ(支柱セット)ステンレス鋼製ボルト、ナット、平座金(35組)(アルミベース)アルミニウム合金全長(m)32
ワイヤーバード
イノチオアグリ株式会社¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)5日以内出荷防鳥対策用のテグス糸20号を展張するための取付資材です。12~18m間隔で設置してください。ワイヤーバード1号。ビスで固定後、シリコンを塗布してご使用ください。(使用ビス:HEXビス5×16)。ワイヤーバード2号。ビニペットにそのまま取り付けられるため、簡単に施工できます。用途鳥害対策材質SUS304 Φ2.6mm