絞り込み
対象動物
  • イヌ(2)
  • ネコ(2)
  • ネズミ(1)
  • 鳥類(2)
ブランド
  • コンパル
  • 福農産業(12)
  • 共福産業(9)
  • セフティー3(7)
  • サイエルインターナショナル(5)
  • ミツギロン(4)
  • ネクストアグリ(4)
  • セーブインダストリー(3)
  • ユタカメイク(3)
  • ムサシ(3)
  • 富士倉(3)
  • インテリムジャパン(3)
  • センター商事(3)
  • ベスト・アンサー(3)
  • 和コーポレーション(2)
  • KENOH(2)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネコ・犬・鳥防除器 コンパル

    ネコ・犬・鳥防除器

    コンパル(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
    用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに付属品防水カバー材質本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET質量(g)約670(乾電池含まず)適合範囲センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)※上方には対応しておりません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×218使用電池DC6V(単一形乾電池4本)別売。電池寿命アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)対象動物ネコ、イヌ、鳥類
  • ソーラー式 ドッキリバード 猛鳥 10x12.7cm コンパル

    ソーラー式 ドッキリバード 猛鳥 10x12.7cm

    コンパル(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    いやな害鳥を10種類の猛鳥コール(猛禽コール)を発声し鳥たちを脅し鳥害を防ぎます ソーラー発電でエコで経済的 太陽の光で発電を行い充電し、昼夜関係なく作動します センサーで害鳥を感知し効率よく作動します 電源スイッチのON,OFFだけの簡単操作 軽量コンパクトで壁面フックに固定する事もできます
    用途鳥害対策に。仕様感知角度(度)上下/45、左右/120(最大)材質ABS樹脂・他質量(kg)約0.26(充電池含む)横(cm)8.2センサー感知範囲(正面)約7m対象動物鳥類寸法(幅W×高さH)(cm)10× 12.7
  • ハイパワーねずみ防除機 Ⅱ コンパル

    ハイパワーねずみ防除機 Ⅱ

    コンパル(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    質量(g)250寸法(cm)H8.5×W16×9.5対象動物ねずみ
  • スタンド・犬ネコ小動物防除器 コンパル

    スタンド・犬ネコ小動物防除器

    コンパル
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    忌避動物が嫌がる超音波をスピーカーから威嚇発音し、LEDフラッシュで脅かします 忌避動物に対して<超音波>・<センサー>を設置環境や感知距離に合わせて自由に選べるダイヤル式 ソーラー発電仕様でランニングコストが低い 立体的に忌避範囲が広がるスタンド式(設置時高さ30cm)※「スタンド」無しでも忌避設置ができます
    用途害獣対策に。材質ABS樹脂、他質量(g)約415(充電池含む)電源ソーラーパネル発電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×160×448(スタンド含む)充電池タイプニッケル水素充電池単3形 1.2V800mAh×4本設置寸法(高さ)(mm)300感知方式赤外線センサー対象動物イヌ・ネコ
  • 害獣バリケード コンパル

    害獣バリケード

    コンパル
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    赤く眩しいフラッシュと超音波のダブルなバリケードで獣害の侵入を防ぐ 手間いらず 暗くなると自動で作動 明るくなると停止 害獣の習性に多い夜間侵入を未然に防ぎます 軽量コンパクト 設置は目立たず、取り付けも杭や支柱、板などに取り付けるだけ ソーラー発電でコンセントや乾電池も不要
    用途害獣対策に。付属品タッピングネジ、インサートプラグ(各1)材質ABS樹脂、他質量(g)約76(充電池含む)電源ソーラーパネル発電、内臓充電池(交換不可)周波数(kHz)18~25寿命約2年フラッシュ赤色LED×2灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約65×30×80

防鳥・防獣用品』には他にこんなカテゴリがあります

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)