絞り込み
対象動物
- イノシシ(2)
- シカ(2)
- ネズミ(1)
- モグラ(1)
- 鳥類(1)
ブランド
- セフティー3
- 福農産業(12)
- 共福産業(9)
- コンパル(5)
- サイエルインターナショナル(5)
- セーブインダストリー(3)
- ユタカメイク(3)
- ムサシ(3)
- ミツギロン(3)
- 富士倉(3)
- インテリムジャパン(3)
- センター商事(3)
- ベスト・アンサー(3)
- 和コーポレーション(2)
- KENOH(2)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- 大阪ツーワイ(1)
- ブランドをもっと見る

ネズミ撃退器
セフティー3(54件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。材質ABS樹脂寸法(mm)119×98×98周波数(Hz)25000~65000電源(V)100角度(°)放射:260適合面積(m2)468~545(半径約18m)対象動物ねずみ
ソーラー式鳥獣びっくりガード
セフティー3(10件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。付属品USB充電コード材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電)モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し)作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後)センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度対象動物トリ・その他感知距離(m)約6~12(天候により変動)
ソーラー防獣ライト
セフティー3(20件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、正面・側面ともに光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい赤と青が交互に点滅します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。材質LED発光部:PC 取付け部:ABS寸法(Φ×mm)80×160点滅連続約40時間(満充電無日照時)
もぐら撃退器
セフティー3(16件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷芝生・畑等からもぐらを追い出します。もぐら撃退に最も効果的な音波と振動を放射線状に発するので効果抜群です。 一定振動タイプと違い、15~75秒おきに1.5~3.5秒のランダム振動なので、もぐら撃退の効果がアップします。 ランダム振動でいつ振動するかわからないため、もぐらが慣れにくく効果的です。アルミシャフトとABS樹脂採用で丈夫で長持ちです。 危険な薬剤等を使用しないので人・動物・植物には無害です。用途最も効果的な駆動音と振動でもぐら撃退。電源単1電池4本材質(キャップ)ABS樹脂電池寿命約6ヶ月使用範囲(m)約45材質(シャフト)アルミ対象動物もぐら
ソーラー式防獣ライト
セフティー3(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。電池不要のソーラータイプです。夜間は自動で点灯し、昼間は自動で消灯します。光源:超高輝度発光ダイオード青4個・赤4個使用しています。用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用材質LED発光部:PC 取付け部:ABS電源ニッケル水素蓄電池1本使用LED色青色4球・赤色4球対象動物イノシシ・シカ等連続点灯時間(時間)100
乾電池式防獣ライト ブルー
セフティー3¥879税込¥9671個当日出荷LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。昼夜センサー付で暗くなると自動でLEDが点滅します。インシュロック等で固定しやすい穴付きの仕様です。用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用材質LED発光部:PC 取付け部:ABS電池単一乾電池2本使用(電池は別売)LED色青色6球使用時間(時間)約240対象動物イノシシ・シカ等
『防鳥・防獣用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 鳥おどし・防鳥テープ
- 鳥獣よけマット・テグス
- 音追い
- 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)
- 電柵
- 捕獲器・トラップ
- 忌避剤
- モグラ対策