絞り込み
ブランド
  • イノホイ
  • プラスワンスタイル株式会社(14)
  • 栄ヒルズ(9)
  • コンパル(5)
  • エスコ(4)
  • 近江屋ロープ(3)
  • 平城商事(2)
  • 未来のアグリ(2)
  • タイガー(防獣)(2)
  • 大永造船(2)
  • Havahart(2)
  • セフティー3(1)
  • 角利(角利産業)(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • 福農産業(1)
  • 永田金網製造(1)
  • 小林金物(1)
  • ファームエイジ(1)
  • サイエルインターナショナル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対象動物から絞り込む
  • お手軽 折り畳みタイプ 小動物捕獲用 箱罠 片扉 イノホイ

    お手軽 折り畳みタイプ 小動物捕獲用 箱罠 片扉

    イノホイ
    6,198税込6,818
    1台
    4日以内出荷
    扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。リガーは踏み板タイプで、ターゲットとなる動物を餌で誘因し、内部のプレートを踏めば捕獲完了です。持ち手の下部分に鉄板を付けているため、網の中から危害を加えられても怪我をしにくい設計になっています。
    用途アライグマやハクビシン、アナグマ、ヌートリア、イタチなど小~中型獣の捕獲に大活躍の箱罠です。対応できる獣の範囲が広いので、様々なシーンでご利用になれます。
  • くくり罠用踏み板 イノシシホイホイ 完成品 イノホイ

    くくり罠用踏み板 イノシシホイホイ 完成品

    イノホイ
    5,198税込5,718
    1式
    4日以内出荷
    熟練の猟師監修のもと型取りし、激安・かつ設置が極めて簡単にできるよう工夫しています。 とにかく安いので、気軽に使えます。本番以外でも、罠の改良テストや調整に使用することもできます。コストパフォーマンスが非常に優れており、ガンガン使える商品です。
    用途年間数千個の出荷実績がある、大人気のくくり罠です。設置に必要なものが全てそろっており、届いてすぐに仕掛けることができます。質量(g)約375高さ(cm)台座:3.5素材ABS樹脂
  • くくり罠ストロング 完成品 イノホイ

    くくり罠ストロング 完成品

    イノホイ
    7,798税込8,578
    1式
    4日以内出荷
    従来のくくり罠は、獣が踏み込む板の部分が木製合板で作られており、雨天や雪などによる吸水・凍結などによって劣化してしまうことが多くありました。また、吸水によって板が膨張してしまい、台座内に板がきちんと落ちないこともありました。それを改善するために、踏み込む板の部分を樹脂製にしたのがこちらのストロングタイプです。固く厚い樹脂板を使用しておりますので、非常に頑丈な作りになっています。
    用途イノシシ、シカ、その他害獣捕獲用のくくり罠適合ワイヤ径(Φmm)油抜きめっき 直径4
  • ファーレ旭式 小動物用箱罠スモールサイズ 片扉 イノホイ

    ファーレ旭式 小動物用箱罠スモールサイズ 片扉

    イノホイ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。アナグマ、ハクビシン、たぬき、アライグマ、キツネ、野良猫など小動物を捕獲する箱罠で、万能なので非常に好評いただいています。また丈夫で、大人が乗ってもびくともしません。格子網 線径4mm×マス目50mm、格子網パネルの補強3分筋(9mm)で縁取り補強しています。耐久性抜群で耐用期間が長く、コストパフォーマンスに優れた箱罠です。市販の同等サイズと比べて安価であり、仕掛けやストッパーも完備しており、組み立てるとすぐに使えます。 長年の経験から、トリガー構造はシンプルなものがベストという結論に至っており、蹴り糸方式のトリガーを採用しています。張った蹴り糸の上に板状のものを置けば、踏み板方式のトリガーにもなります。
    用途小動物向け箱罠の中でも非常に頑強な構造です。手軽さよりも、耐用年数を重視した本格タイプ。質量(kg)約20寸法(m)幅0.4×高さ0.4×奥行0.8塗装グレー
  • アニマルキャッチポール イノホイ

    アニマルキャッチポール

    イノホイ
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    1ケーブルを緩め、イヌから隠すようにしながら静かにイヌに近づいてください。ポールを構えたりするとイヌが怯えてしまうので避けましょう。輪をかける。2両手を使ってワイヤーの輪を素早くイヌの頭部に通します。イヌの首にフィットするまで、片手でリリースコードを締めていきます。首を締める、動物をコントロールする等の行動は決してとらないでください。イヌを誘導。3両手でポールを少し長めに持ち、動物の首にリードがきちんとかかっていることを確認したら、イヌの隣に立って前方へ誘導します。イヌは視界に先導者がいる場合は先方へ進もうとしますが、後方についたほうが良い場合もあります。タヌキの場合。4イヌをそのまま誘導しながら搬送場所に誘導します。トラックの荷台など高い位置に誘導する場合は、別途傾斜台のご使用をおすすめします。タヌキ等 野生動物の場合…首や胴体だけに輪をかけるのではなく、たすき掛けのように頭と前片足にかかるようにしてください。
    用途箱罠で捕獲した小型~中型の野生動物を捉える際や、犬や猫の保護や救出にもお使いいただけます。樹上、建物の下、雨水排水路などでも、このアニマルキャッチポールを使えば救出することが可能です。【対象動物】。小型・中型哺乳類。タヌキ、アナグマ、アライグマ、イヌ、キツネ、ハクビシン、ヌートリア、ウサギなど全長(mm)1220質量(kg)約11
  • ファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 片扉 イノホイ

    ファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 片扉

    イノホイ
    88,980税込97,878
    1台
    翌々日出荷
    落とし扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。 イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズ、幅1.0m×高さ1.0m×奥行2.0mです。扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約185cmです。 分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。 各面の重量は、扉が26kg・天井が19kg・側面が17kg×2枚・底面が17kg×1枚・背面が19kg×1枚 = 合計約115kg。 日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約185cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書
    用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。獣の力に負けない頑強仕様。片扉タイプです。質量(kg)約120寸法(m)幅1.0×高さ1.0×奥行2.0塗装グレー
  • くくり罠用踏み板 イノシシホイホイ 部品 イノホイ

    くくり罠用踏み板 イノシシホイホイ 部品

    イノホイ
    1,998税込2,198
    1個ほか
    4日以内出荷
    熟練の猟師監修のもと型取りし、激安・かつ設置が極めて簡単にできるよう工夫しています。 とにかく安いので、気軽に使えます。本番以外でも、罠の改良テストや調整に使用することもできます。コストパフォーマンスが非常に優れており、ガンガン使える商品です。
    用途年間数千個の出荷実績がある、大人気のくくり罠です。設置に必要なものが全てそろっており、届いてすぐに仕掛けることができます。素材ABS樹脂
  • くくり罠 えびのブラック イノホイ

    くくり罠 えびのブラック

    イノホイ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    踏み板とバネ(オリジナル製造のねじりバネを採用)が一体構造になっています。アームのフックをトリガーに引っ掛けてワイヤーを引っ掛けるだけでセット完了です。付属品 取扱説明書
    用途イノシシやシカの捕獲において空ハジキのガッカリ感やパーツ交換の煩わしさと決別するために開発されました。熟練の猟師が15年間の試行錯誤を経て到達した、「高い捕獲率」「設置のしやすさ」「耐久性」すべてを満たした究極版になります。成獣を絶対に捕獲したいという際の勝負用わなとして、お使いください。質量(g)2465寸法(cm)踏み板:15×17全長(cm)73塗装黒色塗装アーム長さ(cm)45素材踏み板部分:ステンレス
  • 足くくり・鼻くくり兼用くくり罠 TSJ イノホイ

    足くくり・鼻くくり兼用くくり罠 TSJ

    イノホイ
    4,298税込4,728
    1式
    4日以内出荷
    穴を掘らずに地面に刺すだけの簡単設置で、当店のくくり罠の中でも特に設置の労力が少ない商品です。軽い荷重で作動し、かつ瞬時にアームが跳ね上がる新方式を採用しています。獲物の大小問わず、捕獲数を伸ばしたい方に特におすすめの商品です。付属品 取扱説明書
    用途有害鳥獣駆除のプロフェッショナルによって開発された、足くくり・鼻くくりで兼用できるステンレス製の薄型くくり罠です。内容スプリングセットアーム寸法(mm)踏み板:短径115 長径145素材踏み板部分:ステンレス太さ(mm)使用可能な棒:~直径23
  • くくり・鼻保定兼用くくり罠「TSJ」 イノホイ

    くくり・鼻保定兼用くくり罠「TSJ」

    イノホイ
    6,098税込6,708
    1個ほか
    4日以内出荷
    穴を掘らずに地面に刺すだけの簡単設置で、当店のくくり罠の中でも特に設置の労力が少ない商品です。軽い荷重で作動し、かつ瞬時にアームが跳ね上がる新方式を採用しています。獲物の大小問わず、捕獲数を伸ばしたい方に特におすすめの商品です。
    用途有害鳥獣駆除のプロフェッショナルによって開発された、くくり・鼻保定兼用のステンレス製薄型くくり罠です。素材踏み板部分:ステンレス太さ(mm)使用可能な棒:~直径23
  • メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×19 イノホイ

    メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×19

    イノホイ
    6,598税込7,258
    1巻
    4日以内出荷
    強度と作動性能のバランスが良い、Φ4mm、6×19のワイヤーロープです。
    用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):881材質亜鉛めっき径(Φmm)4規格6×19
  • SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 7×19 イノホイ

    SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 7×19

    イノホイ
    12,980税込14,278
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。6×19よりも引張強度に優れるΦ5mm、7×19のワイヤーロープです。
    用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):1700材質ステンレス径(Φmm)5規格7×19
  • メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×24 イノホイ

    メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×24

    イノホイ
    7,998税込8,798
    1巻
    4日以内出荷
    強度と作動性能のバランスが良い、Φ4mm、6×19のワイヤーロープです。
    用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):805材質亜鉛めっき径(Φmm)6規格6×24
  • SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ6mm 6×19 イノホイ

    SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ6mm 6×19

    イノホイ
    14,980税込16,478
    1巻
    4日以内出荷
    ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。強度と作動性能のバランスが良い、Φ6mm、6×19のワイヤーロープです。
    用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):2265材質ステンレス径(Φmm)6規格6×19
  • SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×19 イノホイ

    SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×19

    イノホイ
    8,998税込9,898
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。強度と作動性能のバランスが良い、Φ4mm、6×19のワイヤーロープです。
    用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):1020材質ステンレス径(Φmm)4規格6×19
  • ファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ミディアムサイズ 片扉 奥深タイプ イノホイ

    ファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ミディアムサイズ 片扉 奥深タイプ

    イノホイ
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷
    落とし扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズより一回り小さめの、幅0.8m×高さ0.8m×奥行1.8mです。扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約176cmです。分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。各面の重量は、扉が20kg・天井が14kg・側面が13kg×2枚・底面が13kg×1枚 = 合計約82kg。日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約176cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書
    用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。の力に負けない頑強仕様はそのままに、ビッグサイズより一回り小さい片扉タイプです。質量(kg)約80寸法(m)幅0.8×高さ0.8×奥行1.8塗装グレー
  • くくり罠ストロング 部品 イノホイ

    くくり罠ストロング 部品

    イノホイ
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    従来のくくり罠は、獣が踏み込む板の部分が木製合板で作られており、雨天や雪などによる吸水・凍結などによって劣化してしまうことが多くありました。また、吸水によって板が膨張してしまい、台座内に板がきちんと落ちないこともありました。それを改善するために、踏み込む板の部分を樹脂製にしたのがこちらのストロングタイプです。固く厚い樹脂板を使用しておりますので、非常に頑丈な作りになっています。
    用途イノシシ、シカ、その他害獣捕獲用のくくり罠
  • SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 6×19 イノホイ

    SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 6×19

    イノホイ
    11,980税込13,178
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。強度と作動性能のバランスが良い、Φ5mm、6×19のワイヤーロープです。
    用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):1582材質ステンレス径(Φmm)5規格6×19
  • メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 6×19 イノホイ

    メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 6×19

    イノホイ
    6,898税込7,588
    1巻
    4日以内出荷
    強度と作動性能のバランスが良い、Φ4mm、6×19のワイヤーロープです。
    用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):881材質亜鉛めっき径(Φmm)4長さ(m)30規格6×19
  • SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ6mm 7×19 イノホイ

    SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ6mm 7×19

    イノホイ
    15,980税込17,578
    1巻
    4日以内出荷
    ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。6×19よりも引張強度に優れるΦ6mm、7×19のワイヤーロープです。
    用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):2265材質ステンレス径(Φmm)6規格7×19
  • イノシシ・シカ用くくり罠 イノシシホイホイ用 スプリングセット イノホイ

    イノシシ・シカ用くくり罠 イノシシホイホイ用 スプリングセット

    イノホイ
    4,798税込5,278
    1式
    4日以内出荷
    初心者にも扱いやすく、女性や高齢の方にも設置がしやすいよう、絶妙なバランスで組んでいます。
    用途組立済のスプリングセット単体販売ページです。既に踏み板を用意されていて、出来上がっているスプリング部分をお探しの方におすすめです。荷重(kg)圧縮時:15.4
  • メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ6mm 6×24 イノホイ

    メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ6mm 6×24

    イノホイ
    9,698税込10,668
    1巻
    4日以内出荷
    大物狙いで強度重視の場合に。Φ6mm、6×24のワイヤーロープです。
    用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):1805材質亜鉛めっき径(Φmm)6規格6×24
  • メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 6×19 イノホイ

    メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 6×19

    イノホイ
    9,798税込10,778
    1巻
    4日以内出荷
    4mm径だと少し心許ないと感じる場合に。Φ5mm、6×19のワイヤーロープです。
    用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):1377材質亜鉛めっき径(Φmm)5規格6×19
  • くくり罠 パーツ交換・自作キット イノホイ

    くくり罠 パーツ交換・自作キット

    イノホイ
    15,980税込17,578
    1式
    4日以内出荷
    各部品をばら売りで購入しようとすると、選定が大変で値段も高くなってしまいますが、こちらの商品はまとめ買いできますので、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】。・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×10本 +予備1本。・抜け防止金具 ×5個。・より戻し(サルカン) ×5個。・シャックル ×5個。・蝶ねじシングル ×5個。・蝶ねじダブル ×5個。・アルミクランプ管 ×20個+予備1個。・塩ビ管 ×5組。・スプリング (ステンレス製)×5本
    用途くくり罠のスプリング部分を、5組分組み立てるための各部材がセットになっており、買い得な自作キットです。セット内容5組分+見本1組荷重(kg)バネ圧縮時:15.4
  • くくり罠 パーツ交換・自作キット イノホイ

    くくり罠 パーツ交換・自作キット

    イノホイ
    22,980税込25,278
    1式
    4日以内出荷
    くくり罠のスプリング部分を、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】。・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×20本+予備2本。・抜け防止金具 ×10個。・より戻し(サルカン) ×10個。・シャックル ×10個。・蝶ねじ(シングル) ×10個。・蝶ねじ(ダブル) ×10個。・アルミクランプ管 ×40個+予備2個。・塩ビ管 ×10組。・スプリング (ステンレス製)×10本
    用途くくり罠のスプリング部分の部品がセットになってお買い得な自作キットです。スプリング部分を10組分組み立てるための部材がセット価格になっており、各部材をバラ売りで購入するよりも楽に安くお買い求めいただけます。セット内容10組分+見本1組荷重(kg)バネ圧縮時:9.8
  • ファーレ旭式 イノシシ・シカ用くくり罠ストロング用 スプリングセット イノホイ

    ファーレ旭式 イノシシ・シカ用くくり罠ストロング用 スプリングセット

    イノホイ
    4,798税込5,278
    1式
    4日以内出荷
    初心者にも扱いやすく、女性や高齢の方にも設置がしやすいよう、絶妙なバランスで組んでいます。
    用途組立済のスプリングセット単体販売ページです。既に踏み板を用意されていて、出来上がっているスプリング部分をお探しの方におすすめです。荷重(kg)圧縮時:9.8
  • くくり罠 パーツ交換・自作キット イノホイ

    くくり罠 パーツ交換・自作キット

    イノホイ
    26,980税込29,678
    1式
    4日以内出荷
    くくり罠のスプリング部分を、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】。・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×20本+予備2本。・抜け防止金具 ×10個。・より戻し(サルカン) ×10個。・シャックル ×10個。・蝶ねじ(シングル) ×10個。・蝶ねじ(ダブル) ×10個。・アルミクランプ管 ×40個+予備2個。・塩ビ管 ×10組。・スプリング (ステンレス製)×10本"
    用途くくり罠のスプリング部分の部品がセットになってお買い得な自作キットです。スプリング部分を10組分組み立てるための部材がセット価格になっており、各部材をバラ売りで購入するよりも楽に安くお買い求めいただけます。セット内容10組分+見本1組荷重(kg)バネ圧縮時:15.4
  • SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 7×19 イノホイ

    SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 7×19

    イノホイ
    9,898税込10,888
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。6×19よりも引張強度に優れるΦ4mm、7×19のワイヤーロープです。
    用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):1090材質ステンレス径(Φmm)4規格7×19
  • くくり罠 パーツ交換・自作キット イノホイ

    くくり罠 パーツ交換・自作キット

    イノホイ
    13,980税込15,378
    1式
    4日以内出荷
    各部品をばら売りで購入しようとすると、選定が大変で値段も高くなってしまいますが、こちらの商品はまとめ買いできますので、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】。・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×10本 +予備1本。・抜け防止金具 ×5個。・より戻し(サルカン) ×5個。・シャックル ×5個。・蝶ねじシングル ×5個。・蝶ねじダブル ×5個。・アルミクランプ管 ×20個+予備1個。・塩ビ管 ×5組。・スプリング (ステンレス製)×5本"
    用途くくり罠のスプリング部分を、5組分組み立てるための各部材がセットになっており、買い得な自作キットです。セット内容5組分+見本1組荷重(kg)バネ圧縮時:9.8
  • メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ6mm 6×19 イノホイ

    メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ6mm 6×19

    イノホイ
    8,398税込9,238
    1巻
    4日以内出荷
    大物狙いで強度重視の場合に。Φ6mm、6×19のワイヤーロープです。
    用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):1978材質亜鉛めっき径(Φmm)6規格6×19
  • オールステンレス解体ハンガー「かける君」 イノホイ

    オールステンレス解体ハンガー「かける君」

    イノホイ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    品衛生法で推奨されているステンレス製の解体ハンガーです。スチール製と比べて錆が発生しにくく衛生的、かつ軽量でバランスが良いため作業効率に優れた商品です。耐荷重は150kgとなっており、線材だけで作られた商品よりも耐久性・耐荷重に優れているため、大物を加工する際も安心して作業することができます。
    用途食品衛生法で推奨されているステンレス製の解体ハンガーです。ジビエ処理加工施設、その他各種食肉加工施設などに。材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)150サイズ(mm)W500×D20×H150
  • ファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 両扉 イノホイ

    ファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 両扉

    イノホイ
    93,980税込103,378
    1台
    翌々日出荷
    落とし扉が両側に備わっている【両扉】タイプです。イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズ、幅1.0m×高さ1.0m×奥行2.0mです。扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約185cmです。分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。各面の重量は、扉が26kg×2枚・天井が19kg・側面が17kg×2枚・底面が17kg×1枚 = 合計約122kg。日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約185cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書
    用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。獣の力に負けない頑強仕様、安くて良く獲れる両扉タイプです。質量(kg)約120寸法(m)幅1.0×高さ1.0×奥行2.0塗装グレー
捕獲器・トラップ