絞り込み
対象動物
- アライグマ(3)
- イタチ(2)
- イヌ(1)
- イノシシ(5)
- キツネ(3)
- クマ(1)
- サル(4)
- シカ(5)
- タヌキ(2)
- ヌートリア(1)
- ネズミ(3)
- ハクビシン(3)
ブランド
- プラスワンスタイル株式会社
- イノホイ(32)
- 栄ヒルズ(9)
- コンパル(5)
- エスコ(4)
- 近江屋ロープ(3)
- 平城商事(2)
- 未来のアグリ(2)
- タイガー(防獣)(2)
- 大永造船(2)
- Havahart(2)
- セフティー3(1)
- 角利(角利産業)(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- 福農産業(1)
- 永田金網製造(1)
- 小林金物(1)
- ファームエイジ(1)
- サイエルインターナショナル(1)
- ブランドをもっと見る
「対象動物」から絞り込む
アライグマ(3)
イタチ(2)
イノシシ(5)
キツネ(3)
サル(4)
シカ(5)
タヌキ(2)
ヌートリア(1)
ネズミ(3)
ハクビシン(3)

ねずみ捕獲器ブラックBOX A type No.103
プラスワンスタイル株式会社¥14,980税込¥16,4781個当日出荷安心して眠れる、朝の目覚めが変わる。ネズミの騒音に悩まされない快適な生活へ。特殊なシーソータイプの仕掛けでたくさんのネズミが一度に入ります。仕掛けにくい屋根裏や、ネズミの多い場所での設置に適しています。用途エサは置くだけ・ネズミがよろこぶ遊び場付き・続けてたくさん入る付属品保護カバー、タグ仕様後扉開閉式材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)1.6線径(Φmm)1.6作動方式シーソータイプ金網ピッチ(mm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×265×445対象動物ソブネズミ、クマネズミ
捕獲器 踏板式 D type No.404
プラスワンスタイル株式会社¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷大切な家族と一緒にすごせる幸せ。1日でも早く戻ってこられるように。動物がケガをしにくい踏板タイプです。保護目的での設置に適しています。用途細かいエサも使用できる・軽い作動・安全に配慮した踏板付属品保護カバー、スペアバネ、タグ仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)質量(kg)9.8線径(Φmm)3.0作動方式踏板タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×350×1100メッシュ寸法(mm)23×23フレーム高さ(mm)400対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ
動物捕獲器ジャンボ ブラック
プラスワンスタイル株式会社¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷から10日以内出荷大きな動物も逃がさない用途有害動物の捕獲に。付属品取扱説明書、タグ、保護カバー、スペアバネ、エサブクロ仕様脱出防止装置(ロック)付、後扉開閉式、エサフック脱着式材質鉄(メッキ仕上げ)作動方式吊りエサタイプ
足くくり罠Φ120×Φ4.0 F type No.605
プラスワンスタイル株式会社¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)質量(kg)1.6作動方式バネタイプワイヤー径(Φmm)4.0筒径(Φmm)120対象動物イノシシ、シカ
動物捕獲器 ブラックBOX
プラスワンスタイル株式会社¥7,598税込¥8,3581個当日出荷エサは置くだけ簡単設置。用途有害動物の捕獲に。付属品取扱説明書、タグ、保護カバー仕様後扉開閉方式材質鉄(塗装仕上げ)作動方式シーソータイプ
動物捕獲器ジャンボ
プラスワンスタイル株式会社¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷大きな動物も逃がさない用途有害動物の捕獲に。付属品取扱説明書、タグ、保護カバー、スペアバネ、エサブクロ仕様脱出防止装置(ロック)付、後扉開閉式、エサフック脱着式材質鉄(メッキ仕上げ)作動方式吊りエサタイプ
足くくり罠Φ120×Φ5.0 F type No.606
プラスワンスタイル株式会社¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)質量(kg)1.8作動方式バネタイプワイヤー径(Φmm)5.0筒径(Φmm)120対象動物イノシシ、シカ
箱罠ドラム式(クマ用) E type No.701
プラスワンスタイル株式会社¥289,800税込¥318,7801個14日以内出荷春が来たら山菜採り。クマがおとなしくなるドラム式。爪やキバを傷つけにくいので、安全です。用途クマにやさしい・確認窓付き・頑丈な扉付属品部品箱仕様本体3分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)80線径(Φmm)8.0作動方式蹴り糸タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×650×1870メッシュ寸法(mm)100×100フレーム高さ(mm)1150対象動物ツキノワグマ
箱罠1号(片開) E type No.501
プラスワンスタイル株式会社¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷柿、鈴生り。現場に合わせた設置ができるので、賢いサルもきちんと入ることができます。用途選べる仕掛け・誤作動しにくい・作動しにくい仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)27線径(Φmm)4.0作動方式吊りエサタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×1250メッシュ寸法(mm)50×30フレーム高さ(mm)760対象動物サル、ノイヌ
捕獲器 踏板式 D type No.304
プラスワンスタイル株式会社¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷大切な家族と一緒にすごせる幸せ。1日でも早く戻ってこられるように。動物がケガをしにくい踏板タイプです。保護目的での設置に適しています。用途細かいエサも使用できる・軽い作動・安全に配慮した踏板付属品保護カバー、スペアバネ、タグ仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)質量(kg)3.8線径(Φmm)2.0作動方式踏板タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×290×780メッシュ寸法(mm)18×29フレーム高さ(mm)335対象動物イタチ(オス)、タヌキ
箱罠1800(両開) E type No.604
プラスワンスタイル株式会社¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。用途組立が早い・組立後、軽トラックで運搬可能・高い安全性付属品部品箱仕様本体6分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み込み防止装置付材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)75線径(Φmm)6.0作動方式蹴り糸タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×850×1800メッシュ寸法(mm)100×100フレーム高さ(mm)1300対象動物サル、イノシシ、シカ
箱罠1800(片開) E type No.603
プラスワンスタイル株式会社¥149,800税込¥164,7801個14日以内出荷今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。用途組立が早い・組立後、軽トラックで運搬可能・高い安全性付属品部品箱仕様本体6分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み込み防止装置付材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)67線径(Φmm)6.0作動方式蹴り糸タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×850×1800メッシュ寸法(mm)100×100フレーム高さ(mm)1300対象動物サル、イノシシ、シカ
箱罠2号(片開) E type No.601
プラスワンスタイル株式会社¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。用途組立が早い・動きを制限する・高い安全性付属品部品箱仕様本体10分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み防止装置付、抑制板挿入口付、クマ脱出口付材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)100線径(Φmm)6.0作動方式蹴り糸タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1000×2000メッシュ寸法(mm)100×10、(天・底板)150×150フレーム高さ(mm)1500対象動物サル、イノシシ、シカ