絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • HLDS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SilverStone 光学ドライブ SOD04 9.5 mm スリムスーパーマルチDVD ライター SST-SOD04-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 光学ドライブ SOD04 9.5 mm スリムスーパーマルチDVD ライター SST-SOD04-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    12日以内出荷
    ・スリム型光学ドライブ設置が必要なケースを対象に設計。・DVD / CDの読み書き。・エレガントな装着ができるスロットローディング設計。・SATAインタフェースによる、最大1.5 Gbitsビットデータ転送速度および安定性。・リテールパック一式にはSATAケーブル、ネジ、ユーザーマニュアルおよび12.7mmベゼルが付属しています
    仕様●インタフェース:SATAインタフェース (150 Mbyte/s)●最大書き込み速度:・CD-RW:最大.10x CLV,16x ZCLV・CD-R:最大. 24x CAV・High Speed CD-RW:10x CLV・Ultra Speed CD-RW:16x Zone CLV・DVD-R:最大.8x CAV・DVD-R DL:最大.6x Partial CAV・DVD-RW:最大.6x Zone CLV・DVD+R:最大.8x CAV・DVD+R DL:最大.6x Partial CAV・DVD+RW:最大.8x Zone CLV・DVD-RAM 2x, 3x CLV, 5x PCAV(Ver.2.2)●最大読み取り速度:・CD-R/ RW/ ROM/ DA(DAE):最大. 24x・DVD Video:4x最大.・DVD-R/ ROM/ RW:最大. 8x・DVD+R DL:最大. 8x・DVD-RAM:最大. 6x・DVD+R/+RW:最大. 8x●電力需求:5Vdcその他・ここで記述されている以外の制御、調節、手順を行うと、有害な電磁波にさらされる恐れがあります・この製品は分解しないでください。目に有害なレーザー光にさらされる恐れがあります質量(g)145±10電源(V)5dc (電源装置経由)型番メーカー:SST-SOD04-V2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×9.5×127、128(×12.7×127(ロントベゼルを含む)バッファメモリ0.75MB読み取り速度・CD-ROM : 140ms(typ.)---ランダム・DVD-ROM : 160ms(typ.)---ランダム・DVD-RAM : 260ms(typ.)---ランダムRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 光学ドライブ 12.7mmスリムドライブベイ(フロントローディング)用マルチインターフェイスユニット SST-FPS01-C SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 光学ドライブ 12.7mmスリムドライブベイ(フロントローディング)用マルチインターフェイスユニット SST-FPS01-C

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    7日以内出荷
    ・12.7mmトレイローディング型スリム光学ドライブベイ対応。・1基のUSB 3.0 Type-Cポート (FPS01-C)。・Micro SDおよびSDカードリーダー付属。・内蔵M.2 SATAタイプSSDスロット (B Key)。・ユニークなUSB 3.0 19ピンのデイジーチェーン設計によりMini-ITXケース本来のUSBポート機能を保持
    仕様●M.2 SSD対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSDスロットx 122mm x 40mm, 22mm x 60mmまたは22mm x 80mmのサイズに対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8.1/8/7, Mac 10.2.8または将来リリースされるバージョン●メディアカード サポート:Micro SDおよび標準SD / SDHC / SDXCその他M.2 SATA SSD機能を必要とする場合、内側スペースが限られているので、SilverStone CP11 SATAケーブルを利用してコネクタ同士の干渉を避けるようお勧めいたします。材質プラスチック製パネル、プラスチック製ボディー色ブラックおよびオプションホワイトパネル質量(g)実質量:83.2型番SST-FPS01-C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×13×129インターフェースUSB 3.0 (5Gbps)コネクタピン割り当て:USB 3.0 Type-C x 1 (FPS01-C)設置場所外部12.7mmトレイローディング型スリムODDベイRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】ドライブの電源&カードリーダー読み書きアクセスを表示
内蔵型光学式ドライブ