絞り込み
対応マザーボード
  • ATX / Micro-ATX / ITX
  • ATX(92)
  • ATX / M-ATX / ITX(3)
  • ATX / M-ATX / ITX、裏配線マザーボード対応型番:(ASUS製)TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4、TX GAMING B760-BTF WIFI、DIY-APE B760 REVOLUTION、(MSI製)B760M PROJECT ZERO、B650M PROJECT ZERO、COLORFUL CVN B760M FROZEN WIFI V20(2)
  • ATX / Micro-ATX / ITX、裏配線対応マザーボード:ASUS TUF B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF WIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、Colorful CVN B760M FROZEN WIFI V20(5)
  • ATX、Micro-ATX、Mini-ATX(4)
  • ATX、マイクロATX、ミニITX(6)
  • E-ATX(35)
  • E-ATX (277mm迄)、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX(3)
  • E-ATX (最大277 mm)、ATX (※)、Micro-ATX (※)、Mini-ITX(3)
  • E-ATX(280 mm) / ATX / M-ATX / ITX(5)
  • ITX(6)
  • M-ATX、Mini-ITX(4)
  • Micro-ATX(124)
  • Micro-ATX / ITX(13)
  • Mini-DTX(9)
  • Mini-ITX(117)
  • SSI-CEB(12)
  • SSI-EEB(6)
  • XL-ATX(5)
ブランド
  • OKINOS(4)
  • ANTEC(1)
スロット
  • 7(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応マザーボードから絞り込む
ATX(92)
ATX、マイクロATX、ミニITX(6)
E-ATX(35)
ITX(6)
Micro-ATX(124)
Micro-ATX / ITX(13)
Mini-DTX(9)
Mini-ITX(117)
SSI-CEB(12)
SSI-EEB(6)
対応マザーボードをもっと見る
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX]  ブラック Cypress 7 OKINOS

    PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] ブラック Cypress 7

    OKINOS
    12,980税込14,278
    1式
    7日以内出荷
    120 mmファン4個標準搭載のATX対応ミドルタワーPCケース。フロントパネルにウォルナット材を使用。開閉の簡単なヒンジ式サイドガラスパネル。最大360 mmラジエータ搭載に対応。最大11個の120 mmファン搭載に対応。2.5インチSSDを最大5台搭載可能。Okinos Cypress 7
    材質スチール、強化ガラス、木材(ウォルナット)寸法(mm)120×120×25回転数(min-1[r.p.m])500~1500本体寸法(mm)476×210×486(D×W×H)対応CPUクーラー高さ:最大165mmまで保証期間1年最大長(mm)最大電源長さ:最大240mmまでファン標準搭載ファン:フロント:3×120 mmファン、リア:1×120 mmファン、搭載可能ファン:フロント:3×120 / 3×140mm、トップ:3×120 / 2×140mm、サイド:2×120mm(2.5インチシャドウベイ2台分と排他利用)、PSUシュラウド:2×120mm、リア:1×120mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen 2、1×Audio in/out、1×電源スイッチ、1×リセットスイッチ設置寸法(mm)拡張カードスペース:280mm(ラジエーターを右パネル内に設置した場合)、390mm(フロントファン搭載時)、415mm(フロントファン非搭載時)モデルH12 PWM 120 mm ファン対応マザーボードATX / Micro-ATX / ITX拡張スロット数7対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、ボトム:非対応、サイド:120 / 240mm、リア:120mmドライブベイ2/2(3.5 / 2.5インチシャドウベイ)、3(2.5インチ専用シャドウベイ、うち2台分はサイドファンと排他利用)コントローラコントローラー・ハブ:4 pin 3分岐ケーブルフィルターの有無ダストフィルター:トップ、ボトム、右サイド
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX]  ブラック Cypress 5 AIR OKINOS

    PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] ブラック Cypress 5 AIR

    OKINOS
    8,998税込9,898
    1式
    7日以内出荷
    ファン4個標準搭載のATX対応ミドルタワーPCケース。フロントパネルにオーク材を使用。最大8個の120 mmファン搭載に対応。345 mmを確保した拡張カードスペース。高さ160 mmまでのCPUクーラーに対応。Okinos Cypress 5 AIR
    材質スチール、4 mm厚強化ガラス、木材(オーク)寸法(mm)120×120×25回転数(min-1[r.p.m])1000本体寸法(mm)405×195×449(D×W×H)対応CPUクーラー高さ:最大160mmまで保証期間1年最大長(mm)最大電源長さ:HDDケージ取り付け時最大165mmまで、HDDケージ取り外し時最大345mmまで(ケーブルを含む)ファン標準搭載ファン:フロント:3×120 mmファン、リア:1×120 mmファン、搭載可能ファン:フロント:3×120mm、トップ:2×120mm、PSUシュラウド:2×120mm、リア:1×120mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 10Gbps、1×Audio in/out、1×電源スイッチ、1×LEDスイッチ又はリセットスイッチ設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大345mmまで(フロントファンを内側に搭載した場合、最大320mmまで)モデルH12 3pin 120 mm ファン対応マザーボードATX / Micro-ATX / ITX拡張スロット数7対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:非対応、フロント:非対応、リア:非対応ドライブベイ2/1(3.5 / 2.5インチシャドウベイ)、2(2.5インチ専用シャドウベイ)コントローラコントローラー・ハブ:3 pin 3分岐ケーブルフィルターの有無ダストフィルター:トップ、ボトム
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX]  ブラック CX700 ARGB ANTEC

    PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] ブラック CX700 ARGB

    ANTEC
    13,980税込15,378
    1式
    7日以内出荷
    ARGBファン3個標準搭載のATX対応ミドルタワーPCケース。ピラーレス式ガラスパネルをフロント・サイドに搭載。最大9個の120 mmファン搭載に対応。410 mmを確保した拡張カードスペース。高さ160 mmまでのCPUクーラーに対応。Antec CX700 ARGB
    材質スチール、4 mm厚強化ガラス本体寸法(mm)436×210×486(D×W×H)本体質量(kg)約6.9対応CPUクーラー高さ:最大160mmまで保証期間1年最大長(mm)最大電源長さ:最大 210mmまで(HDDケージ取り外し時270mmまで)ファン標準搭載ファン:サイド:2×120 mm ARGB逆向きファン、トップ:無し、PSUシュラウド:無し、リア:1×120 mm ARGBファン、搭載可能ファン:サイド:2×120mm、トップ:3×120 / 2×140mm、PSUシュラウド:3×120mm、リア:1×120mmポートフロントポート:1×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen 2、1×Audio in/out、1×電源スイッチ、1×LEDスイッチ又はリセットスイッチ設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大410mm まで、裏配線スペース:最大23mm対応マザーボードATX / Micro-ATX / ITX拡張スロット数7対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、フロント:非対応、ボトム:非対応、サイド:120 / 240mm、リア:非対応ドライブベイ2/1(3.5 / 2.5インチシャドウベイ)、2(2.5インチ専用シャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:トップ、ボトム
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX]  ブラック Aqua 6 Infinity OKINOS

    PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] ブラック Aqua 6 Infinity

    OKINOS
    9,898税込10,888
    1式
    7日以内出荷
    ARGBファン3個標準搭載のATX対応ピラーレスPCケース。前面と側面にガラスパネルを搭載。最大360 mmラジエータ搭載に対応。最大9個の120 mmファン搭載に対応。最大19 mm幅の裏配線スペース。435 mmを確保した拡張カードスペース。Okinos Aqua 6 Infinity
    材質木材(ロゴパネル)、スチール、4 mm厚強化ガラス本体寸法(mm)462×222×471(D×W×H)本体質量(kg)約7.03対応CPUクーラー高さ:最大175mmまで保証期間1年最大長(mm)最大電源長さ:最大270mmまでファン標準搭載ファン仕様:モデル V12 PWM ARGB、標準搭載ファン:サイズ:120 x 120 x 25 mm、サイド:2×120 mm ARGB リバースファン、リア:1×120 mm ARGB ファン、搭載可能ファン:サイド:2×120mm、トップ:3×120 / 2×140mm、PSUシュラウド:3×120mm、リア:1×120mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen 2、1×Audio in/out、1×電源スイッチ、1×リセットスイッチ設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大435mm まで対応マザーボードATX / Micro-ATX / ITX拡張スロット数7対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 240 / 360mm、フロント:非対応、PSUシュラウド:非対応、サイド:120 / 240mm、リア:120mmドライブベイ2/1(3.5 / 2.5インチシャドウベイ)、無し(2.5インチ専用シャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:トップ、ボトム、サイド
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX]  ブラック 612 C ARGB OKINOS

    PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] ブラック 612 C ARGB

    OKINOS
    7,998税込8,798
    1式
    7日以内出荷
    ARGBファン4個標準搭載のATX対応ミドルタワーPCケース。最大10個の120 mmファン搭載に対応。405 mmを確保した拡張カードスペース。高さ175 mmまでのCPUクーラーに対応。Okinos 612 C ARGB
    材質スチール、4 mm厚強化ガラス本体寸法(mm)474.5×222×465.5(D×W×H)本体質量(kg)約6.81対応CPUクーラー高さ:最大175mmまで保証期間1年最大長(mm)最大電源長さ:(ケーブルを含む)最大270mmまでファン標準搭載ファン:フロント:3×120 mm ARGBファン、リア:1×120 mm ARGBファン、フロント:3×120 mm、2×140 mm、搭載可能ファン:トップ:3×120mm、2×140mm、PSUシュラウド:3×120mm、リア:1×120mmポートフロントポート:2×USB-A 3.0、1×Type-C 3.2 Gen 2 (10Gbps)、1×Audio in/out、1×電源スイッチ、1×LEDスイッチ又はリセットスイッチ設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大405mmまで対応マザーボードATX / Micro-ATX / ITX拡張スロット数7対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 、240、360mm、フロント:120、140、240mm、リア:120mmドライブベイ2/1(3.5 / 2.5インチシャドウベイ)、1(2.5インチ専用シャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:トップ、ボトム
PCケース