絞り込み
対応マザーボード
- Mini-DTX
- ATX(151)
- ATX / Micro-ATX / ITX、【裏配線マザーボード対応型番】ASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF WIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、COLORFUL CVN B760M FROZEN WIFI V20(1)
- E-ATX(60)
- ITX(55)
- Micro-ATX(202)
- Mini-ITX(146)
- SSE-EEB(2)
- SSI-CEB(13)
- SSI-EEB(7)
- XL-ATX(5)
ブランド
- 長尾製作所(4)
- COOLER MASTER(2)
- LIAN LI(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
ケース形状
- オープン(1)
- タワー(2)
色
シルバー(1)
ブラック(3)
ホワイト(1)
スロット
- 2(1)
- 5(1)
- 7(2)
- 8(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「対応マザーボード」から絞り込む
ATX(151)
E-ATX(60)
ITX(55)
Micro-ATX(202)
Mini-DTX
Mini-ITX(146)
SSE-EEB(2)
SSI-CEB(13)
SSI-EEB(7)
XL-ATX(5)

オープンフレーム ver.micro-ATX
長尾製作所¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷PCパーツが主役のmicro-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り) グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイが付属。 ※グラフィックボードを縦置きに設置する場合はCPUクーラーの高さは90mmまでとなります。ご注意下さい。 取っ手付きで持ち運びにも最適です。 水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。 対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。 フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。 対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで) ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付けが可能です。 日本製 / 自社一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。 ※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。 ※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障については メーカーはその責任を負わないものとします。 ※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。 ※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。 ※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。 ※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。 ※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。 ※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。仕様CPUクーラー制限:VGA垂直設置した場合のみ、高さ90mmまでの制限あり。適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、電源:ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド材質鉄(板厚:1.6mm)寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。質量(kg)約2.6/全体:2.9スイッチあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約282.5×約190×約390(取っ手含まず)仕上黒色塗装設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX拡張スロット数5段
オープンフレーム ver.ATX
長尾製作所(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷PCパーツが主役のATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り) グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイが付属。 取っ手付きで持ち運びにも最適です。 水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。 対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。 フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。 対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで) ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付け可能です。 日本製 / 自社一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。 ※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。 ※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障についてはメーカーはその責任を負わないものとします。 ※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。 ※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。 ※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。 ※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。 ※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。 ※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。仕様CPUクーラー制限:なし適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド材質鉄(板厚:1.6mm)寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。質量(kg)約2.9、約3.2スイッチあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約横282.5×190×450(取っ手含まず)仕上黒色塗装設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX拡張スロット数8段
3wayオープンフレーム
長尾製作所¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷PCパーツを全面に押し出すオープンフレーム型PCケース 3wayでの自在な設置が可能 自在なシステム構成で検証台としても利用可能 スライド調整式でフレームサイズを変更可能 ATX電源の取付位置も変更可能 USBポート取付穴2箇所搭載 ATX電源用ケーブルホルダー搭載 幅広いラジエーターサイズに対応 自由度の高いレールマウントシステム採用 ゴム足耐久性の高いはネジ固定式付属品説明書、組立ネジ一式、電源スイッチ、ゴム足、ケーブルホルダー仕様CPUクーラー制限:なしケース形状オープン質量(kg)約3.5色ブラック電源対応:ATX電源表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×約335×約275適合幅(mm)ラジエーター:120/140/240/280/360/420対応マザーボードmini-ITX/mini-DTX/micro-ATX/ATX/E-ATX拡張スロット数8段電源スイッチの種類あり(LED付電源スイッチ)デバイス対応:2.5インチ 最大4台、3.5インチ 1台(片側留め)
SilverStone キューブ型ケース SG13 非常にコンパクトなUSB Type-Cポート装備のMini-ITXキューブケース(11.5L) SST-SG13WB-Q
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,098税込¥8,9081台16日以内出荷・標準長拡張カードをサポート(10.6インチ)。・Mini-DTX / Mini-ITXマザーボードおよびATX PSU互換。・120mm/140mmファンおよびオールインワン液冷クーラー対応。・2.5および3.5ハードディスクドライブ双方に対応。・マザーボード下側コンポーネントに対応した、長目のマザーボードスペーサー仕様【拡張カードの制限】拡張10.6 (270mm)グラフィックスカード装着可能,幅の制限-5.11 (129mm)、【電源の深さ制限】150mm材質メッシュまたはプラスチック製フロントパネル、スチール製ボディー電源オプション装備PS2(ATX)RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMini-DTX, Mini-ITX拡張スロット数2対応ラジエター【前面】120mm / 140mm x 1冷却システム【トップ】換気口【サイド】換気口【前面】1x 120mm/140mmファン・スロット、AIO液冷クーラー(オプション)と互換性ありドライブベイ【内部】3.5ベイ:3.5インチx 1(2.5インチx 2と互換)、2.5インチx 1
COOLER MASTER 「MasterFrame」シリーズPCケース・ブラックモデル
COOLER MASTER¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能。・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供。・オープンフレームレイアウトと交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供。・Mini-ITXからE-ATX(最大305×330mm)まで幅広いマザーボードに対応。・最大7基のケースファン搭載可能。・360mmラジエーター対応。・フロントに200mmファンを2基、リアに120mmファン1基標準搭載。・最長390mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット付属。・カラー:ブラック。・製品寸法:471×261×544mm(突起部を含む)、454×261×514mm(突起部を除く)付属品GPUサポートブラケットその他製品名:MasterFrame 500 Mesh Black寸法(mm)突起部を含む:471×261×544 突起部を除く:454×261×514色ブラック容量(L)60.9型番MF500M-KHNN-S00対応CPUクーラー:190 mm、グラフィックカード:390 mm、(ラジエーター)フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 mmトップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 mmリア:120 mmフィルター(ダスト)取り外しフィルター:メッシュのみケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:43 mmスロット拡張:8ファン(対応ケース)フロント:3x 120mm, 2x 140mm,2x 180mm, 2x 200mm※SickleFlow 200mm (non-ARGB)2基標準搭載トップ:3x 120mm, 2x 140mm, 2x 180mm, 2x 200mmリア:1x 120mm※120mm (non-ARGB)1基標準搭載ボトム:1x 120mm素材外装:SGCC スチール、アルミニウムサイドパネル (左 / 右):強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-Cオーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)対応マザーボードMini-ITX / Mini-DTX / Micro-ATX / ATX / E-ATX / SSI-CEB (Conditional Support)ドライブベイ2.5 / 3.5 Drive Bays (or SSD):1 (ボトム)搭載済みドライブベイ3.5 Drive Bay (remark Toolfree quantity) / 2.5 Drive Bay(or SSD)(remark Toolfree quantity):1×2.5 or 1×3.5電源ユニット235 mm
COOLER MASTER 「MasterFrame」シリーズPCケース・シルバーモデル
COOLER MASTER¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能。・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供。・オープンフレームレイアウトと交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供。・Mini-ITXからE-ATX(最大305×330mm)まで幅広いマザーボードに対応。・最大7基のケースファン搭載可能。・360mmラジエーター対応。・フロントに200mmファンを2基、リアに120mmファン1基標準搭載。・最長390mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット付属。・カラー:シルバー。・製品寸法:471×261×544mm(突起部を含む)、454×261×514mm(突起部を除く)付属品GPUサポートブラケットその他製品名:MasterFrame 500 Mesh Silver寸法(mm)突起部を含む:471×261×544 突起部を除く:454×261×514色シルバー容量(L)60.9型番MF500M-SHNN-S00対応CPUクーラー:190 mm、グラフィックカード:390 mm、(ラジエーター)フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 mmトップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 mmリア:120 mmフィルター(ダスト)取り外しフィルター:メッシュのみケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:43 mmスロット拡張:8ファン(対応ケース)フロント:3x 120mm, 2x 140mm,2x 180mm, 2x 200mm※SickleFlow 200mm (non-ARGB)2基標準搭載トップ:3x 120mm, 2x 140mm, 2x 180mm, 2x 200mmリア:1x 120mm※120mm (non-ARGB)1基標準搭載ボトム:1x 120mm素材外装:SGCC スチール、アルミニウムサイドパネル (左 / 右):強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-Cオーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)対応マザーボードMini-ITX / Mini-DTX / Micro-ATX / ATX / E-ATX / SSI-CEB (Conditional Support)ドライブベイ2.5 / 3.5 Drive Bays (or SSD):1 (ボトム)搭載済みドライブベイ3.5 Drive Bay (remark Toolfree quantity) / 2.5 Drive Bay(or SSD)(remark Toolfree quantity):1×2.5 or 1×3.5電源ユニット235 mm
オープンフレーム
長尾製作所¥19,000税込¥20,9001個6日以内出荷裏配線に対応したパーツの造形美を楽しむためのATX向けオープンフレームです。 既存モデルに改良を加え、裏配線マザーボードに対応した魅せるを極めた特別モデルです。 対応マザーボードはATX・MicroATX・mini-DTX・mini-ITXになります。 マザーボード取付部は、極限まで肉抜き加工を行うことで様々なメーカーの裏配線モデルに対応しました。 肉抜き部には曲げ加工を行うことで強度を保ちつつ、軽量化を実現しています。 持ち運びに最適なダブル取っ手を採用しました。 パーツ検証用のPCフレームとしても利用できます グラフィックボードは垂直設置にも対応し、グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 グラフィックボード垂直設置用の金属製VGAステーを搭載しております。 フレームサイドには大型のラジエーター対応の水冷クーラー用パネル搭載で、魅せる設置が可能です。 サイドフレームのラジエーター対応可能サイズは120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mmです。 フレーム背面にもスライド式の水冷クーラー用ステー搭載で、より自由な配置を可能にしました。 リアフレームのラジエーター対応可能サイズは120mm/140mm/240mm/280mm/360mmです。 フレームの剛性をあげるため、背面に金属製強化スペーサー2本がついております。 LED内蔵のプッシュ式電源ボタンを搭載しています。 ネジ留め式のゴム足で外れることなく、安定した設置が可能です。 ATX電源に対応しています。 従来より安定した設置を可能にするため防振用ゴムスペーサーを搭載しました。 ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付け可能です。付属品組立ネジ一式、電源スイッチ、取っ手、ゴム足、ケーブルバンド材質鉄寸法(mm)ラジエーターサポート:【サイド】120/140/240/280/360/420【リア】120/140/240/280/360質量(kg)3.2電源ATX規格寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×460×190加工黒色塗装処理対応マザーボードATX/MicroATX/Mini-DTX/Mini-ITXドライブベイ(2.5インチ)2、(3.5インチ)1
ミドルタワーケース
LIAN LI¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷PC Master Race(PCMR)とのコラボレーションで、オリジナルのO11 VISIONの小型版のミドルタワーケースです。 サイズは「O11 Dynamic」のオリジナルに基づき、容量が67.8 L(O11 Vision) から57.4L(O11 Vision Compact) に削減され、10.4Lもコンパクトになりました。 カスタマイズ可能なメッシュトップパネルとバックコネクトATXマザーボードのサポートを備えたこのケースは、究極の柔軟性を実現するように設計されています。 独自の交換可能なトップ パネルと隠れたAIOチューブデザインにより、セットアップを強化しシャーシに際立ったエレガントな外観を与えます。 トップAIOインストール用に設計されたメッシュ パネルと、270 度の側面視認性を可能にしてコンポーネントを美しく展示できる強化ガラスパネルの2つの異なるトップパネル オプションがあります。 PCMRの主な信条は自由とカスタマイズであり、ユーザーが個々の好みに合わせて究極のバトルステーションを構築できるようにすることでそれを実現します。 ガラスパネルは、位置合わせと磁気サポートを提供するマウントキーで左上隅で接合されます。 マウントキーは三角形のシルクスクリーンの後ろに隠れております。 使用されているマウント キーは、強力なサポートを確保するために35kg の力に耐えられるように設計されています。 取り外し可能なGPUブラケットで安定性が向上し、ケーブル管理が目立たず、最もすっきりとした外観を実現します。 コンポーネントをすっきりと見せるための遮るもののない視界は、DIYの美学における新しいベンチマークを設定します。 マザーボード上のスペースは、モニターのアクセサリを取り付けるために使用でき、背面には開口部がありモニターのケーブルをマザーボードの背面IOに簡単に配線できます。 AIOチューブは2番目のチャンバーに隠すことができ、背面接続マザーボードのサポートにより、メイン チャンバーのすっきりとした美しいレイアウトが保証されます。 シャーシは最大14個のファン(メッシュ モード プッシュプル セットアップ)と最大360mmのラジエーターをサポートし、コンポーネントが多数搭載されていてもすっきりとした外観を維持しながら、優れた通気性と冷却性を確保します。 背面のパススルーグロメットの横にあるATX EPSカバーは、すっきりとしたBTFの外観を提供します。 長い垂直グロメットがマザーボードの右側を走っています。 大きな上部グロメットは CPU ポンプ ブロックを通過でき、最大限のクリアランスを確保するために取り外し/再挿入できます。 ケーブル バーを取り外すと、AIO チューブが付属のチャネルに滑り込み、すっきりとした外観になります。 サイド ラジエーター ブラケットは取り外し可能で、ラジエーターとファンの取り付けが簡単です。 LIAN LIとPCMRの精神を体現し、PC愛好家に最高の傑作を作成する機会を提供します。仕様CPUクーラー制限:高さ164mmまで、GPU制限:長さ408mmまで、ファンサポート(サイド):120mm×3、ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2、ファンサポート(ボトム):120mm×3適合電源:ATX(220mm以下)材質スチール、4.0mm強化ガラス、3.0mm強化ガラス、アルミニウムケース形状タワー色ホワイト寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)447.5×387.5×446.4ストレージ(MBトレイ後ろ)2.5インチSSD×2、(ハードドライブケージ)3.5インチHDD、又は2.5インチSSD×2対応マザーボードバックコネクト ATX/E-ATX (280mm 以下)/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数6+1
ミドルタワーケース
LIAN LI¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷PC Master Race(PCMR)とのコラボレーションで、オリジナルのO11 VISIONの小型版のミドルタワーケースです。 サイズは「O11 Dynamic」のオリジナルに基づき、容量が67.8 L(O11 Vision) から57.4L(O11 Vision Compact) に削減され、10.4Lもコンパクトになりました。 カスタマイズ可能なメッシュトップパネルとバックコネクトATXマザーボードのサポートを備えたこのケースは、究極の柔軟性を実現するように設計されています。 独自の交換可能なトップ パネルと隠れたAIOチューブデザインにより、セットアップを強化しシャーシに際立ったエレガントな外観を与えます。 トップAIOインストール用に設計されたメッシュ パネルと、270 度の側面視認性を可能にしてコンポーネントを美しく展示できる強化ガラスパネルの2つの異なるトップパネル オプションがあります。 PCMRの主な信条は自由とカスタマイズであり、ユーザーが個々の好みに合わせて究極のバトルステーションを構築できるようにすることでそれを実現します。 ガラスパネルは、位置合わせと磁気サポートを提供するマウントキーで左上隅で接合されます。 マウントキーは三角形のシルクスクリーンの後ろに隠れており、白いバージョンはエレガントな白とグレーのグラデーションになっています。 使用されているマウント キーは、強力なサポートを確保するために35kg の力に耐えられるように設計されています。 取り外し可能なGPUブラケットで安定性が向上し、ケーブル管理が目立たず、最もすっきりとした外観を実現します。 コンポーネントをすっきりと見せるための遮るもののない視界は、DIYの美学における新しいベンチマークを設定します。 マザーボード上のスペースは、モニターのアクセサリを取り付けるために使用でき、背面には開口部がありモニターのケーブルをマザーボードの背面IOに簡単に配線できます。 AIOチューブは2番目のチャンバーに隠すことができ、背面接続マザーボードのサポートにより、メイン チャンバーのすっきりとした美しいレイアウトが保証されます。 シャーシは最大14個のファン(メッシュ モード プッシュプル セットアップ)と最大360mmのラジエーターをサポートし、コンポーネントが多数搭載されていてもすっきりとした外観を維持しながら、優れた通気性と冷却性を確保します。 背面のパススルーグロメットの横にあるATX EPSカバーは、すっきりとしたBTFの外観を提供します。 長い垂直グロメットがマザーボードの右側を走っています。 大きな上部グロメットは CPU ポンプ ブロックを通過でき、最大限のクリアランスを確保するために取り外し/再挿入できます。 ケーブル バーを取り外すと、AIO チューブが付属のチャネルに滑り込み、すっきりとした外観になります。 サイド ラジエーター ブラケットは取り外し可能で、ラジエーターとファンの取り付けが簡単です。 LIAN LIとPCMRの精神を体現し、PC愛好家に最高の傑作を作成する機会を提供します。仕様●CPUクーラー制限:高さ164mmまで●GPU制限:長さ408mmまで●ファンサポート(サイド):120mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3適合電源:ATX(220mm以下)材質スチール、4.0mm強化ガラス、3.0mm強化ガラス、アルミニウムケース形状タワー色ブラック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×304×464.5ストレージ(MBトレイ後ろ)2.5インチSSD×2、(ハードドライブケージ)3.5インチHDD、又は2.5インチSSD×2対応マザーボードバックコネクト ATX/E-ATX (280mm 以下)/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数6+1
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCケース の新着商品
SilverStoneミドルタワーケースSETA X1M 5.25インチ拡張ベイ4基,高エアフロー冷却,高性能ハードウェア対応多用途M-ATXケースSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥18,678¥16,980














![PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 (2026) ブラック ブラック CC-H62FB-01 NZXT PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 (2026) ブラック ブラック CC-H62FB-01 NZXT](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600737-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 (2026) ホワイト ホワイト CC-H62FW-01 NZXT PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 (2026) ホワイト ホワイト CC-H62FW-01 NZXT](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600649-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 RGB+ (2026) ブラック ブラック CC-H62FB-P1 NZXT PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 RGB+ (2026) ブラック ブラック CC-H62FB-P1 NZXT](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600807-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 RGB+ (2026) ホワイト ホワイト CC-H62FW-P1 NZXT PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 RGB+ (2026) ホワイト ホワイト CC-H62FW-P1 NZXT](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600798-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Extended ATX /EEB] PIXEL TWO(ガラスサイドパネル) グレー PXL-TWO-GYG アイビー PCケース [ATX /Extended ATX /EEB] PIXEL TWO(ガラスサイドパネル) グレー PXL-TWO-GYG アイビー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600929-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Extended ATX /EEB] PIXEL TWO(ガラスサイドパネル) シルバー PXL-TWO-SVG アイビー PCケース [ATX /Extended ATX /EEB] PIXEL TWO(ガラスサイドパネル) シルバー PXL-TWO-SVG アイビー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601087-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Extended ATX /SSI-CEB /SSI-EEB] Antec 900 ANTEC PCケース [ATX /Extended ATX /SSI-CEB /SSI-EEB] Antec 900 ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600588-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FLUX SE ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FLUX SE ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600536-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Flux Pro Noctua Edition ANTEC-FLUX-PRO-NC ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Flux Pro Noctua Edition ANTEC-FLUX-PRO-NC ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600938-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ウッド/ブラック C8 Curve Wood ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ウッド/ブラック C8 Curve Wood ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601042-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] スノーホワイト Y60 Snow White ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] スノーホワイト Y60 Snow White ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601340-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] パンダ Y70 Touch Infinite Panda ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] パンダ Y70 Touch Infinite Panda ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601069-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック Constellation C8 ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック Constellation C8 ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601252-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601227-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX PRO ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX PRO ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600999-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック P20C ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック P20C ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601026-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック P20CE ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック P20CE ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601218-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック Y60 Black ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック Y60 Black ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601297-260915-02.jpg)