絞り込み
ブランド
ケース形状
「対応マザーボード」から絞り込む

電波遮断ケース Lサイズ ブラック
エムディーエス¥5,098税込¥5,6081個当日出荷電波遮断ケース Lサイズ ブラック仕様●商品詳細:<主な仕様>機能:3重構造で収納端末の電波・電磁波を遮断リレーアタック防止、スキミング防止袋タイプなので保護したい複数端末を一括収納可能表面は強度のある消磁ナイロン生地で丈夫端末を入れ2回折りたたみマジックテープで留めるだけのの簡単仕様カラー:ブラック重量:約170gサイズ:約450x約350mm保証:1年間●製品タイプ:その他バッグ・ケース類●カラー:ブラック●材質:表面:消磁ナイロン生地●機能:3重構造で収納端末の電波・電磁波を遮断、リレーアタック防止、スキミング防止、袋タイプなので保護したい複数端末を一括収納可能、表面は強度のある消磁ナイロン生地で丈夫、端末を入れ2回折りたたみマジックテープで留めるだけのの簡単仕様●本体外形寸法:約450×約350mm●質量:約170g●保証期間:1年間●コード番号:M8D006P●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7737-89
4x PCI スロット増設拡張ボックス PCI Expressスロット搭載デスクトップPCで使用
StarTech.com¥89,980税込¥98,9781個当日出荷PCI Expressを使用し、4つのPCIスロット(32-bit/33 MHz)を追加 丈夫なスチール製 5Vおよび3.3V/5V両方のアドインPCIカードに対応 オン・オフボタンつきセルフパワー拡張ボックス ドライバ/ソフトウェア不要 フルプロファイル、ロープロファイル両方に対応するブラケットが付属しているPCI Expressアダプタカード用途新しいシステムを購入せずに、既存システムのI/O機能を拡張。I/Oカードを頻繁に取り替えるシステムテスターやエンジニアに最適。スモールフォームファクタ(小型)システムにフルハイトのカードを追加。PCI ExpressスロットしかないシステムにPCIサポートを追加。I/O拡張スロットを追加し、データ取得、テレフォニー、ストレージ、オーディオ機能を提供色ブラック消費電力(W)36幅(cm)13.7長さ(cm)20.4出力電流(A)3保存温度(℃)-40~75高さ(cm)14.2動作温度(℃)0~55
300W電源搭載 マイクロATXスリムケース「オッター」
サイズ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷5インチオープンベイ1本、3.5インチシャドウベイ2本、2.5インチシャドウベイ2本を備えたスリムケース ※3.5インチ、2.5インチのうち1本は5インチベイとの排他利用、複数台搭載の際は別途取付ネジをご用意ください 幅152mm、高さ315mm、奥行420mmのスリムコンパクト設計 ※スタンド使用時の最大突起部含む寸法 トップ部に3ピン8cmファンを1個搭載済み SFX300W電源のコネクタレイアウトは、無駄なくきれいに組み立てられるように本PCケース向けにカスタマイズ済み 縦置き用スタンド付属 USB3.0コネクタ×1個、USB2.0コネクタ×2個、オーディオin/outコネクタ各1個搭載 「CPUメンテナンスホール」および「ワイヤリングホール」を採用したブラックシャーシ仕様 RoHS対応の環境配慮型プロダクト付属品ネジセット、図解入り日本語マニュアル、スタンド仕様●サイズ:W152×H315×D420mm(スタンド使用時、最大突起部含む)●重量:3.25kg(電源込み)●フレーム材質:SECC●5インチベイ:1本●3.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●2.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●搭載電源:SFX12V、300W●搭載電源コネクタ:ATXメイン 20+4pin×1、ATX 12V 4pin×1、S-ATA 15pin×4●搭載CPUクーラー高さ制限:66mmまで●拡張カードスロット本数:4本●拡張カード長制限:220mmまで(奥行き170 mmの光学ドライブ搭載時)●各種I/O:USB3.0×1、USB2.0×2、HDオーディオin/out●搭載可能ファン(トップ):80mm×1(搭載済み)●搭載可能ファン(ボトム):80mm×1(別売)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX
2 PCI Express & 2 PCI スロット増設拡張ボックス PCI Expressスロット搭載デスクトップPCで使用 ロングサイズPCIボードにも対応
StarTech.com¥94,980税込¥104,4781個翌々日出荷2x PCIポート(32ビット/33 MHz)と2x PCIeシングルレーンポート(250MBps)を提供する拡張ベイ オン・オフボタンつきセルフパワーPCI/PCIe拡張システム 産業系サーバー環境のデマンドに対応する頑丈なスチール製ボックス 5Vおよび3.3V/5V両方のアドインPCIカードに対応 PCI 2.3 および PCIe 1.1 仕様に準拠 ECRCサポートを含む最新エラーレポート機能に対応 ロングタイプ(38cm)のアドインカードに対応色ブラック消費電力(W)36幅(cm)13.7長さ(cm)38.2湿度(%RH)34820出力電流(A)3保存温度(℃)-40~75高さ(cm)14.3動作温度(℃)0~55データ転送速度(最大) 250Mbps
SilverStone FLP03 レトロを再現した mATX 多機能ケース 多様なストレージ 高性能GPU 高効率冷却に対応 SST-FLP03W
SILVER STONE(シルバーストーン)¥20,980税込¥23,0781台4日以内出荷・独自の Turbo ボタンにより瞬時にフルスピード冷却モードへ切り替え。・専用キー付きロック設計により 電源およびリセットの完全制御を実現。・5.25 3.5 2.5 の多様なストレージに対応。・最大 360mm ラジエーターおよび 180mm 大型ファンに対応し 柔軟な冷却構成が可能。・最大 413mm の高性能グラフィックカードに対応。・フロント I/O:USB Type-C ×1 USB 3.0 ×2 オーディオ ×1 マイク ×1仕様【拡張カードの制限】長さ 413mm グラフィックカードと前面ファン/水冷デバイスの互換性については、取扱説明書を確認してください 幅 156mm (グラフィックカードブラケット取り付け済み) 163mm (グラフィックカードブラケット未取り付け)材質プラスチック、スチール電源PS2 (ATX)RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMicro-ATX、 Mini-ITX拡張スロット数5対応ラジエター【トップ】360mm/280mm/240mm/140mm/120mm【前面】280mm/240mm/140mm/120mm【背面】120mm※いずれも取り付ける前に、5.25デバイスと冷却デバイスの互換性をご確認ください冷却システム前面:180mm x 1 (標準180mm黒色ファン x 1) /140mm/120mm ※120/140mmファンを取り付けるには、5.25デバイスと冷却デバイスの互換性および取扱説明書をご確認ください背面:120 x 1 (標準120mm黒色ファン x 1)トップ:120mm x 3 / 140mm x 2 ※120/140mmファンを2基以上取り付けるには、5.25デバイスと冷却デバイスの互換性および取扱説明書をご確認ください内部:電源ユニットベイ: 120mm x 2※グラフィックカードブラケットの取り付け位置が後方固定の場合、120mmファンは1基のみ取り付け可能ですドライブベイ【内部】3.5 x 1、3.5 x 1/2.5 x 2、2.5 x3、【外部】5.25 x 3, 5.25 コントロールパネル x 1
be quiet! Light Base 600 DX タワー型ピラーレスATXPCケース白 BGW65
be quiet!¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷・フロントとサイドの全面ウィンドウにより、すべてのPCコンポーネントを見渡すことが可能 。・大規模なARGB LEDストリップにより、あらゆる角度から印象的なイルミネーションを提供 。・直感的な操作により、倒立または水平レイアウトにわずか数秒で切り替え可能。・最大2台の360mmラジエーターとATXマザーボードを同時に搭載可能な広々としたデザイン。・裏面コネクターデザインのマザーボードに対応。・2つのARGBおよびファンハブ、合計12個のコネクターを装備仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】4 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)450×305×435【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360 | 120/140/240/280/360 |120/240 | 120質量(kg)11.5色黒シリーズLIGHT BASE 600 DX型番BGW65RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
be quiet! Light Base 600 DX タワー型ATXピラーレスPCケース 白 ファンレス BGW66
be quiet!¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷・フロントとサイドの全面ウィンドウにより、すべてのPCコンポーネントを見渡すことが可能。・大規模なARGB LEDストリップにより、あらゆる角度から印象的なイルミネーションを提供 。・直感的な操作により、倒立または水平レイアウトにわずか数秒で切り替え可能。・最大2台の360mmラジエーターとATXマザーボードを同時に搭載可能な広々としたデザイン。・裏面コネクターデザインのマザーボードに対応 。・2つのARGBおよびファンハブ、合計12個のコネクターを装備仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】4 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)450×305×435【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360 | 120/140/240/280/360 |120/240 | 120質量(kg)11.5色白シリーズLIGHT BASE 600 DX型番BGW66RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
be quiet! Light Base 900 FX White フルタワー型 ピラーレス PCケース BGW72
be quiet!¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷・逆向きおよび水平レイアウトに切り替えられる優れた多用途性 。・ プリインストールされたLight Wings PWMファン。 ・ ARGB LEDストリップ付きのショーケース仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】6 / 4【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【PSU shroud】なし【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能【5.25 bays】なし材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)532×327×484【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360/420 | 120/140/240/280/360/420 |120/240/280/360 | 120/140質量(kg)15.8色白シリーズLIGHT BASE 900 FX型番BGW7定格回転数(min-1[r.p.m])最大1500ファン3x be quiet! Light Wings Reversed | 1x be quiet! Light Wings 140mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX、XL-ATX、ATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
be quiet! Pure Base 501 Airflow White タワー型 ATX PCケース BG075
be quiet!¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷・高エアフロー吸気フロントパネルとトップカバーで最高のパフォーマンスを実現。・2基のPure Wings 3 140mm PWMホワイトファンをプリインストールし、驚異的な風圧を実現。・コンパクトなフットプリントながら、ハイエンドグラフィックスカードや大型クーラーを搭載できる余裕のスペース。・オプションでグラフィックスカードを垂直に設置可能。・最大360mmまでのラジエーターに対応する水冷システム。・最高の接続性を実現するUSB 3.2 Gen.。・巧みなケーブルルーティング設計による快適なケーブルマネジメント仕様【ラジエーターサポート】Top: 120, 240、Front: 120, 140, 240, 280, 360、Rear: 120, 140【限度】CPU cooler: 178、PSU: up to 200 | 180 (with offset HDD Cage)、GPU: up to 368材質Steel (SGCC), ABS plastic, tempered glass寸法(mm)450×231×463質量(kg)6.8色白サイズミドルタワーシリーズPURE BASE 501 Airflow型番BG075スロット【PCI】7ファン【サポート】Top: 2×140 / 2×120、Front: 2×140 / 3×120、Rear: 1×140 / 1×120【プリインストールされたファン】Front: 1x Pure Wings 3 140mm PWM、Rear: 1x Pure Wings 3 140mm PWMRoHS指令(10物質対応)対応パネル【I/O】1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 2x USB 3.2 Type A, HD Audio (combined),Reset button, Power button, HDD Indicator対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXドライブベイup to 5×2.5 (5 included)up to 2×3.5 (2 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)
be quiet! DARK BASE 701 Black ミドルタワー型 ATX PCケース BGW58
be quiet!¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷・オープンメッシュデザインによる最大のエアフロー。・ 巧妙に統合された機能による優れたアクセス性。 ・ 3つのプリインストールされたSilent Wings 4 140mm PWM高速ファンと統合ファンコントローラー仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】3 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】5 / 3【PSU shroud】あり【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能【5.25 bays】なし材質ABS, aluminum, steel, 4mm tempered glass寸法(mm)565×249×523【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】120 / 140 / 240 / 280 / 360 | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 | - | - | 120質量(kg)12.8色黒シリーズDARK BASE 701型番BGW58定格回転数(min-1[r.p.m])最大1900対応【マザーボード】E-ATX (30.5 x 27.5cm), ATX, M-ATX, Mini-ITXファン3x be quiet! Silent Wings 4 | 140mm PWM high-speed (Black)RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ【FAN】Dual rail stepless fan controller (6×4-pin), PWM hub
be quiet! Pure Base 501 Airflow タワー型 ATX PCケース 黒 BG074
be quiet!¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷・高エアフロー吸気口フロントパネルとトップカバーで最高のパフォーマンスを実現。・2基のPure Wings 3 140mm PWMファンをプリインストールし、驚異的な風圧を実現。・コンパクトなフットプリントながら、ハイエンドグラフィックスカードや大型クーラーを搭載できる余裕のスペース。・オプションでグラフィックスカードを垂直に設置可能。・最大360mmまでのラジエーターに対応する水冷仕様。・最高の接続性を実現するUSB 3.2 Gen.。・ケーブルルーティング設計による快適なケーブルマネージメント仕様【ラジエーターサポート】Top: 120, 240、Front: 120, 140, 240, 280, 360、Rear: 120, 140【限度】CPU cooler: 178、PSU: up to 200 | 180 (with offset HDD Cage)、GPU: up to 368材質Steel (SGCC), ABS plastic, tempered glass寸法(mm)450×231×463質量(kg)6.8色黒サイズミドルタワーシリーズPURE BASE 501 Airflow型番BG074スロット【PCI】7ファン【サポート】Top: 2×140 / 2×120、Front: 2×140 / 3×120、Rear: 1×140 / 1×120【プリインストールされたファン】Front: 1x Pure Wings 3 140mm PWM、Rear: 1x Pure Wings 3 140mm PWMRoHS指令(10物質対応)対応パネル【I/O】1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 2x USB 3.2 Type A, HD Audio (combined),Reset button, Power button, HDD Indicator対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXドライブベイup to 5×2.5 (5 included)up to 2×3.5 (2 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)
be quiet! Light Base 600 LX White ミドルタワー型 ピラーレス ATX PCケース BGW68
be quiet!¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷・逆向きおよび水平レイアウトに切り替えられる優れた多用途性 。・Light Wings LX PWMファンを搭載。・ARGB LED ストリップ付きショーケース仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】4 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)450×305×435【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360 | 120/140/240/280/360 |120/240 | 120質量(kg)12.1色白シリーズLIGHT BASE 600 LX型番BGW68定格回転数(min-1[r.p.m])最大1600ファン3x be quiet! Light Wings LX Reversed、1x be quiet! Light Wings LX 120mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
be quiet! Light Base 900 DX Black (no PC fans) BGW69
be quiet!¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷・フロントと側面がフルウィンドウになっており、PCコンポーネントのパノラマビューが楽しめます。・あらゆる角度からの印象的なイルミネーションを提供する大規模なARGB LEDストリップ。・直感的な操作で、数秒で反転または水平レイアウトに切り替え可能。・同時に2つの420mmラジエーターとE-ATXマザーボードを収容できる広々としたデザイン。・ケース外でのラジエーターとファンの簡単な取り付けのために、上部と下部のブラケットは素早く取り外し可能。・背面コネクターデザインのマザーボードをサポート。・合計12個のコネクタを持つ2つのARGBおよびファンハブ仕様【ラジエーターサポート】Top: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420、Side: 120 / 240 / 280 / 360、Bottom: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420、Rear: 120 / 140【限度】CPU cooler: up to 190、PSU: up to 225、GPU: 495材質Steel (SGCC), ABS, Glass質量(kg)14.8 (net) / 17.2 (gross)色黒サイズフルタワーシリーズLIGHT BASE 900 DX寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)532×327×484型番BGW69スロット【PCI】8ファン【サポート】Top: 3×140 / 120、Side: 3×140 / 120、Bottom: 3×140 / 120、Rear: 1×140 / 120RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX / XL-ATX / ATX / M-ATX / Mini-ATXドライブベイup to 6×2.5 (4 included)up to 2×3.5 (1 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)
be quiet! Light Base 900 FX Black フルタワー型 ピラーレスPCケース BGW71
be quiet!¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷・逆向きおよび水平レイアウトに切り替えられる優れた多用途性 。・ プリインストールされたLight Wings PWMファン。 ・ ARGB LEDストリップ付きのショーケース仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】6 / 4【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【PSU shroud】なし【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能【5.25 bays】なし材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)532×327×484【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360/420 | 120/140/240/280/360/420 |120/240/280/360 | 120/140質量(kg)15.8色黒シリーズLIGHT BASE 900 FX型番BGW71定格回転数(min-1[r.p.m])最大1300ファン3x be quiet! Light Wings Reversed | 1x be quiet! Light Wings 140mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX、XL-ATX、ATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
be quiet! Light Base 900 DX White (no PC fans) BGW70
be quiet!¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷・フロントと側面がフルウィンドウになっており、PCコンポーネントのパノラマビューが楽しめます。・あらゆる角度からの印象的なイルミネーションを提供する大規模なARGB LEDストリップ。・直感的な操作で、数秒で反転または水平レイアウトに切り替え可能。・同時に2つの420mmラジエーターとE-ATXマザーボードを収容できる広々としたデザイン。・ケース外でのラジエーターとファンの簡単な取り付けのために、上部と下部のブラケットは素早く取り外し可能。・背面コネクターデザインのマザーボードをサポート。・合計12個のコネクタを持つ2つのARGBおよびファンハブ仕様【ラジエーターサポート】Top: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420、Side: 120 / 240 / 280 / 360、Bottom: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420、Rear: 120 / 140【限度】CPU cooler: up to 190、PSU: up to 225、GPU: 495材質Steel (SGCC), ABS, Glass質量(kg)14.8 (net) / 17.2 (gross)色白サイズフルタワーシリーズLIGHT BASE 900 DX寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)532×327×484型番BGW70スロット【PCI】8ファン【サポート】Top: 3×140 / 120、Side: 3×140 / 120、Bottom: 3×140 / 120、Rear: 1×140 / 120RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX / XL-ATX / ATX / M-ATX / Mini-ATXドライブベイup to 6×2.5 (4 included)up to 2×3.5 (1 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)
be quiet! LIGHT BASE 500 Black BGW83
be quiet!¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷・シンプルなデザインとゲーミングの基本価値「性能・使いやすさ・機能性」を追求。・GPUへ直接送風する角度付きスライド式サイドファンフレーム。・ケース底面と揃う低位置ファンベイにファン設置可能。・Pure Wings 3 120mm PWMファンを4基標準搭載で優れたエアフロー。・360mmラジエーター、ATXマザーボード、HDD×2、SSD同時搭載に対応。・PSU位置を2種類選択可能、背面コネクタ対応マザーボードにも対応。・RGB非搭載で落ち着いたエレガントな外観。・メーカー保証3年仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】2 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 2【ラジエーターサポート】Top: 120 / 240 / 360【限度】CPU cooler: up to 185、PSU: up to 200、GPU: 400材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)432×305×436質量(kg)10.91色黒サイズミドルタワーシリーズLIGHT BASE 500回転数(min-1[r.p.m])1600 | 1500型番BGW83スロット【PCI】7ファン1x Pure Wings 3 120mm PWM、3x Pure Wings 3 120mm PWM Reverse【サポート】Top: 2×140 / 3×120、Side: 3×120、Bottom: 3×120、Rear: 1×140 / 1×120RoHS指令(10物質対応)対応パネル【I/O】1x USB Type C Gen. 2, 2x USB 3.2 Type A, HD Audio (combined)対応マザーボードATX / M-ATX / Mini-ITX support BTF MBドライブベイup to 2×2.5 (2 included)up to 2×3.5 (2 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)コントローラ【FAN】なし
be quiet! Light Base 600 LX Black ミドルタワー型 ATX ピラーレス PCケース BGW67
be quiet!¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷・逆向きおよび水平レイアウトに切り替えられる優れた多用途性 。・Light Wings LX PWMファンを搭載。・ARGB LED ストリップ付きショーケース仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】4 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)450×305×435【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360 | 120/140/240/280/360 |120/240 | 120質量(kg)12.1色黒シリーズLIGHT BASE 600 LX型番BGW67定格回転数(min-1[r.p.m])最大1600ファン3x be quiet! Light Wings LX Reversed、1x be quiet! Light Wings LX 120mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
be quiet! Pure Base 501 Airflow Window White ATX タワー型 PCケース BGW75
be quiet!¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷・高エアフロー吸気フロントパネルとトップカバーで最高のパフォーマンスを実現。・2基のPure Wings 3 140mm PWMホワイトファンをプリインストールし、驚異的な風圧を実現。・コンパクトなフットプリントながら、ハイエンドグラフィックスカードや大型クーラーを搭載できる余裕のスペース。・オプションでグラフィックスカードを垂直に設置可能。・最大360mmまでのラジエーターに対応する水冷システム。・最高の接続性を実現するUSB 3.2 Gen.。・巧みなケーブルルーティング設計による快適なケーブルマネジメント。・強化ガラス製サイドパネル仕様【ラジエーターサポート】Top: 120, 240、Front: 120, 140, 240, 280, 360、Rear: 120, 140【限度】CPU cooler: 178、PSU: up to 200 | 180 (with offset HDD Cage)、GPU: up to 368材質Steel (SGCC), ABS plastic, tempered glass寸法(mm)450×231×463質量(kg)7.2色白サイズミドルタワーシリーズPURE BASE 501 Airflow Window型番BGW75スロット【PCI】7ファン【サポート】Top: 2×140 / 2×120、Front: 2×140 / 3×120、Rear: 1×140 / 1×120【プリインストールされたファン】Front: 1x Pure Wings 3 140mm PWM、Rear: 1x Pure Wings 3 140mm PWMRoHS指令(10物質対応)対応パネル【I/O】1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 2x USB 3.2 Type A, HD Audio (combined),Reset button, Power button, HDD Indicator対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXドライブベイup to 5×2.5 (5 included)up to 2×3.5 (2 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)
be quiet! SILENT BASE 802 Window Black ミドルタワー型 ATX PCケース BGW39
be quiet!¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷・トップカバーとフロントパネルを交換することで、最大風量と静音性を両立。・優れた操作性。・ウィンドウ・サイドパネル付き仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】15 / 7【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】7 / 3【PSU shroud】あり【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】なし【反転】可能【5.25 bays】なし材質ABS, steel, 4mm tempered glass (window only)寸法(mm)539×281×553【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】120/140/240/280/360/420 | 120/240/360 | - | - | 120/140質量(kg)13.15色黒シリーズSILENT BASE 802型番BGW39定格回転数(min-1[r.p.m])最大1000ファン3x be quiet! Pure Wings 2 | 140mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX (30.5×27.5)、ATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】4-step fan controller (6×3-pin) with PWM Hub
PCケース
恵安(KEIAN)¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷KX-M03BK -フロント/サイド強化ガラス仕様ATXゲーミングPCケース-用途スペック ケースタイプ:マイクロATX、ミニITX フロントパネル:強化ガラス(付属) サイドパネル(左): 強化ガラス(付属) シャーシ:SSPCC 0.5mm ,Black USB:USB3.0x1 USB2.0x2 TYPE-Cx1 HD AUDIO:BUILT IN Fan Ports:フロント/メインボード: 該当なし、背面:1x12cm / ラジエーター:120、上部:2x12cm/14cm / ラジエーター:240/280mm ドライブスペース 3.5":2 ドライブスペース 2.5":2 PCI スロット:5 サイズ: シャーシ: 360*215*430mm ケースサイズ: 364*215*446MM カートン: 485*265*427mm色ブラック
PCI Express外付け拡張ボックス/4スロット PCIe x1/PCIe 2.0 x2 USB-C (10Gbps)ホストカード/デスクトップPC サーバー用 PCIeスロット 増設 ケース
StarTech.com¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷外付けPCI Express拡張ボックス:デスクトップパソコンやサーバーのPCIeスロット(PCIe x1)を4基増設。PCI Express 2.0 x2 ロック機能付き専用USB-C ホストカード。1.8m USB-Cネジロック式ケーブル付属。頑丈な構造: SECC鋼板を使用し、最高摂氏60度の過酷な環境下でも動作するPCIe Express拡張シャーシ。冷却効果を促進する通気口付き筐体を採用。静音動作、電源アダプター(12V 3A)付属、ターミナルブロック端子台(12~24VDC)内蔵。簡単アップグレード:拡張スロットに制限のあるホストパソコンにUSB、イーサーネット、SFP、シリアル、I/Oカードなどのアドオンカード増設が可能。スピーディな導入を実現し、新旧のシステム構成にかかるコストとダウンタイムを削減。互換性:OSに依存せず、追加のソフトウェア不要。Windows、macOS、Linuxに対応。注:拡張カードをインストールする場合、専用のドライバーと特定のサポートOSが必要になる場合があります。GPUでの使用は想定されていません。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応仕様●ホスト接続コネクタ:1x PCI Express x2、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●外部ポート:4x PCI Express x1(スロット)、1x ターミナルブロック(2線式)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●対応OS:追加のドライバーやソフトウェアは不要●バスインターフェース:PCI Express●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:PCI Express 2.0、USB Type-C●最大データ転送速度:10 Gbps●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:5~95%(結露なきこと)●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:36W●材質:スチール●電力供給方法:付属ACアダプタ、ターミナルブロック●最大ケーブル長:1800mm●色:ブラック●製品高さ:143mm●製品幅:411mm●製品長さ:138mm●製品質量:2300g●注意:(1) PCIe - PCIe拡張ボックスは、付属のPCIeホストアダプターカードと共に使用する必要があります。他のUSB Type-Cカードやコンピューター内蔵ポートとの互換性はありません。(2) 本製品は、USB Type-Cケーブルのホットプラグには対応していません。USB Type-Cケーブルの着脱は、筐体の電源をオフにしてから行う必要があります。(3) 本製品のUSB-Cケーブル接続は、単方向のみに対応しています。付属のネジロック式ケーブルがPCIe拡張ボックスとPCIeホストアダプターカードに正しい方向で接続されていていることを確認してください。(4) 本製品は、グラフィックスカード/ビデオカードには対応していません。、インストールされたPCIeカードは、ドライバーのインストールが必要な場合があります。該当するPCIeカードのドライバーや対応OSについては、PCIeカードの製造元に確認してください。(5) Wake-on-LAN(WoL)機能を使用するには、ホストコンピューターでもWoLに対応し、適切に設定が行われている必要があります。クイックスタートガイドを確認し、PCIeホストカードのジャンパー設定を確認してください。●付属品:PCIeホストアダプターカード、USB Type-Cケーブル(1.8m)、ロープロファイル対応ブラケット、ユニバーサルACアダプタ、ターミナルブロック コネクター、取り付け金具、取付金具 ネジ、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
ミドルタワーケース
LIAN LI¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷PC Master Race(PCMR)とのコラボレーションで、オリジナルのO11 VISIONの小型版のミドルタワーケースです。 サイズは「O11 Dynamic」のオリジナルに基づき、容量が67.8 L(O11 Vision) から57.4L(O11 Vision Compact) に削減され、10.4Lもコンパクトになりました。 カスタマイズ可能なメッシュトップパネルとバックコネクトATXマザーボードのサポートを備えたこのケースは、究極の柔軟性を実現するように設計されています。 独自の交換可能なトップ パネルと隠れたAIOチューブデザインにより、セットアップを強化しシャーシに際立ったエレガントな外観を与えます。 トップAIOインストール用に設計されたメッシュ パネルと、270 度の側面視認性を可能にしてコンポーネントを美しく展示できる強化ガラスパネルの2つの異なるトップパネル オプションがあります。 PCMRの主な信条は自由とカスタマイズであり、ユーザーが個々の好みに合わせて究極のバトルステーションを構築できるようにすることでそれを実現します。 ガラスパネルは、位置合わせと磁気サポートを提供するマウントキーで左上隅で接合されます。 マウントキーは三角形のシルクスクリーンの後ろに隠れております。 使用されているマウント キーは、強力なサポートを確保するために35kg の力に耐えられるように設計されています。 取り外し可能なGPUブラケットで安定性が向上し、ケーブル管理が目立たず、最もすっきりとした外観を実現します。 コンポーネントをすっきりと見せるための遮るもののない視界は、DIYの美学における新しいベンチマークを設定します。 マザーボード上のスペースは、モニターのアクセサリを取り付けるために使用でき、背面には開口部がありモニターのケーブルをマザーボードの背面IOに簡単に配線できます。 AIOチューブは2番目のチャンバーに隠すことができ、背面接続マザーボードのサポートにより、メイン チャンバーのすっきりとした美しいレイアウトが保証されます。 シャーシは最大14個のファン(メッシュ モード プッシュプル セットアップ)と最大360mmのラジエーターをサポートし、コンポーネントが多数搭載されていてもすっきりとした外観を維持しながら、優れた通気性と冷却性を確保します。 背面のパススルーグロメットの横にあるATX EPSカバーは、すっきりとしたBTFの外観を提供します。 長い垂直グロメットがマザーボードの右側を走っています。 大きな上部グロメットは CPU ポンプ ブロックを通過でき、最大限のクリアランスを確保するために取り外し/再挿入できます。 ケーブル バーを取り外すと、AIO チューブが付属のチャネルに滑り込み、すっきりとした外観になります。 サイド ラジエーター ブラケットは取り外し可能で、ラジエーターとファンの取り付けが簡単です。 LIAN LIとPCMRの精神を体現し、PC愛好家に最高の傑作を作成する機会を提供します。仕様CPUクーラー制限:高さ164mmまで、GPU制限:長さ408mmまで、ファンサポート(サイド):120mm×3、ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2、ファンサポート(ボトム):120mm×3適合電源:ATX(220mm以下)材質スチール、4.0mm強化ガラス、3.0mm強化ガラス、アルミニウムケース形状タワー色ホワイト寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)447.5×387.5×446.4ストレージ(MBトレイ後ろ)2.5インチSSD×2、(ハードドライブケージ)3.5インチHDD、又は2.5インチSSD×2対応マザーボードバックコネクト ATX/E-ATX (280mm 以下)/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数6+1
PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/1x PCI Express 3.0 x16/5K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張
StarTech.com¥63,980税込¥70,3781個当日出荷外付けThunderbolt 3 - PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。Thunderbolt 3と最大40Gbpsの帯域幅で作業効率を向上。シングルPCIe 3.0 x16 スロット搭載。Thunderboltケーブル付属。ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出すTB 3接続PCIe拡張ボックス。工具不要。アルミニウム製。5K&;4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張ボックス経由でディスプレイに接続可能。DisplayPortとTB3ポートは、最大4K/5K60Hzまでの様々なビデオ出力に対応。注意:本PCIeケースはGPUグラフィックカードに対応していません。安定したパワー:PCIeスロット経由で25Wを供給し、ユニット内にあるLP4ポートは12Vおよび5Vレール間で最大30Wの電力を供給。12V 5A (65W) ユニバーサル電源アダプター付属(北米、JP、UK、EU、オーストラリア、ニュージーランド地域対応)。互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換用途USB 2.0/3.0/3.1、USB-C、SSD、ネットワーク、eSATA、FireWire、ビデオキャプチャカードなど、様ーなタイプのPCI Expressカードをノートパソコンに追加。Thunderbolt 3対応のデスクトップコンピュータに外付けのPCI Expressカードを追加色ブラックポート数3消費電力(W)65幅(cm)14.2長さ(cm)28対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0湿度(%RH)20-80出力電流(A)5.4保存温度(℃)-20 ~ 50高さ(cm)8.19999999999999入力電流(A)2動作温度(℃)5~ 35データ転送速度(最大) 40 (Thunderbolt 3)Gbps
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCケース の新着商品
SilverStoneミドルタワーケースSETA X1M 5.25インチ拡張ベイ4基,高エアフロー冷却,高性能ハードウェア対応多用途M-ATXケースSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥18,678¥16,980





























![PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 (2026) ブラック ブラック CC-H62FB-01 NZXT PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 (2026) ブラック ブラック CC-H62FB-01 NZXT](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600737-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 (2026) ホワイト ホワイト CC-H62FW-01 NZXT PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 (2026) ホワイト ホワイト CC-H62FW-01 NZXT](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600649-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 RGB+ (2026) ブラック ブラック CC-H62FB-P1 NZXT PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 RGB+ (2026) ブラック ブラック CC-H62FB-P1 NZXT](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600807-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 RGB+ (2026) ホワイト ホワイト CC-H62FW-P1 NZXT PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 RGB+ (2026) ホワイト ホワイト CC-H62FW-P1 NZXT](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600798-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Extended ATX /EEB] PIXEL TWO(ガラスサイドパネル) グレー PXL-TWO-GYG アイビー PCケース [ATX /Extended ATX /EEB] PIXEL TWO(ガラスサイドパネル) グレー PXL-TWO-GYG アイビー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600929-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Extended ATX /EEB] PIXEL TWO(ガラスサイドパネル) シルバー PXL-TWO-SVG アイビー PCケース [ATX /Extended ATX /EEB] PIXEL TWO(ガラスサイドパネル) シルバー PXL-TWO-SVG アイビー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601087-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Extended ATX /SSI-CEB /SSI-EEB] Antec 900 ANTEC PCケース [ATX /Extended ATX /SSI-CEB /SSI-EEB] Antec 900 ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600588-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FLUX SE ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FLUX SE ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600536-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Flux Pro Noctua Edition ANTEC-FLUX-PRO-NC ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Flux Pro Noctua Edition ANTEC-FLUX-PRO-NC ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600938-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ウッド/ブラック C8 Curve Wood ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ウッド/ブラック C8 Curve Wood ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601042-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] スノーホワイト Y60 Snow White ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] スノーホワイト Y60 Snow White ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601340-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] パンダ Y70 Touch Infinite Panda ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] パンダ Y70 Touch Infinite Panda ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601069-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック Constellation C8 ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック Constellation C8 ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601252-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601227-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX PRO ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX PRO ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600999-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック P20C ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック P20C ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601026-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック P20CE ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック P20CE ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601218-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック Y60 Black ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック Y60 Black ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601297-260915-02.jpg)